高圧洗浄機 :「耕耘機・管理機」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
4~6未満(1)
6~8未満(1)
8~10未満(1)
14~16未満(1)
20以上(1)
1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。パーソナルユースの大人気モデルです。1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。パーソナルユースの大人気モデルです。
用途自家用車の洗浄トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄口蹄疫対策搬入車輌の洗浄林業機械の洗浄
2018年トラスコ掲載ページ9 0080
1人でも車輛に積み込みができる軽量コンパクトタイプです。
大型車輪採用のカート式で移動もラクラクです。
HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。
パーソナルユースの大人気モデルです。
用途自家用車の洗浄に、トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に、口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に、林業機械の洗浄に
DCブラシレスモーター採用しています。低電圧対応モデルです。三連プランジャーポンプ採用により耐久性抜群です。自動運転機能付きで省エネタイプです。渇水停止装置付きです。
用途家庭内配管・枝管の洗浄に。調理場・厨房内の床洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。
付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.1白(04000021K)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ黒(04999062)
トラスコ品番135-8717
幅(mm)425
高さ(mm)749
奥行(mm)656
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])2500
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)7(71)
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)8
出力(kW/min-1)1.1/2500
1台
¥329,800
税込¥362,780
当日出荷
Vベルト方式を採用した、水タンク付のコンパクトボディです。ヘビーデューティーな現場にも対応する、高耐久モデルです。
用途建設機械・車輛洗浄に。配管・下水管の洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。
付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY5m3層L型(04W50215)
幅(mm)639
質量(kg)150
高さ(mm)766
奥行(mm)969
吐出圧力(MPa)8
高圧ホース(m)20
給水方式水タンク内自吸式(外部吸水対応可能)
吐出水量(L/min)30
水タンク容量(L)100
Vベルト方式を採用した、水タンク付のコンパクトボディです。ヘビーデューティーな現場にも対応する、高耐久モデルです。
用途建設機械・車輛洗浄に。配管・下水管の洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。
付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/4#297Oリング付(04N200297)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY5m3層L型(04W50215)
幅(mm)639
質量(kg)134
高さ(mm)766
奥行(mm)969
吐出圧力(MPa)5
高圧ホース(m)20
給水方式水タンク内自吸式(外部吸水対応可能)
吐出水量(L/min)30
水タンク容量(L)100
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
高圧洗浄機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。