絞り込み
吐出圧力(MPa)
  • 4未満(3)
  • 6~8未満(3)
  • 8~10未満(5)
  • 10~12未満(1)
  • 14~16未満(2)
  • 16~18未満(1)
  • 18~20未満(3)
  • 20以上(7)
ブランド
  • ケルヒャー
  • モノタロウ(1)
  • REX(レッキス工業)(16)
  • TRUSCO(7)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • アサダ(31)
  • アノービリバベリー(28)
  • アリミツ(19)
  • エスコ(26)
  • スーパー工業(110)
  • マキタ(8)
  • マーテック(10)
  • 丸山製作所(8)
  • 京セラインダストリアルツールズ(11)
  • 工進(36)
  • 新ダイワ(8)
  • 日動工業(40)
  • 精和産業(26)
  • 蔵王産業(17)
  • 鶴見製作所(8)
コードレス
  • コードレス(4)
吐出水量(L/min)
  • 2~4未満(2)
  • 4~6未満(3)
  • 6~8未満(15)
  • 8~10未満(6)
  • 10~12未満(2)
  • 12~14未満(4)
  • 14~16未満(6)
  • 16~18未満(1)
ホース長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(6)
  • 8(2)
  • 10(12)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
質量(kg)
  • 0.1(1)
  • 0.8(1)
  • 2.2(1)
  • 3.7(2)
  • 3.9(1)
  • 12.7(1)
  • 12.73(1)
  • 13.7(1)
  • 19(2)
  • 19.6(1)
  • 22.6(1)
  • 27.2(1)
  • 28(1)
  • 119.6(1)
  • 121.1(2)
  • 163.3(1)
  • 171.6(1)
  • 175(1)
  • 175.7(1)
  • 199.2(1)
0.1・0.8・2.2・3.7・3.9・12.7・12.73・13.7・19・19.6・22.6・27.2・28・119.6・121.1・163.3・171.6・175・175.7・199.2・質量(kg)をもっと見る
シリーズ
  • その他(3)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

194件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
4未満(3)
6~8未満(3)
8~10未満(5)
10~12未満(1)
14~16未満(2)
16~18未満(1)
18~20未満(3)
20以上(7)
  • 高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス ケルヒャー

    高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。
    用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室最高許容圧力(MPa)10電源(V)単相100給水方式水道/自吸(水道ホースセット[別売]/自吸用フィルター[別売])高圧ホース(m)10本体質量(kg)12.7セット内容・バリオスプレーランス・サイクロンジェットノズル・トリガーガン・高圧ホース 10 m・洗浄剤タンク・本体側カップリング幅(mm)289色イエロー高さ(mm)542タイプ静音タイプ消費電力(W)1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542モーター出力(kW)1.3機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納最大吐出量(L/h)360給水温度(℃)40
  • 高圧洗浄機 K 2 サイレント ケルヒャー

    高圧洗浄機 K 2 サイレント

    ケルヒャー(5件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    K 2 クラス最高のパフォーマンスなのに、体感音は約半分の静かさ。静音且つ、軽量タイプ。
    最高許容圧力(MPa)10電源(V)単相100給水方式水道/自吸(水道ホース[別売]/自吸用ホース・フィルター[別売])高圧ホース(m)8本体質量(kg)5.8セット内容トリガーガン、高圧ホース8m、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、フォームノズル幅(mm)293色イエロー高さ(mm)303タイプ静音タイプ周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)538×293×303電源コード(m)5騒音値(dB)63機能クイックコネクト接続(本体)、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、付属品は本体背面に収納消費電力(kW)1.25防水性IPX5最大吐出量(L/h)360給水温度(℃)40
  • モバイル高圧洗浄機 OC Handy Compact(ハンディエア) ケルヒャー

    モバイル高圧洗浄機 OC Handy Compact(ハンディエア)

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    サッと取り出せ、思い立ったらすぐに洗浄できる利便性と、移動場所でも清掃できる手軽さに、コンパクトに折りたため場所を取らない携帯性を備えたモバイル高圧洗浄機です。バッテリー内蔵式で、付属の自吸用ホースまたはペットボトルを使用することで、電源はもちろん水源も気にせずどこでも洗浄作業が行えます。【携帯性に優れた手のひらサイズ】。折りたたむと手のひらサイズに収納可能。持ち運びに便利で外出先で大活躍。【4in1ノズルと洗浄剤ノズル付】。付属アクセサリーの4in1ノズルで使用場所や用途によって最適な水流パターンを選択可能。洗浄剤ノズル付きで泡洗浄にも対応。【簡単・手軽なコードレス洗浄】。充電式バッテリーと自吸ホース・ペットボトルアダプター付属で、どこでも持ち運んで洗浄可能。また、USB充電可能です。【スポーツ・アウトドア、外出先での汚れ落としに】。屋外での泥汚れに、いつでも、サッと取り出し、ぱっと使えばみるみる汚れが落ちる、驚きの爽快感。今まで放っておいた泥汚れがきれいになります。
    用途ベランダ、網戸、テラス、浴槽や浴室の清掃。自転車、アウトドア用品の水洗い清掃。付属品4-in-1 マルチジェット、サクションホース、洗浄剤ボトル、ボトルアダプター質量(kg)0.8色黄色高さ(mm)186電圧(V)7.2圧力【吐出圧力】中圧寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×71×186使用時間(分)【一回の充電】12(標準モード)、30(ecoefficiency モード)バッテリーリチウムイオンバッテリー吐出水量(L/h)150最高許容圧力(MPa)1.5充電時間(時間)3(標準充電アダプター)
  • 3m 水道ホースセット ケルヒャー

    3m 水道ホースセット

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    高圧洗浄機用の水道ホースセットです。耐圧で15mm水道ホース付きなので、高圧洗浄機を使用する際のお水の供給や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続も、ワンタッチで簡単です。
    ホース長さ(m)3
  • 高圧洗浄機 K 2 Little Premium ケルヒャー

    高圧洗浄機 K 2 Little Premium

    ケルヒャー(4件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
    用途自転車/小型車/網戸最高許容圧力(MPa)max. 8電源(V)単相100給水方式水道/自吸(水道ホース[別売]/自吸用ホース・フィルター[別売])高圧ホース(m)6質量(kg)3.7(アクセサリーを含まない)付属品・トリガーガン: G 120 Q・1ジェットノズル・サイクロンジェットノズル・高圧ホース: 6 m・本体側カップリング幅(mm)197色イエロー高さ(mm)264周波数(Hz)50/60消費電力(W)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納吐出水量(L/h)400RoHS指令(10物質対応)対応給水温度(℃)40
  • 高圧洗浄機 K 2 Upright ケルヒャー

    高圧洗浄機 K 2 Upright

    ケルヒャー
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    大型のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽な高圧洗浄機。バリオスプレーランスとサイクロンジェットノズルの2つのノズルが付属し、さらに本体の洗浄剤吸引ホースから別売りの洗浄剤を吸引・塗布する事で、ひどい汚れも効果的に落とせます。最大許容圧力は9MPaで、洗車からお庭・ベランダ掃除、ご自宅の外壁清掃など幅広くご利用いただけます。
    用途・ガーデニング用品 ・テラス ・軽自動車や普通乗用車 ・バイクやスクーター ・自転車最高許容圧力(MPa)max. 9電源(V)単相 100給水方式水道直結式(水道ホース[別売])高圧ホース(m)8質量(kg)4.9(アクセサリーを含まない)付属品製品本体、トリガーガン G 120 Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース(8m)、本体側カップリング色黄色高さ(mm)790消費電力(W)1250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×285×790モーター出力(W)1250最大吐出量(L/h)390
  • マルチクリーナー OC 3 フォルダブル ケルヒャー

    マルチクリーナー OC 3 フォルダブル

    ケルヒャー
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。
    用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に圧力低圧最大吐出水量(L/min)2電源(V)6バッテリーリチウムイオン給水方式自吸式(タンク)ホース長さ(m)1.8質量(kg)2.2(アクセサリーを含まない)付属品・充電器: 5V / 2A USB-C cable + アダプター(1pc.ずつ)・リチウムイオンバッテリー・フラットジェットノズル幅(mm)298色黒高さ(mm)271タンク容量(L)8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×298×271機能給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガン充電時間(時間)2.25使用ホース低圧フレキシブルホースRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間最大15分稼働時間(時間)2.25
  • 高圧洗浄機 K 5 プレミアムサイレント ケルヒャー

    高圧洗浄機 K 5 プレミアムサイレント

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    当日出荷
    ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 5 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 。 K 5 専用のオリジナル洗浄アクセサリで、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。
    用途自転車、ガーデニング用品、庭・テラス・ベランダの家具、フェンスや庭の舗装、バイクやスクーター、軽自動車や普通乗用車、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室最高許容圧力(MPa)12電源(V)単相100給水方式水道/自吸(水道ホースセット[別売]/自吸用ホース・フィルター[別売])高圧ホース(m)12本体質量(kg)13.7セット内容・5 in 1 マルチパワージェットノズル・トリガーガン・プレミアムフレックス高圧ホース 12 m・テラスクリーナー T 7 Plus・ホースリール・本体側カップリング幅(mm)306色イエロー高さ(mm)584タイプ静音タイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584機能ホースリール(高圧ホース用)、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:洗剤吸引機能、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納消費電力(kW)1.4最大吐出量(L/h)430給水温度(℃)40
  • 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 50Hz (東日本地域) ケルヒャー

    高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 50Hz (東日本地域)

    ケルヒャー
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    モバイルでコンパクトなプロフェッショナル向け 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 50Hz (東日本地域)。信頼性の高い3ピストンポンプ、自動圧力リリーフ、格納式プル ハンドル、洗浄力の高いパワーノズル、耐久性の高いワイヤーメッシュの高圧ホース、頑丈なホイールなど、プロ向けの仕様を備えています。
    用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃常用吐出圧力(MPa)8最高許容圧力(MPa)12給水方式水道/自吸高圧ホース(m)10本体質量(kg)19セット内容パワーノズル、600mmランス、トリガーガン、高圧ホース10m、水道ホース6m(ホース側ワンタッチカップリング、ホースバンド各1点)、本体側ワンタッチカップリング周波数(Hz)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×320×845ホース長さ(m)水道:6吐出水量(L/h)400最高給水温度(℃)60
  • 高圧洗浄機 K 2 Little ケルヒャー

    高圧洗浄機 K 2 Little

    ケルヒャー
    ¥16,480税込¥18,128
    1台
    当日出荷
    扱いやすい軽量&コンパクトタイプで、ムラなくキレイに汚れを落とす1(ワン)ジェットノズルがセットになっています。アクセサリーを本体フックに収納できるので、場所を取りません。これ1台で家の外まわり、車、さらには浴室など水回りのお掃除ができます。
    最高許容圧力(MPa)8電源(V)単相 100給水方式水道/自吸(水道ホース[別売]/自吸用ホース・フィルター[別売])高圧ホース(m)5本体質量(kg)3.7セット内容・1 ジェットノズル・トリガーガン・高圧ホース 5 m・ガンホルダー・電源コードホルダー・本体側カップリング消費電力(W)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×248最大吐出量(L/h)330
  • 高圧洗浄機 K MINI ケルヒャー

    高圧洗浄機 K MINI

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    こだわりぬいたミニデザイン、革新的なスマート収納と使いやすさの高圧洗浄機。 収納一体型であり、セットアップと片付けが簡単に行える。また収納場所の省スペース化も実現。 細く弾力性のあるプレミアムフレックス高圧ホースは絡まりづらく取り回しが簡単、コンパクトに畳める。
    用途網戸、自転車、普通車、ベランダの掃除常用吐出圧力(MPa)6最高許容圧力(MPa)9電源(V)単相100給水方式水道/自吸(水道ホース[別売]/自吸用ホース・フィルター[別売])高圧ホース(m)5本体質量(kg)3.9セット内容・ショートバリオスプレーランス・ショートトリガーガン・ショート延長ランス・プレミアムフレックス高圧ホース 5 m・本体側カップリング高さ(mm)313周波数(Hz)50/60消費電力(W)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×233×295騒音値(dB)70.2アズワン品番64-9300-10防水性IPX5最大吐出量(L/h)330給水温度(℃)40
  • 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 60Hz (西日本地域) ケルヒャー

    高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 60Hz (西日本地域)

    ケルヒャー
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    モバイルでコンパクトなプロフェッショナル向け 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 60Hz (西日本地域)。信頼性の高い3ピストンポンプ、自動圧力リリーフ、格納式プル ハンドル、洗浄力の高いパワーノズル、耐久性の高いワイヤーメッシュの高圧ホース、頑丈なホイールなど、プロ向けの仕様を備えています。
    用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃セット内容パワーノズル、600mmランス、トリガーガン、高圧ホース10m、水道ホース6m(ホース側ワンタッチカップリング、ホースバンド各2点)、本体側ワンタッチカップリング周波数(Hz)60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×320×845コード長さ(m)5本体質量(kg)19常用吐出圧力(MPa)8高圧ホース(m)10吐出水量(L/h)400最高許容圧力(MPa)12
  • 高圧洗浄機 HD4/8C ケルヒャー

    高圧洗浄機 HD4/8C

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    パワフルな100Vタイプのケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機です。ハンドルをコンパクトに収納でき、使用しない時も場所をとりません。握りやすいガンは疲れにくく、ストレスを軽減して作業ができます。汚れをしっかり落とすパワーノズル、洗浄剤散布用ノズルが標準装備されています。ダイレクトコネクターがセットになっています。移動にも収納にも便利なコンパクトサイズ。プロ仕様の頑丈な設計。使いやすさを追求した設計。扱いやすいダイレクトコネクター。便利なアクセサリー収納。
    用途工事現場の高所作業に。犬走りや外床、外壁の洗浄に。常用吐出圧力(MPa)8電源(V)単相100給水方式水道直結タイプ高圧ホース(m)10質量(kg)27.2幅(mm)375高さ(mm)925タイプ冷水タイプ奥行(mm)360電流(A)86寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×360×930コード長さ(m)4.5モーター出力(kW)1モーター入力:1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×360×925電源コード(m)5ホース長さ(m)水道:6騒音値(dB)86ノズル標準サイズ:036吐出水量(L/h)400最高給水温度(℃)60定格使用時間(分)60
  • 高圧洗浄機(コードレス) K2 バッテリーセット ケルヒャー

    高圧洗浄機(コードレス) K2 バッテリーセット

    ケルヒャー
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    当日出荷
    充電式の高圧洗浄機なので、電源が必要ありません。 電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに最適です。 ノズルは、標準モードの1ジェットノズル、ブーストモードのサイクロンジェットノズル付属で、連続使用時間は約14分(標準モード)可能です。 トリガーガンは使用中の洗浄モードが確認できる水圧インジケーターが搭載されており、バッテリーパワー36V5.0Ahも付属しています。 別売の自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができます。 その他、洗浄剤吸引ホースと別売の洗浄剤を使用し、落としにくい汚れを効率的に洗浄することができます。 バッテリーパワー36V リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー36Vのケルヒャー製品と共用可能です。 長持ちでパワフルな高性能リチウムイオン。 水圧インジケーター搭載トリガーガン 3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。 トリガーガンは水圧インジケーター搭載なので、ノズルや洗浄剤使用時の洗浄モードが手元で確認できます。 ため水を使用可能 自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができるので、水源ない場所でも洗浄ができます。 自吸用ホースは別売です。
    最高許容圧力(MPa)11電源(V)36バッテリーリチウムイオンバッテリー給水方式水道/自吸(水道ホース[別売]/自吸用ホース・フィルター[別売])高圧ホース(m)4本体質量(kg)4.5(バッテリーなし)セット内容トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース4m、本体側カップリング、バッテリーパワー36V5.0Ah、充電アダプター36V高さ(mm)629寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×303×629連続使用時間(分)約 14 :標準モード(1ジェットノズル使用時)、約 8 :ブーストモード(サイクロンジェットノズル使用時)バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)600最高給水温度(℃)最大40アズワン品番64-9300-18最大吐出量(L/h)340
  • 4 in 1マルチジェット ケルヒャー

    4 in 1マルチジェット

    ケルヒャー
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    OC3、OC3フォルダブルに使用可能な多用途4-in-1マルチノズル。スポット、フラット、ミスト、ジェットストリームの4種類のノズルを装着し、様々な用途に対応します。ノズルヘッドを捻って回すだけで、簡単にノズルを切り替えることが可能です。
    用途自転車清掃、キャンプ用品清掃、ペットの汚れ落とし、スポーツ用品、ベビーカー、園芸用品と機械、庭・テラス・バルコニーの清掃幅(mm)59質量(kg)0.1色黒高さ(mm)119寸法(長さ×幅×高さ)(mm)119×59×59
  • 蛇口側カップリング ケルヒャー

    蛇口側カップリング

    ケルヒャー
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機のための水道ホース用カップリング(水道側)。水道蛇口に取り付けて使用します。
  • カップリング ホース側 15mm ケルヒャー

    カップリング ホース側 15mm

    ケルヒャー
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    プラスチック製のワンタッチカップリング。水道ホース側(本体側と併用)。内径15mm用。ホース同士の接続には使用不可
  • バッテリーパワー専用急速充電器 BC 36V ケルヒャー

    バッテリーパワー専用急速充電器 BC 36V

    ケルヒャー
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    急速充電器は、標準充電アダプターよりも速く充電できるため、充電時間を大幅に短縮できます。ケルヒャーのバッテリーパワー36Vプラットフォーム対応です。
  • 高圧洗浄機 HD 4/8 P 60Hz (西日本地域) ケルヒャー

    高圧洗浄機 HD 4/8 P 60Hz (西日本地域)

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷
    使いやすい100Vの小型ボディでハンドルが伸縮し保管や持ち運び便利に便利です。電源ケーブルをまとめるラバーバンドやランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるフックなどお客様のつかいやすさを形にしました。本体は特殊強化プラスチックを使用しており、ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製ランスとパワーノズル。高い耐久性でリスクを最小限に抑えます。※この製品は60Hz(西日本地域)用です。
    用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃常用吐出圧力(MPa)8電源(V)単相100給水方式水道/自吸高圧ホース(m)10質量(kg)22.6トラスコ品番818-4933周波数(Hz)60電流(A)14寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×312×904モーター出力(kW)0.9モーター入力:1.2電源コード(m)5ホース長さ(m)水道:6騒音値(dB)86ノズル標準サイズ:033吐出水量(L/h)400最高給水温度(℃)60アズワン品番65-2356-40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング ケルヒャー

    Oリング

    ケルヒャー
    ¥139税込¥153
    1個
    4日以内出荷
    ホースニップル Oリング、高圧洗浄機用
  • 高圧洗浄機 HD 4/8 P 50Hz (東日本地域) ケルヒャー

    高圧洗浄機 HD 4/8 P 50Hz (東日本地域)

    ケルヒャー
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷
    使いやすい100Vの小型ボディでハンドルが伸縮し保管や持ち運びに便利です。電源ケーブルをまとめるラバーバンドやランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるフックなどお客様のつかいやすさを形にしました。本体は特殊強化プラスチックを使用しており、ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製ランスとパワーノズル。高い耐久性でリスクを最小限に抑えます。安心の2年保障致します。※ユーザー登録頂いた方のみ対象です。※この製品は50Hz (東日本地域)用です。
    用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃周波数(Hz)50ホース長さ(m)6吐出圧力(MPa)8吐出水量(L/min)6.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップリング ホース側 18mm ケルヒャー

    カップリング ホース側 18mm

    ケルヒャー
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチカップリング。水道ホース側。内径18MM用。ホース同士の接続には使用不可。
  • 本体取付用 自吸用 (メインフィルター) ネジ径1インチ ケルヒャー

    本体取付用 自吸用 (メインフィルター) ネジ径1インチ

    ケルヒャー
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    4日以内出荷
    サクションホース(自吸用ホース)を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取り付けて使用します。ため水に浮いている、ゴミの混入を防ぎます。ファインメッシュ100μm、ネジ径:1インチ。
  • Oリング 13.3X2.4 ケルヒャー

    Oリング 13.3X2.4

    ケルヒャー
    ¥139税込¥153
    1個
    4日以内出荷
    ホースニップル HDS 4/7 U専用Oリング
  • 高圧ホース 片側組み込み、EASY!Lock、15m ケルヒャー

    高圧ホース 片側組み込み、EASY!Lock、15m

    ケルヒャー
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    ホース長さ:15m、内径:6mm、EASY!Lock 対応、ホースリール組み込み用
  • パワーノズル 25° 036 ケルヒャー

    パワーノズル 25° 036

    ケルヒャー
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用のパワーノズル 25度、ノズルサイズ 036
  • ノズルチップ 40゜040 ケルヒャー

    ノズルチップ 40゜040

    ケルヒャー
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    業務用高圧洗浄機用のノズルチップ。40度。ノズルサイズ040
  • パワーノズル 25°, 042 ケルヒャー

    パワーノズル 25°, 042

    ケルヒャー
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用ノズルチップ25度(パワーノズル)。ノズルサイズ:042
  • ゲカカップリング ネジ径1インチ ケルヒャー

    ゲカカップリング ネジ径1インチ

    ケルヒャー
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    4日以内出荷
    本体側給水口取付金具です。真ちゅう製の丈夫なワンタッチカップリングです。使用の際は本体側とホース側の2種類が必要です。ネジ径:1インチ。
  • サーボプレスユニット EASY!Lock対応 ケルヒャー

    サーボプレスユニット EASY!Lock対応

    ケルヒャー
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用のサーボプレスユニット。 EASY!Lock対応品。吐出水量:~750l/h
  • ノズルキット FRV用, 040 ケルヒャー

    ノズルキット FRV用, 040

    ケルヒャー
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    ノズルセット(ノズルサイズ040) 洗浄用ノズル2個、排水用ノズル1個入り
  • 高圧洗浄機 K3 プラス ベランダ ケルヒャー

    高圧洗浄機 K3 プラス ベランダ

    ケルヒャー
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    洗練された、都会的で安定感のあるデザインです。ガンとノズルを簡単に収納できます。ゆったりとした背面に10mの高圧ホースがラクラク収納できます。ハンドルが伸ばしたとき既存モデルより6cm高くなり、移動のしやすさが向上しました。今まで面倒だった電源コードの収納も楽にできます。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。
    用途車、家周りの洗浄。付属品トリガーガン,バリオスプレーランス,サイクロンジェットノズル,高圧ホース(10m),デッキクリーナーPS20,自吸用ホース(3m),洗浄剤タンク,本体側カップリング,取扱説明書幅(mm)289高さ(mm)542消費電力(W)1300本体質量(kg)12.73本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542吐出水量(L/h)最大:360最高許容圧力(MPa)10
  • サファイヤノズル 0.40 mm ケルヒャー

    サファイヤノズル 0.40 mm

    ケルヒャー
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    サファイヤノズル 040mm、ノズルキャリアヘッドには3 個必要。
  • サファイヤノズル 0.30 mm ケルヒャー

    サファイヤノズル 0.30 mm

    ケルヒャー
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    サファイヤノズル 0.30mm。ノズルキャリアヘッドには3 個必要。
  • 水道ホースコネクター 18mm ケルヒャー

    水道ホースコネクター 18mm

    ケルヒャー
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチカップリング 内径18mm用 ホース側 ジョイント専用。1個でホース同士のジョイント可。
  • サファイヤノズル 0.50 mm ケルヒャー

    サファイヤノズル 0.50 mm

    ケルヒャー
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    サファイヤノズル 050mm、ノズルキャリアヘッドには3 個必要。
  • サファイヤノズル 0.55mm ケルヒャー

    サファイヤノズル 0.55mm

    ケルヒャー
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    サファイヤノズル 055mm、ノズルキャリアヘッドには3 個必要。
  • ホース 20m、DN6、1.100bar、M24x1.5DKO ケルヒャー

    ホース 20m、DN6、1.100bar、M24x1.5DKO

    ケルヒャー
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    4日以内出荷
    20 m HD 9/100-4 Cage クラシック用 耐圧1,100 bar。
  • FRI50用ノズル for HD13/35 ケルヒャー

    FRI50用ノズル for HD13/35

    ケルヒャー
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    サーフェスクリーナー用ノズルセット。HD 13/35 Ge 用。 耐圧 350 bar(35 MPa)。
  • ダンプガン HD9/100-4Cageクラシック用 ケルヒャー

    ダンプガン HD9/100-4Cageクラシック用

    ケルヒャー
    ¥819,800税込¥901,780
    1個
    4日以内出荷
    超高圧洗浄機用のダンプガン。HD 9/100-4 Cage クラシック用。

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機