高圧洗浄機 :「タイヤ洗浄」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
4未満(3)
10~12未満(1)
20以上(2)
1.602-517.0 高圧洗浄機 K 2 Upright ケルヒャー 動画あり
大型のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽な高圧洗浄機。バリオスプレーランスとサイクロンジェットノズルの2つのノズルが付属し、さらに本体の洗浄剤吸引ホースから別売りの洗浄剤を吸引・塗布する事で、ひどい汚れも効果的に落とせます。最大許容圧力は9MPaで、洗車からお庭・ベランダ掃除、ご自宅の外壁清掃など幅広くご利用いただけます。
用途・ガーデニング用品 ・テラス ・軽自動車や普通乗用車 ・バイクやスクーター ・自転車 付属品製品本体、トリガーガン G 120 Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル高圧ホース(8m)、本体側カップリング 質量(kg)4.9(アクセサリーを含まない) 黄色 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×285×790 モーター出力(W)1250 吐出水量(L/h)max. 390 最高許容圧力(MPa)max. 9
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

200Vで使用可能な業務用冷水高圧洗浄機です。水量900L/h、圧力22MPaの高性能を誇ります。自己診断機能を内蔵しており異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。サーボプレスユニット付トリガーガンは、圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄が出来ます。移動に便利な大型タイヤを採用しています。
用途建築現場での重機の洗浄、木材の皮はぎに 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×500×1090 モーター出力(kW)7.7 常用吐出圧力(MPa)3-22/30-220(bar) 機能トリガーガン:EASY!Force Advanced/ソフトグリップ/高圧ホース:10m、長寿命/スプレーランス:1050mm/パワーノズル/4ポールモーター(空冷/水冷)/3ピストン ポンプ:セラミック製ピストン/自動圧力解放バルブ/オイル残量 のぞき窓/サーボコントロール 高圧ホース(m)10 吐出水量(L/h)450~900 最高許容圧力(MPa)24.2/242(bar) 給水温度(℃)最大60
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200Vで使用可能な業務用冷水高圧洗浄機です。水量1320L/h、圧力15MPaの高性能を誇ります。自己診断機能を内蔵しており異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。サーボプレスユニット付トリガーガンは、圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄が出来ます。移動に便利な大型タイヤを採用しています。
用途建築現場での重機の洗浄、木材の皮はぎに 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×500×1090 モーター出力(kW)7.7 常用吐出圧力(MPa)3-15/30-150(bar) 機能トリガーガン:EASY!Force Advanced/ソフトグリップ/高圧ホース:10m、長寿命/スプレーランス:1050mm/パワーノズル/4ポールモーター(空冷/水冷)/3ピストン ポンプ:セラミック製ピストン/自動圧力解放バルブ/オイル残量 のぞき窓/ケミカルインジェクター/サーボコントロール 高圧ホース(m)10 吐出水量(L/h)500~1320 最高許容圧力(MPa)16.5/165(bar) 給水温度(℃)最大60
1台
599,800 税込659,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDS 8/17 M (50Hz)はコンパクトボディと長寿命設計が特徴のケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。分かりやすい操作パネルと疲労を軽減するソフトグリップ&トリガーガンは作業者を選びません。ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用し、安定した温水を供給します。また、低燃費仕様で環境にも優しいボイラーです。操作はダイヤルを清掃イラストに合わせるだけです。シンプルで分かりやすく、どなたでも操作できます。手元のサーボプレスユニットを回して最適な圧力と水量に調節できます。手元で調整できるので、効率良く洗浄が行えます。独自開発のパワーノズルは他社比較でプラス40%の衝撃圧力を実現。均一な水圧を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄ができます。大型タイヤとステップを装備し、段差の移動が楽に行えます。また、ハンドルが押しやすい位置にあるので、移動性に優れます。
用途車両の洗浄/器材、機械の洗浄/作業場の洗浄/屋外エリアの洗浄/サービスステーションの洗浄/日常的な汚れの洗浄/プールの洗浄/製造機器の洗浄/スポーツ施設の洗浄/製造ラインの洗浄 仕様常用吐出圧力(bar/MPa):30-170/3-17,燃費を抑えた、エコなボイラー構造 (kg/h):4.2 寸法(mm)長さ1330×幅750×高さ1060 モーター出力(kW)6 電源コード(m)5 燃料タンク容量(L)25 燃料消費量(kg/h)6.3 吐出水量(L/h)430-800 ボイラータンク加熱温度(℃)min. 80 - max. 155
1台
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200Vで使用可能な業務用冷水高圧洗浄機です。高圧ホースの収納に便利なホースリール付モデルです。水量900L/h、圧力22MPaの高性能を誇ります。自己診断機能を内蔵しており異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。サーボプレスユニット付トリガーガンは、圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄が出来ます。移動に便利な大型タイヤを採用しています。
用途建築現場での重機の洗浄、木材の皮はぎに 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×500×1090 モーター出力(kW)7.7 常用吐出圧力(MPa)3-22/30-220(bar) 機能トリガーガン:EASY!Force Advanced/ソフトグリップ/高圧ホース:20m、長寿命/スプレーランス:1050mm/パワーノズル/ホースリール(高圧ホース用)/4ポールモーター(空冷/水冷)/3ピストン ポンプ:セラミック製ピストン/自動圧力解放バルブ/オイル残量 のぞき窓/サーボコントロール 高圧ホース(m)15 吐出水量(L/h)450~900 最高許容圧力(MPa)24.2/242(bar) 給水温度(℃)最大60
1台
669,800 税込736,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷水仕様ながら、新開発のシリンダーヘッドが80℃までの温水給水を可能にした為、油汚れに強く洗浄剤の泡切れも良いです。錆びないプラスチックボディに、油汚れに強い耐油性タイヤと食品用高圧ホースを装備しています。タイヤ痕も付きにくいので作業環境を衛生的に保ちます。標準装備の3ジェットノズルは、3種類のモードが利用でき、このノズル1本で多様な洗浄作業に対応します。縦型ボディで作業の際にスペースを取りません。ハンドル部は折りたたむことができるのでコンパクトに収納できます。
用途食品衛生面への配慮が必要な現場などに 質量(kg)(梱包時)37.1 モーター出力(kW)3 本体質量(kg)33.8(アクセサリーを含む) 常用吐出圧力(MPa)10/100(bar) 機能高圧ホース:15m、食品用/ステンレス製スプレーランス:840mm/3ジェットノズル(0°/25°/40°):手押し/洗浄剤機能:洗剤吸引機能/自動圧力解放バルブ 高圧ホース(m)15 吐出水量(L/h)700 最高許容圧力(MPa)12/120(bar) 給水温度(℃)最大80
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDS 4/7 U (50Hz)はコンパクトなケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。100V電源で使用可能です。大型タイヤ付で、段差の移動も楽に行えます。場所を取らない縦置き型のため収納性にも優れています。また、移動の際は、バンタイプの車で持ち運べます。面倒な設定が不要の使いやすい設計です。100V対応なので、汎用性にも優れます。本体には電源コードとノズルを収納するホルダーが付いているので、コンパクトに収納できます。ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用し、高い耐久性と効率の良い低燃費を実現しました。また、シリンダーヘッドは高い耐久性を誇る真ちゅう製です。本体も移動や衝撃に耐えられる頑丈な設計です。パワーノズルは従来品と比べ洗浄力40%アップを実現。均一な水圧を可能にし、洗いムラがなく短時間に洗浄が行えます。
用途車両の洗浄/器材、機械の洗浄/作業場の洗浄/屋外エリアの洗浄/サービスステーションの洗浄/日常的な汚れの洗浄/プールの洗浄/製造機器の洗浄/スポーツ施設の洗浄 仕様常用吐出圧力(bar/MPa):70 / 7 寸法(mm)長さ620×幅620×高さ990 アンスラサイトグレー 電源(Ph/V/Hz)1/100/50 温度(℃)max. 65 モーター出力(kW)1.4 本体質量(kg)69.2(アクセサリーを含む) 周波数50Hz 燃料タンク容量(L)6.5 燃料消費量(kg/h)2.5 吐出水量(L/h)400
1台
449,800 税込494,780
翌々日出荷

パワーノズルは、ムラのない強力な水圧を噴射することで、作業効率を高めます。重機や資材にこびり付いた頑固な汚れもパワフルに洗浄します。建築現場や農場など、電源を取れない場所や広い範囲の洗浄作業も可能です。エンジンは信頼性の高いホンダ製を搭載しています。大型タイヤを装備しているので、移動性に優れ、整地されていない現場でも楽に移動できます。フレームは耐腐食性、ポンプは真ちゅう製シリンダーヘッド、ピストンはステンレス製を採用し、厳しい使用環境でも信頼に応えます。オプションのホースリールを使用することで、長い高圧ホースも簡単に収納できます。フレームはエンジンを保護し破損を防ぎます。
用途建設車両および設備のクリーニング/清掃車および設備、または林業での使用/設備の清掃/駐車場などの外部の清掃 仕様常用吐出圧力(bar/MPa):40 - up to 230 / 4 - up to 23 寸法(mm)長さ866×幅722×高さ1146 アンスラサイトグレー 本体質量(kg)75.5(アクセサリーを含む) エンジンタイプGX390 エンジンメーカーHonda 吐出水量(L/h)400-930 駆動方式ガソリン 最大圧力(MPa)270bar/27 給水口1 給水温度(℃)60
1台
889,800 税込978,780
翌々日出荷

パワーノズルは、ムラのない強力な水圧を噴射することで、作業効率を高めます。重機や資材にこびり付いた頑固な汚れもパワフルに洗浄します。建築現場や農場など、電源を取れない場所や広い範囲の洗浄作業も可能です。エンジンは信頼性の高いホンダ製を搭載しています。大型タイヤを装備しているので、移動性に優れ、整地されていない現場でも楽に移動できます。フレームは耐腐食性、ポンプは真ちゅう製シリンダーヘッド、ピストンはステンレス製を採用し、厳しい使用環境でも信頼に応えます。オプションのホースリールを使用することで、長い高圧ホースも簡単に収納できます。フレームはエンジンを保護し破損を防ぎます。
用途建設車両および設備のクリーニング/清掃車および設備、または林業での使用/設備の清掃/駐車場などの外部の清掃 仕様常用吐出圧力(bar/MPa):10 - up to 200 / 1 - 20 寸法(mm)長さ790×幅608×高さ1104 アンスラサイトグレー 本体質量(kg)57.5(アクセサリーを含む) エンジンタイプGX270 エンジンメーカーHonda 吐出水量(L/h)200-750 駆動方式ガソリン 最大圧力(MPa)270bar/27 給水口1 給水温度(℃)60
1台
609,800 税込670,780
翌々日出荷

HDS 8/9 Cはコンパクトで使いやすいケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。ダイヤルひとつで操作が可能なので、作業者を選びません。またコンパクトボディと大型タイヤで移動性にも優れています。200V電源仕様です。持ちやすいハンドルのため取り回しも容易です。また、コンパクトなため省スペースで設置できます。作業内容が一目で分かるイラスト入りダイヤルで、どなたでも操作できます。洗浄剤と燃料の補給口が大きく、液ダレを防ぎ床を汚しません。パワーノズルは、ムラのない強力な水圧で作業効率を高めます。ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用。安定した温水を供給します。エコモード機能により、一定の温度を保つことで燃料を節約し、清掃コストを抑えることができます。ゴキブリ等の侵入を防ぐ対策で、電装関連トラブルを防止します。農畜産や食品関連の現場で有効です。
用途車両の洗浄/器材、機械の洗浄/作業場の洗浄/屋外エリアの洗浄/サービスステーションの洗浄/日常的な汚れの洗浄/プールの洗浄/製造機器の洗浄/スポーツ施設の洗浄/製造ラインの洗浄 仕様常用吐出圧力(bar/MPa):32-90/3.2-9,燃費を抑えた、エコなボイラー構造 (kg/h):3.8 寸法(mm)長さ1060×幅650×高さ920 モーター出力(kW)3 本体質量(kg)121.1(アクセサリーを含む) 電源コード(m)4.5 燃料タンク容量(L)15.5 燃料消費量(kg/h)4.7 吐出水量(L/h)342-800 ボイラータンク加熱温度(℃)max. 90
1台
659,800 税込725,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDS 8/15 Cはコンパクトで使いやすいケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。ダイヤルひとつで操作が可能なので、作業者を選びません。コンパクトボディと大型タイヤで移動性にも優れています。200V電源仕様です。大型タイヤで広い清掃範囲をカバーします。持ちやすいハンドルのため取り回しも容易です。また、コンパクトなため省スペースで設置できます。作業内容が一目で分かるイラスト入りダイヤルで、どなたでも操作できます。また、洗浄剤と燃料の補給口が大きく、液ダレを防ぎ床を汚しません。パワーノズルは、ムラのない強力な水圧で作業効率を高めます。ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用。安定した温水を供給します。エコモード機能により、一定の温度を保つことで燃料を節約し、清掃コストを抑えることができます。ゴキブリ等の侵入を防ぐ対策で、電装関連トラブルを防止します。農畜産や食品関連の現場で有効です。
用途車両の洗浄/器材、機械の洗浄/作業場の洗浄/屋外エリアの洗浄/サービスステーションの洗浄/日常的な汚れの洗浄/プールの洗浄/製造機器の洗浄/スポーツ施設の洗浄/製造ラインの洗浄 仕様常用吐出圧力(bar/MPa):32-150/3.2-15,燃費を抑えた、エコなボイラー構造 (kg/h):3.8 寸法(mm)長さ1060×幅650×高さ920 モーター出力(kW)5.4 燃料タンク容量(L)15.5 燃料消費量(kg/h)5 吐出水量(L/h)318-760 ボイラータンク加熱温度(℃)max. 90
1台
819,800 税込901,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源不要なエンジンタイプで、常温の水を加熱して温水に変えることができる高圧洗浄機です。燃料はガソリンで、耐久性の高いクランクシャフトポンプを用い、効率的な燃焼を行うテクノロジーで、様々な場所と環境で使用する事が出来ます。温水の洗浄力で、高い洗浄効果を得られる事が可能です。排気ガス基準EU STAGE Vの要件に準拠しています。 起動させやすいリコイルスタータを装備。耐パンクタイヤとパーキングブレーキ付きステアリングローラー/キャスター。 簡単な移動と操作性のためのプッシュハンドル。 頑丈なスチールフレームで、クレーンの積み込みが可能です。頑丈なスチールフレームは、外部の影響から機械を保護します。 信頼性のあるサーモバルブ、安全弁、給水フィルターなどの安全装備。 レンタル事業や建設業でのクレーン積載にも適しています。
用途建設業または輸送業での機械または車両の洗浄などに 仕様常用吐出圧力(bar/MPa):200/20 寸法(mm)長さ1130×幅910×高さ895 燃料ディーゼル 本体質量(kg)175(アクセサリーを含む) 燃料タンク容量(L)30 吐出水量(L/h)800 ボイラータンク加熱温度(℃)max. 80 駆動方式ガソリン 給水温度(℃)30
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります