高圧洗浄機 :「燃料 エア抜き」の検索結果
高圧洗浄機とは、本体内で水に高圧力をかけて噴出し、その水圧によって壁や床、ガレージやベランダなどの汚れを落とす清掃用品のこと。一般家庭で使用する家庭用と業者で使用する業務用の2つのタイプがあり、一般家庭や清掃業者、工事現場、畜産業など幅広い現場で使用されています。噴出口はガンやノズル・ホースなど使用目的によって交換が可能です。使用時の音の静かなものや、持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズのものが特に好まれています。
商品豆知識
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
6~8未満(1)
8~10未満(1)
14~16未満(1)
18~20未満(1)
基本性能を追求したエコノミータイプ
持ち運びに便利な小型・軽量
アンローダーバルブ、リコイルスタータ
エアー抜き(手動)
吐出圧力(MPa)9.8
吐出量(L/min)10
質量(kg)25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×385×485
使用燃料ガソリン
燃料タンク容量(L)4.5
連続運転時間(h)5.2
エンジンメーカーヤマハMX175
エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン
始動方式リコイルスタータ
吐出ホース1/4"×10m
排気量(L)0.171
吸引ホース(Φ/m)3/8"×3.0(ストレーナ付)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
現場移動に便利な車輪付
アンローダーバルブ、リコイルスタータ
圧力計付き
エアー抜き(手動)
ワンタッチカプラ(両側)
用途コンクリート型枠洗浄、皮はぎ、公共工事・指定工事
吐出圧力(MPa)19.6
吐出量(L/min)15
質量(kg)59
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×1047
使用燃料ガソリン
燃料タンク容量(L)6.7
エンジンメーカーヤマハMZ360
エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン
始動方式リコイルスタータ
吐出ホース3/8"×30m
排気量(L)0.357
吸引ホース(Φ/m)1/2"×3.0(ストレーナ付)
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
現場移動に便利な車輪付
アンローダーバルブ、リコイルスタータ
圧力計付き
エアー抜き(手動)
ワンタッチカプラ(両側)
用途屋根・外壁等の塗装前処理やビル受水槽など
吐出圧力(MPa)14.7
吐出量(L/min)12
質量(kg)32
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×470×890
使用燃料ガソリン
燃料タンク容量(L)4.5
連続運転時間(h)2.7
エンジンメーカーヤマハMX200
エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン
始動方式リコイルスタータ
吐出ホース3/8"×30m
排気量(L)0.192
吸引ホース(Φ/m)1/2"×3.0(ストレーナ付)
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
機動性に優れた高圧洗浄機です。現場移動に便利な車輪付タイプです。アンローダーバルブ、リコイルスターター
用途土木建設機械・工事車両の泥汚れなどの洗浄/外壁などの洗浄作業/道路・側溝などの洗浄作業
付属品給水ホース(1/2"×3m)吸水ストレーナ付(円盤型#30)/余水ホース(3/8"×20m)/吐水ホース(3/8"×20m)カプラ付/噴射ガスRL30-200V
燃料レギュラーガソリン
方式エアー抜き:手動、調圧:アンローダーバルブ
吐出量(L/min)20
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×470×890
吐出圧力(MPa)7.8(80kgf/cm2)
乾燥質量(kg)32
燃料タンク容量(L)3.9
連続運転時間(h)定格:1.7
エンジンメーカー名称:ヤマハMX200
始動方式リコイルスターター
排気量(L)0.192
潤滑油SAE10W-30(SH級以上)/0.3L、SAE10W-30(SH級以上)/0.6L
エンジン型式空冷4サイクルOHV
出力(kW/min-1)連続定格出力:3.5/3600
圧力計あり
1台
¥278,900
税込¥306,790
4日以内出荷
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
高圧洗浄機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。