高圧洗浄機 :「エアープラグ 回転」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
4未満(1)
4~6未満(1)
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。スタンダードタイプ(小型)は、単相100Vで動くコンパクト設計です。
運搬時、保管に便利な折り畳み式ハンドルを採用・収納時に場所を取らない段積構造です。
特に、HPJ-140MA型は単相100Vの自動運転タイプです。3連スーパーフローポンプ式を採用、安定した性能を発揮します。
全閉外扇型、IP54、水や塵の侵入防止に優れております。4極モータを採用しておりますので、回転数が抑えられ耐久性向上、低騒音です。
高・低圧及び直射・扇形の噴射切り替え可能なノズル付き。50Hz/60Hz兼用機種です。
吐水ホースの種類によりA、B、Cセットと種類が分かれておりますのでご確認願います。
Aセット…1/4"×8m(両端ワンタッチカプラ付)、Bセット…3/8"×10m(両端ワンタッチSUS製カプラ付)、Cセット…3/8"×10m(両端クイックカプラ付)となります。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用
電圧(V)単相100
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。