2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NJC100C-10M 高圧洗浄機 ジェットクリーナー 日動工業 動画あり
洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま! 最大水圧10MPa(100bar) 高圧のジェット水流で、車や外構などを洗浄。 噴射角度は~100度まで無段調節が可能です。
用途車や外構などの洗浄 仕様電線種:VCTF2.0mm2×2心 付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管、高圧ホース、吸入口用ジョイント、目詰まり除去用ピン 質量(kg)4.1 消費電力(W)990 定格電圧(V)100 定格電流(A)10.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309 ホース長さ(m)10 電線長さ(m)5 入力プラグ2Pプラグ 噴射角度~100度まで(無段階調整) 運転音(dB)84 吐出水量(L/h)295 使用環境温度(℃)5~50 吐出水量(L/min)4.9 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5 最大使用水圧(Mpa)10、常用水圧:6.3
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

NJC110C-10M 高圧洗浄機 ジェットクリーナー 日動工業 動画あり
洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま! 最大水圧11MPa(110bar) 高圧のジェット水流で、車や外構などを洗浄。 噴射角度は~100度まで無段調節が可能です。
用途車や外構などの洗浄 仕様電線種:VCTF2.0mm2×2心 付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管、高圧ホース、吸入口用ジョイント、目詰まり除去用ピン 質量(kg)4.7 消費電力(W)990 定格電圧(V)100 定格電流(A)10.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×262×674 ホース長さ(m)10 電線長さ(m)5 入力プラグ2Pプラグ 噴射角度~100度まで(無段階調整) 運転音(dB)77 吐出水量(L/h)295 使用環境温度(℃)5~50 吐出水量(L/min)4.9 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5 最大使用水圧(Mpa)11、常用水圧:6.5
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります