高圧洗浄機 :「エンジン洗浄」の検索結果
高圧洗浄機とは、本体内で水に高圧力をかけて噴出し、その水圧によって壁や床、ガレージやベランダなどの汚れを落とす清掃用品のこと。一般家庭で使用する家庭用と業者で使用する業務用の2つのタイプがあり、一般家庭や清掃業者、工事現場、畜産業など幅広い現場で使用されています。噴出口はガンやノズル・ホースなど使用目的によって交換が可能です。使用時の音の静かなものや、持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズのものが特に好まれています。
関連キーワード
商品豆知識
エンジン式の高圧洗浄機です。軽量・コンパクトなエンジン洗浄機です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。丈夫なゴムホースを使用しています。
用途農機具等の洗浄作業。
最大吐出圧力(MPa)12
常用吐出圧力(MPa)10
最大吐出量(L/h)420
吐出水量(L/h)常用:360
付属品ガン・バリオジェットノズル・サイクロンノズル・高圧ゴムホース10m・水道直結ホース3m・自吸用ホース3m・洗剤吸引ホース・プラグ交換レンチ・ノズルクリーナーピン
材質金属
本体質量(kg)16.4
燃料タンク容量(L)1.5
水温(℃)許容:40
排気量(cc)エンジン:87
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
17Mpaの圧倒的ハイパワー、自吸式・水道直結兼用タイプ
用途建築機械などの洗浄作業に/屋外施設の洗浄作業に
仕様連続定格出力(kW):3.7
セット内容本体、吸水ホース、カプラセット、ホースバンド、吸水ストレーナ、高圧ホース、ノズル、ガングリップ、取扱説明書
質量(kg)25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:470×394×430
使用燃料無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)3.1
エンジン形式空冷4ストローク傾斜型ガソリンエンジン(GP200)
始動方式リコイル式
給水量(L/分)10.2
最大圧力(MPa)17
排気量(cm3)196
1台
¥79,880
税込¥87,868
翌々日出荷
12Mpaで優れた能力を発揮、自吸式・水道直結兼用タイプ
用途建築機械などの洗浄作業に/屋外施設の洗浄作業に
仕様連続定格出力(kW):2.9
セット内容本体、吸水ホース、カプラセット、ホースバンド、吸水ストレーナ、高圧ホース、ノズル、ガングリップ、取扱説明書
質量(kg)24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:470×394×430
使用燃料無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)3.1
エンジン形式空冷4ストローク傾斜型ガソリンエンジン(GP160)
始動方式リコイル式
給水量(L/分)10.2
最大圧力(MPa)12
排気量(cm3)163
1台
¥69,880
税込¥76,868
翌々日出荷
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
パイプ内の洗浄が可能なパイプクリーニングホース ホース先のノズルが発する逆噴射の水圧でパイプの中をホースが進み洗浄します。 ホース長15m
用途パイプ内を洗浄したい時に
適合本体JCE1107・1408・1408U・JCE1107DX・1408DX・1408UDX・1510K・1510UK
質量(kg)1.1
アズワン品番64-9480-85
関連資料専用部品(7.4MB)
1本
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ100mm
質量(kg)41
形式GE1013-R
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)516×435×527
モーター出力3.1PS
燃料タンク容量(L)2.5
連続運転時間(h)約2.6
吐出水量(L/min)13
最大圧力(MPa)10.0
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
噴射停止時(無負荷)にエンジンが低速運転になるスローダウン付です。夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ150mm
質量(kg)49
形式GB160SD-R
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×508×581
モーター出力4.5PS
燃料タンク容量(L)13.0
連続運転時間(h)約10.0
吐出水量(L/min)12
最大圧力(MPa)16.0
1台
¥599,800
税込¥659,780
翌々日出荷
機動性に優れた高圧洗浄機です。現場移動に便利な車輪付タイプです。アンローダーバルブ、リコイルスターター
用途土木建設機械・工事車両の泥汚れなどの洗浄/外壁などの洗浄作業/道路・側溝などの洗浄作業
付属品給水ホース(1/2"×3m)吸水ストレーナ付(円盤型#30)/余水ホース(3/8"×20m)/吐水ホース(3/8"×20m)カプラ付/噴射ガスRL30-200V
燃料レギュラーガソリン
方式エアー抜き:手動、調圧:アンローダーバルブ
吐出量(L/min)20
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×470×890
吐出圧力(MPa)7.8(80kgf/cm2)
乾燥質量(kg)32
燃料タンク容量(L)3.9
連続運転時間(h)定格:1.7
エンジンメーカー名称:ヤマハMX200
始動方式リコイルスターター
排気量(L)0.192
潤滑油SAE10W-30(SH級以上)/0.3L、SAE10W-30(SH級以上)/0.6L
エンジン型式空冷4サイクルOHV
出力(kW/min-1)連続定格出力:3.5/3600
圧力計あり
1台
¥278,900
税込¥306,790
翌々日出荷
基本性能を追求したエコノミータイプ
持ち運びに便利な小型・軽量
アンローダーバルブ、リコイルスタータ
エアー抜き(手動)
吐出圧力(MPa)9.8
吐出量(L/min)10
質量(kg)25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×385×485
使用燃料ガソリン
燃料タンク容量(L)4.5
連続運転時間(h)5.2
エンジンメーカーヤマハMX175
エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン
始動方式リコイルスタータ
吐出ホース1/4"×10m
排気量(L)0.171
吸引ホース(Φ/m)3/8"×3.0(ストレーナ付)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
現場移動に便利な車輪付
アンローダーバルブ、リコイルスタータ
圧力計付き
エアー抜き(手動)
ワンタッチカプラ(両側)
用途コンクリート型枠洗浄、皮はぎ、公共工事・指定工事
吐出圧力(MPa)19.6
吐出量(L/min)15
質量(kg)59
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×1047
使用燃料ガソリン
燃料タンク容量(L)6.7
エンジンメーカーヤマハMZ360
エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン
始動方式リコイルスタータ
吐出ホース3/8"×30m
排気量(L)0.357
吸引ホース(Φ/m)1/2"×3.0(ストレーナ付)
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
現場移動に便利な車輪付
アンローダーバルブ、リコイルスタータ
圧力計付き
エアー抜き(手動)
ワンタッチカプラ(両側)
用途屋根・外壁等の塗装前処理やビル受水槽など
吐出圧力(MPa)14.7
吐出量(L/min)12
質量(kg)32
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×470×890
使用燃料ガソリン
燃料タンク容量(L)4.5
連続運転時間(h)2.7
エンジンメーカーヤマハMX200
エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン
始動方式リコイルスタータ
吐出ホース3/8"×30m
排気量(L)0.192
吸引ホース(Φ/m)1/2"×3.0(ストレーナ付)
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ200mm
質量(kg)90
形式GSB1520
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)645×605×618
モーター出力8.0PS
燃料タンク容量(L)13.0
連続運転時間(h)約6.5
吐出水量(L/min)20
最大圧力(MPa)15.0
1台
¥899,800
税込¥989,780
翌々日出荷
噴射停止時(無負荷)にエンジンが低速運転になるスローダウン付です。夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ250mm
質量(kg)100
形式GSB1030SD
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)738×566×617
モーター出力8.0PS
燃料タンク容量(L)13.0
連続運転時間(h)約5.4
吐出水量(L/min)30
最大圧力(MPa)10.0
1台
¥919,800
税込¥1,011,780
翌々日出荷
夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ150mm
質量(kg)49
形式GB160-R
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×508×581
モーター出力4.5PS
燃料タンク容量(L)13.0
連続運転時間(h)約10.0
吐出水量(L/min)12
最大圧力(MPa)16.0
1台
¥589,800
税込¥648,780
翌々日出荷
夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ250mm
質量(kg)95
形式GSB730
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)631×582×600
モーター出力6.0PS
燃料タンク容量(L)13.0
連続運転時間(h)約7.5
吐出水量(L/min)30
最大圧力(MPa)7.0
1台
¥819,800
税込¥901,780
翌々日出荷
簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
仕様洗管能力:~Φ250mm
質量(kg)50
形式GE430-R
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)564×483×548
モーター出力4.7PS
燃料タンク容量(L)3.6
連続運転時間(h)約2.5
吐出水量(L/min)30
最大圧力(MPa)4.0
1台
¥529,800
税込¥582,780
翌々日出荷
簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
仕様洗管能力:~Φ150mm
質量(kg)45
形式GE160-R
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×445×653
モーター出力4.7PS
燃料タンク容量(L)3.6
連続運転時間(h)約2.5
吐出水量(L/min)12
最大圧力(MPa)16.0
1台
¥429,800
税込¥472,780
翌々日出荷
洗浄機の移動防止ストッパー。エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルタ-吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、配管、墓石・石材、コンクリート型枠、ビルメン(階段、共用通路等)
型式GBZ1513
出力(kW)定格:3.0、最大:3.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)541×437×461
本体質量(kg)44
燃料タンク容量(L)5
水量(L/min)13
排気量(cc)171
圧力(MPa)15
洗浄機の移動防止ストッパー付。エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、コンクリート型枠、配管、墓石・石材、ビルメン(階段、共用通路等)
型式GB160
出力(kW)定格:3.4、最大:4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)585×509×581
本体質量(kg)61.5
燃料タンク容量(L)13
水量(L/min)12
排気量(cc)181
圧力(MPa)16
洗浄機の移動防止ストッパー付。エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、金属型枠、配管、ビルメン(階段、共用通路等)
出力(kW)定格:3.4、最大:4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×503×556
本体質量(kg)49
燃料タンク容量(L)3.6
排気量(cc)181
ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、配管、墓石・石材、果樹・銘木皮剥き、ビルメン(階段、共用通路等)
型式JD1513G
出力(kW)定格:3.8、最大:4.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)665×434×650
本体質量(kg)31.5
燃料タンク容量(L)3.1
水量(L/min)13
排気量(cc)208
圧力(MPa)15
エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、配管、墓石・石材、果樹・銘木皮剥き、ビルメン(階段、共用通路等)
出力(kW)定格:3.4、最大:4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)665×418×650
本体質量(kg)31.5
燃料タンク容量(L)3.6
排気量(cc)181
エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に
燃料タンク容量(L)3.6
燃料無鉛ガソリン
使用時間(時間)最大約2(満タン時)
騒音値(dB)94~101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775
ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3
関連資料専用部品(7.3MB)
取扱説明書(5.9MB)
エンジン式なのでハイパワーで作業が早い
本体・ガン・各種ホース付きですぐ使える
フルセット
自吸と水道直結両用可能
用途電気式に比べて圧倒的ハイパワーを実現
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 工進K180 179cc
燃料タンク容量(L)3.6
燃料無鉛ガソリン
使用時間(時間)最大約2(満タン時)
最大圧力(MPa)14
吸水量(L/min)8
吐出水量(L/min)8
吐出圧力(MPa)14
最大出力(kW)3.5
付属品ガン(ネジ式)、吐出ホース(10m・ワンタッチ式)、一体型ノズルランス、吸入ホース(3m)、ストレーナー、水道直結用ホース、水道直結用ホースバンド、洗剤吸引ホース、ノズルクリーナーピン、余水ホース(3m)
騒音値(dB)94~101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×480×505
質量(kg)25
仕様【ガン・ホース接続】ネジ式
ホース長さ(m)【吐出ホース】10/【吸入ホース】3/【水道ホース】3
ノズル直射・扇状切替
関連資料専用部品(7.4MB)
取扱説明書(2.9MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
洗浄機の移動防止ストッパー付。エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していてコンパクト。セルスタートでもリコイルスタートでもエンジン始動可能。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、船底(フジツボ)、果樹・銘木皮剥き、ビルメン(階段・共用通路等)
型式GSB2015
出力(kW)定格:6.6、最大:9.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)645×605×618
本体質量(kg)104
燃料タンク容量(L)13
水量(L/min)15
排気量(cc)391
圧力(MPa)20
水道圧の約85倍の高圧力17MPaを実現!農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮します。 。水道直結OK、自吸の際は高さ50cmまで吸水可能です。 。ホース接続はネジ式。 。5種類のノズル噴口が付属、使用シーンに合わせてお使いください。 。タイヤ付きキャリータイプなので移動時に便利。
用途農業機械や家周りの洗浄に
付属品ノズルランス・ノズル噴口5種・吸水ホース3m・吐出ホース8m(ネジ式)・ガン(ネジ式)・ストレーナー・ホースバンド・ノズルクリーナーピン
質量(kg)33.2
タイプネジ接続式ガン、水道直結OK
燃料無鉛ガソリン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×594×957
ホース長さ(m)吸水3、吐出8
吐出圧力(MPa)17
燃料タンク容量(L)3.6
エンジンタイプ工進4サイクル(K210 ) 212CC
スパークプラグF6TC(TORCH) F6TC(LG) BP6ES(NGK) M9YC(チャンピオン)
吸水量(L/min)10
最大出力(kW)4.2
使用時間(時間)最大約2(満タン時)
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。パーソナルユースの大人気モデルです。1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。パーソナルユースの大人気モデルです。
用途自家用車の洗浄トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄口蹄疫対策搬入車輌の洗浄林業機械の洗浄
2018年トラスコ掲載ページ9 0080
積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。国内メーカー製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に塗装前の外壁洗浄に自家用車の洗浄に牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に養殖用コンテナのフジツボ落としにとりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに工業用部品製造機械の部品の洗浄に太陽光パネルの洗浄に木材の皮剥ぎと洗浄に。
付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002)
トラスコ品番419-4623
幅(mm)460
質量(kg)28.9
高さ(mm)703
奥行(mm)694
回転数(min-1[r.p.m])1750
燃料無鉛レギュラーガソリン
常用吐出圧力(MPa)15
燃料タンク容量(L)3.1
エンジンタイプ空冷4 サイクル傾斜形OHV ガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)13
排気量(cc)196
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1510UK-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番JCE-1510UK-AAA-0
関連資料(0.74MB)
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番JCE-1408UDX-AAA-1
関連資料(0.74MB)
1
2
3
次へ
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
高圧洗浄機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。