高圧洗浄機 :「洗管」の検索結果

高圧洗浄機とは、本体内で水に高圧力をかけて噴出し、その水圧によって壁や床、ガレージやベランダなどの汚れを落とす清掃用品のこと。一般家庭で使用する家庭用と業者で使用する業務用の2つのタイプがあり、一般家庭や清掃業者、工事現場、畜産業など幅広い現場で使用されています。噴出口はガンやノズル・ホースなど使用目的によって交換が可能です。使用時の音の静かなものや、持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズのものが特に好まれています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
6~8未満(1)
8~10未満(1)
14~16未満(1)
20以上(1)
レッキス工業エンジン式洗浄機
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
仕様洗管能力:~Φ200mm 質量(kg)24 形式JQ820GN-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×360×470 モーター出力4.0PS 燃料タンク容量(L)3.6 連続運転時間(h)約3.0 吐出水量(L/min)20 最大圧力(MPa)8
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ200mm 質量(kg)90 形式GSB1520 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)645×605×618 モーター出力8.0PS 燃料タンク容量(L)13.0 連続運転時間(h)約6.5 吐出水量(L/min)20 最大圧力(MPa)15.0
1台
899,800 税込989,780
翌々日出荷

ビーバー(アサダ)高圧洗浄機
エンジン式 SUSワンタッチカプラ仕様
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング