高圧洗浄機 :「洗管」の検索結果

高圧洗浄機とは、本体内で水に高圧力をかけて噴出し、その水圧によって壁や床、ガレージやベランダなどの汚れを落とす清掃用品のこと。一般家庭で使用する家庭用と業者で使用する業務用の2つのタイプがあり、一般家庭や清掃業者、工事現場、畜産業など幅広い現場で使用されています。噴出口はガンやノズル・ホースなど使用目的によって交換が可能です。使用時の音の静かなものや、持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズのものが特に好まれています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
4~6未満(7)
6~8未満(5)
8~10未満(1)
10~12未満(10)
14~16未満(6)
16~18未満(5)
18~20未満
20以上(3)
ビーバー(アサダ)高圧洗浄機16/200GS
エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 特許技術:渇水停止装置搭載により、渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。 オイル警告ランプ/アワーメータ:エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 スローダウン機能:無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
用途大型の建設機械・農機具・貯水槽・船底の洗浄、塗装剥離に。 付属品タービンガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型 質量(kg)92 タイプPS洗管ホースセット 出力(kW)5.5(エンジン) 騒音値(dB)64 吐出量(L/min)16 燃料タンク容量(L)10 高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~200(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])19.6[200]
1個
699,800 税込769,780
当日出荷

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング