高圧洗浄機用アクセサリー :「配管 の 詰まり」の検索結果
家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に
質量(g)1356
耐圧(MPa)16
適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。
直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15
耐熱温度(℃)40
ノズル径(Φmm)12
1個(1個)
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- 高圧洗浄機
- 高圧洗浄機用アクセサリー
- スチームクリーナー
- スチームクリーナー用アクセサリー
- 泡洗浄機
- その他洗浄機
高圧洗浄機用アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。