絞り込み
ブランド
  • ツツミ工業
  • モノタロウ(11)
  • ケルヒャー(305)
  • アサダ(147)
  • WPH(123)
  • エスコ(103)
  • フルテック(59)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(44)
  • 中部高圧ホース(38)
  • ニルフィスク(38)
  • アイリスオーヤマ(27)
  • 東洋国際(26)
  • スーパー工業(21)
  • テナントカンパニー(20)
  • 工進(19)
  • マキタ(17)
  • ホンダ(16)
  • 蔵王産業(16)
  • 日本ワグナー(12)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機用カプラ PMタイプ ツツミ工業高圧洗浄機用カプラ PMタイプツツミ工業
839税込923
1個
当日出荷
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
高圧洗浄機用カプラ PFタイプ ツツミ工業高圧洗浄機用カプラ PFタイプツツミ工業(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SMタイプ ツツミ工業高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SMタイプツツミ工業(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。抜け防止ロックボール機能付き。
用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304材質(Oリング)EPDM機能抜け止:ボールタイプ仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SFタイプ ツツミ工業高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SFタイプツツミ工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。抜け防止ロックボール機能付き。
用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304材質(Oリング)EPDM機能抜け止:ボールタイプ仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
M22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ ツツミ工業M22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラツツミ工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管寸法M(mm)22×1.5最高使用温度(℃)150最高使用圧力(MPa)28材質(本体)黄銅仕様互換メーカー:ケルヒャー、クランツレ、200V洗浄機
高圧洗浄機用カプラ SFタイプ ツツミ工業高圧洗浄機用カプラ SFタイプツツミ工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304材質(Oリング)EPDM仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
高圧洗浄機用カプラ SMタイプ ツツミ工業高圧洗浄機用カプラ SMタイプツツミ工業
2,098税込2,308
1個
当日出荷
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304材質(Oリング)EPDM仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
M22ネジ式(Φ15用)ローレットカプラ ツツミ工業M22ネジ式(Φ15用)ローレットカプラツツミ工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式(Φ15用)ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管寸法M(mm)22×1.5寸法E(mm)35.5寸法d1(mm)6寸法d2(mm)6最高使用温度(℃)150最高使用圧力(MPa)28材質(本体)黄銅材質(ナット)黄銅+ナイロン樹脂
M22ネジ式(Φ14用)xG1/2ネジ式(Φ11用)変換ローレットカプラ ツツミ工業M22ネジ式(Φ14用)xG1/2ネジ式(Φ11用)変換ローレットカプラツツミ工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
高圧洗浄機で使用されていM22ネジ式(Φ14用)とG1/2ネジ式(Φ11用)の変換ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管寸法M(mm)22×1.5寸法G1/2最高使用温度(℃)150最高使用圧力(MPa)28材質(本体)黄銅
M22ネジ式(Φ14用)xM22ネジ式(Φ15用)変換ローレットカプラ ツツミ工業M22ネジ式(Φ14用)xM22ネジ式(Φ15用)変換ローレットカプラツツミ工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
高圧洗浄機で使用されていM22ネジ式(Φ14用)とM22ネジ式(Φ15用)の変換ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管寸法M(mm)22×1.5最高使用温度(℃)150最高使用圧力(MPa)28材質(本体)黄銅
G1/2ネジ式(Φ11用)ローレットカプラ ツツミ工業G1/2ネジ式(Φ11用)ローレットカプラツツミ工業
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
高圧洗浄機で使用されているG1/2ネジ式(Φ11用)ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管寸法D(mm)11最高使用温度(℃)150最高使用圧力(MPa)28仕様互換メーカー:スーパー工業、蔵王産業、ホンダ
M22ネジ式(Φ15用)xG1/2ネジ式(Φ11用)変換ローレットカプラ ツツミ工業M22ネジ式(Φ15用)xG1/2ネジ式(Φ11用)変換ローレットカプラツツミ工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
高圧洗浄機で使用されていM22ネジ式(Φ15用)とG1/2ネジ式(Φ11用)の変換ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管寸法M(mm)22×1.5寸法G1/2寸法A(mm)25寸法E(mm)35.5寸法d1(mm)6寸法d2(mm)6最高使用温度(℃)150最高使用圧力(MPa)28材質(本体)黄銅材質(ナット)黄銅+ナイロン樹脂

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機用アクセサリー