1,160件中 641~680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に 質量(g)1356 耐圧(MPa)16 適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。 直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15 耐熱温度(℃)40 ノズル径(Φmm)12
1個(1個)
24,000 税込26,400
翌日出荷

30mの二重スチール補強材付きです。
適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/11 C Bpブースターセット、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 4/8 P 50Hz ブースターセット、HD 4/8 P 60Hz ブースターセット、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M 、HD 8/16-4M Cage 、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 4/7 U 50Hz ブースターセット、HDS 4/7 U 60Hz ブースターセット、HDS 8/15 C、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C 長さ(m)1.5 接続ねじ1×EASY!Lock/1×M22×1.5 耐熱温度(℃)MAX155 最高許容圧力(MPa)40 梱包質量(g)700 内径(mm)8
1本
41,980 税込46,178
4日以内出荷

ケルヒャーフレーム
エンジンを保護し、破損を防ぎます。
用途HD 9/23 G用 適合機種HD 9/23 G 梱包質量(g)5200
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷

ケルヒャーフレーム
エンジンを保護し、破損を防ぎます。
用途HD 8/20 G用 適合機種HD 8/20 G 梱包質量(g)1700
1個
50,980 税込56,078
4日以内出荷

2 リットルの洗剤タンクが装備されており、泡洗浄散布と高圧洗浄の直接切り替えが可能な機能を備えています。 サーボ(圧力調整)機能 をついていない吐出水900~2500 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適しています。
タンク容量(L)2 口ノズル径(mm)38 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 耐熱温度(℃)MAX60 吐出水量(L/h)900-2500 最高許容圧力(MPa)30 梱包質量(g)1463
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

2 リットルの洗剤タンクが装備されており、泡洗浄散布と高圧洗浄の直接切り替えが可能な機能を備えています。 サーボ(圧力調整)機能 をついていない吐出水量700~800 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適しています。
タンク容量(L)2 口ノズル径(mm)45 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 耐熱温度(℃)MAX60 吐出水量(L/h)700-800 最高許容圧力(MPa)30 梱包質量(g)1462
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

強力な洗浄剤で使用するために特別に設計されています。 スプレー角度調整機能を備え、高品質かつ耐久性の高い製品です。 専用泡洗浄剤を用いると、非常にきめの細かい泡洗浄を行うことができ高い洗浄力につながります。
タンク容量(L)1 口ノズル径(mm)38 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 耐熱温度(℃)MAX60 吐出水量(L/h)900-2500 最高許容圧力(MPa)30 梱包質量(g)807
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

エコブラス製の本体で、強力な洗浄剤の使用に適した製品です。 専用泡洗浄剤を用いると、非常にきめの細かい泡洗浄を行うことができ高い洗浄力につながります。
タンク容量(L)1 口ノズル径(mm)45 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 耐熱温度(℃)MAX60 吐出水量(L/h)700-800 最高許容圧力(MPa)30 梱包質量(g)807
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

ノズルとノズルインサートで構成
適合機種サンドブラスト ベーシックキット、砂量調節付ベーシックキット 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 梱包質量(g)400
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケルヒャー高圧ホース15m
適合機種Rotary cleaner head M63E 長さ(m)15 接続ねじ2 x M22 x 1.5 耐熱温度(℃)MAX155 最高許容圧力(MPa)21 梱包質量(g)5200 内径(mm)12
1本(15m)
95,980 税込105,578
4日以内出荷

ケルヒャー高圧ホース40m
適合機種Rotary cleaner head M63E 長さ(m)40 接続ねじ2 x M22 x 1.5 耐熱温度(℃)MAX155 最高許容圧力(MPa)22 梱包質量(g)11500 内径(mm)10
1本(40m)
179,800 税込197,780
4日以内出荷

ケルヒャー高圧ホース20m
適合機種HDC Classic、HDC Standard 長さ(m)20 接続ねじ1×EASY!Lock/1×AVSホースリール接続 耐熱温度(℃)MAX155 最高許容圧力(MPa)31.5 梱包質量(g)440 内径(mm)8
1本(20m)
79,980 税込87,978
4日以内出荷

吸水ストレーナーとホースの間に取付。透明カップのため目詰まりが一目でわかる
型式リニアフィルター フィルター120μ 取付部3/4MF
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
71,980 税込79,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄時の水の跳ね返りを防止。材質はPET樹脂、柔らかくて軽量。お手持ちのランスに取付可能
適合1/4径(Φ12.5~14) 材質PET
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高圧水や汚水のはね返り防止。材質はPTT樹脂、頑丈で長寿命。ランスへの取付、取り外しが簡単
適合1/4径(Φ12.5~14) 材質PTT
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

移動型。車輪付
仕様中間ホース1m,BSスイベル付
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸水ストレーナーと吸水ホースの間に取り付けます。重さによりフィルターが浮かなくなり、エアかみ防止になります。
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

移動型。車輪付
仕様中間ホース1m,BSスイベル付
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動型。アルミ製
仕様中間ホース1m,BSスイベル付
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルテックフレキランス
ランス先に取付、0度から90度まで自由に角度を変えられます。
出力1/8F 長さ(cm)30 耐圧(MPa)21 耐熱温度(℃)80
1本
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄ガンと高圧ホースの間に接続。ガンさばきが楽になります。
仕様3Tカプラ付き 耐圧(MPa)21
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースのねじれを防止。ホース寿命が延びます
仕様スイベル、3Tカプラ付き 耐圧(MPa)21
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ低圧ノズル取付部:1/4F、高圧ノズル取付部:1/4F(1/8ブッシング付) 耐圧(MPa)25 入力KU×3TP 耐熱温度(℃)150
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルテックダブルランス
サイズ低圧ノズル取付部:1/4F、高圧ノズル取付部:1/4F(1/8ブッシング付) 耐圧(MPa)25 入力KM 耐熱温度(℃)150
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐圧(MPa)21 耐熱温度(℃)150 ノズル取付部1/8F 材質(パイプ)SUS
1本
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

奥までねじ込むことで先端角度の固定が可能です。
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷

1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(ノズルホルダー)黄銅メッキ 材質(パイプ)SUS
1本
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります