1,160件中 921~960件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機用アクセサリー・洗浄用ワイヤーブレードホース(カプラー付 Φ9.5)
用途高圧洗浄機をより快適に使用していただくために 使用空気圧力(MPa)常用最大20.5 付属品ワイヤーブレードホース(Φ9.5×Φ16.3)・カプラソケット・プラグ ホース寸法(内径×外径)(mm)Φ9.5×Φ16.3
1巻(10m)ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ワグナーWZガンセット
高圧洗浄機用アクセサリー・ガンセット
用途高圧洗浄機 WZシリーズをより快適に使用していただくために セット内容ガン本体C、ワンタッチカプラ一式 適合本体WZシリーズ
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

モバイル高圧洗浄機KHB5専用5-in-1マルチジェット MJ 24は、1つで5通りの洗浄と散水モードに切り替え可能な多機能ノズルです。直噴、フラットジェット、リンスジェット、ミスト、および散水の5つのモードに切り替えができるので、さまざまな用途に活躍します。 ノズルの先端部分を回すだけで、適切なモードを簡単に選択できます。 5-in-1 ノズル:1つのノズルで5通りの洗浄や散水モードを搭載。 時短効果:用途に合わせてノズルを交換する必要がありません。 洗浄と散水のオールインワン:洗浄も散水も、1つのノズルで簡単に切り替えできます。 直噴:すき間、狭い隙間、細かい部分の洗浄。 フラットジェット:床面やガーデン道具などの洗浄に。 リンスジェット:土などを洗い流したい時に。 ミスト:霧状の水で植物の散水や、ホコリや花粉を落としたい時に。 散水:植物への水やりに。 クイックコネクトアダプター:取り外しが簡単。ドクリーナー専用の多機能ノズルです。直噴、フラットジェット、リンスジェット、ミスト、および散水の5つのモードに切り替えができます。 ノズルの先端部分を回すだけで簡単に調整できます。
用途ガーデン家具 自転車 ガーデン用品 おもちゃ/乗用おもちゃ/キックスケーター 植木鉢の洗浄に ほこりや花粉を葉から落とす 植物への水やり 適合機種KHB 5 バッテリーセット 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×58×60 本体質量(kg)0.2
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様窓、ガラス、鏡などの掃除用ノズル 質量(kg)0.1 サイズ255(L)×43(W)×130(H)mm 対応機種EA115KT-2C、-6B、-11
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

仕様油分、ミネラルを含む残留物、排出ガスの汚れを素早く効率的に洗浄 内容量(L)1
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

仕様トリガーガンと高圧ホース、高圧ホースと高圧洗浄機本体を工具を使わずワンタッチで接続できる3点セット 質量(kg)1.1 サイズ250(W)×551(L)×188(H)mm 対応機種旧EA115KP-1A、旧EA115KP-2A、 旧EA115KM-2B、旧EA115KM-26、 旧EA115KM-35、旧EA115KM-36、 旧EA115KR-1A、旧EA115KM-25、 旧EA115KL-50A、旧EA115KL-60A、 EA115KM-2D、EA115KR-1C、 EA115KM-25B、EA115KM-26B、 EA115KM-35C、EA115KM-36C、 EA115KL-50C、EA115KL-60C
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

100V濁水ろ過システムインレットフィルター
用途自動排水機能付き汚水回収バキューム機 仕様バキューム(dft):2ステージ 112、排水ポンプ(gpm):12、排水ポンプ(psi):25 長さ(mm)700 幅(mm)500 高さ(mm)1200 電源(V)115 消費電力(W)1380 タンク容量(L)150 本体質量(kg)60 RoHS指令(10物質対応)対応 注水口内径(mm)50 排水口径(Φmm)18
1個
1,098,000 税込1,207,800
4日以内出荷

Newリカバリーヘキサモデル用インナーバスケット
形状あみ 素材ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
61日以内出荷

100V自動排水機能付きバキューム機 自動排水ポンプ搭載で汚水の搬送も楽々です。
用途自動排水機能付き汚水回収バキューム機 仕様バキュームモーター:2ステージ 104Cft 長さ(mm)500 幅(mm)500 高さ(mm)500 電源(V)115 消費電力(W)1725 タンク容量(L)100 コード長さ(m)10 本体質量(kg)22 RoHS指令(10物質対応)対応 注水口内径(mm)2 排水口径(Φmm)50
1個
439,800 税込483,780
4日以内出荷

空調機器のフィン洗浄に最適。
長さ(mm)360 アズワン品番64-6748-42
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動テストポンプ、高圧洗浄機用の高圧ホースです。
アズワン品番64-6748-55
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

高圧洗浄機用の高圧ホースです。
アズワン品番64-6748-40
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(8m)
8,798 税込9,678
9日以内出荷

1セット(3枚)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ケルヒャーパッド 20PCS
適合機種※機種により使用個数が変わります
1セットほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘビーデューティー常温水高圧洗浄機です。 抗菌樹脂カバーです。 ステンレスフレームですので腐食に強く衛生的です。
用途食品工場内での洗浄作業など 材質フレーム:ステンレス、カバー:プラスチック 幅(mm)460 質量(kg)44 高さ(mm)860 奥行(mm)760 電源三相200V 消費電力4000W 電源コード(m)5 全長×全幅W×全高(mm)760×460×860 給水方式自吸式
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘビーデューティー常温水高圧洗浄機です。 抗菌樹脂カバーです。 ステンレスフレームですので腐食に強く衛生的です。
用途食品工場内での洗浄作業など 吐出圧力(MPa)8.5 吐出水量(L/min)19 トラスコ品番790-3391 セット内容シングルランス仕様専用ガン、吐水ホース、吸余水ホース 材質フレーム:ステンレス、カバー:プラスチック 幅(mm)460 質量(kg)44 高さ(mm)860 タイプシングルランス 奥行(mm)760 周波数(Hz)50 電源三相200V 消費電力4000W 電源コード(m)5 全長×全幅W×全高(mm)760×460×860 給水方式自吸式
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷

ノーブランドブラシノズル
用途高圧洗浄機用。 アズワン品番64-4063-36
1個
849 税込934
9日以内出荷

1個
849 税込934
翌々日出荷

モーターを保護するフィルターです。 ポリエステル製のフィルターですので、水洗いが可能です。 高圧洗浄機で洗浄が可能です。
用途モーターへのゴミの進入を防止するために使用されます、フィルターはポリエステル製で水洗い可能です 仕様スイーパーKM75-40W G/Bp 用アクセサリー トラスコ品番794-0882 適合機種KM 75/40 W G 幅(mm)340 高さ(mm)100 奥行(mm)340
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

ケルヒャーローラーブラシ
高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロック等の凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。 こびりついた汚れにも効果的です。
1本ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特許取得のパワーノズルの圧倒的な洗浄力です。
用途機種によりノズル径が異なります 寸法(mm)16×15×15 質量(g)11
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホコリや黒ずみなどの日常的な軽度の汚れ、油分の少ない汚れに効果的です。
仕様高圧洗浄機用洗浄剤 トラスコ品番794-1196 幅(mm)120 質量(kg)2.7 高さ(mm)290 タイプ弱アルカリ性 奥行(mm)120
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

LS・LVバッテリーシリーズ共用充電器1台のみ充電可能。
周波数(Hz)50/60共用
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アフターパーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

テナントカンパニーT2用バッテリー 12V 76Ah
RoHS
アフターパーツ
バッテリー容量(Ah)75/5h バッテリー電圧(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
81,980 税込90,178
4日以内出荷

テナントカンパニーT1B用バッテリー 12V 50AH C/20
RoHS
アフターパーツ
適合機種MT1B タイプバッテリー バッテリー電圧(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

水量調整により直射噴霧が可能。 水・温水どちらも使用可能。 スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付。 プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。
エスコ品番EA124LA-7P 全長(mm)140 接続ねじ3/4”NHメス 材質(ボディ)ダイカスト
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

スプレーパターン7種(コーン、ストリーム、フル、シャワー、ジェット、フラット、ミスト)。 プラグ付。
エスコ品番EA124LA-6P 材質ポリマー 全長(mm)140 接続ねじ3/4”NHメス
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

硬銅線ワイヤーの補強層に、耐摩耗性合成ゴム使用。 軟らかくてつぶれにくい延長高圧ホースです。
用途EA115TR-1・-2・-6用 全長(m)10 耐圧(MPa)21 エスコ品番EA115TR-21
1個
28,900 税込31,790
翌日出荷

1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

1個
22,500 税込24,750
翌日出荷

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります