高圧洗浄機用アクセサリー :「ブラスト」の検索結果
高圧洗浄機用アクセサリーとは、高水圧で壁や床、車などの汚れを落とす高圧洗浄機用に造られたパーツのこと。主な高圧洗浄機用アクセサリーに、本体側カップリング・ワンタッチジョイント・パッキン付きのホース接続コネクター・高圧ホースなどがあります。一般家庭や工事現場での使用など用途や場所によって水圧や噴出口のタイプを変える必要があるため、購入時に高圧洗浄機の圧力にあったホースやガン、ノズルなど必要なパーツを考慮する必要がある商品です。
関連キーワード
EASY!Lock 対応品。ノズル:直噴(0°)。砂量調節機能なしタイプ。適合けい砂:4-5号。
※別途、サンドブラスト用ノズルセットが必要です。
。
接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。
梱包質量 (kg):3.4。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)
接続ねじEASY!Lock 簡単接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
ノズルとノズルインサートで構成
適合機種サンドブラスト ベーシックキット、砂量調節付ベーシックキット
接続ねじEASY!Lock 簡単接続
梱包質量(g)400
サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセットです。ノズルサイズ:035。
。
接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。
梱包質量 (kg):0.4。
適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、サンドブラスト ベーシックキット、サンドブラスト 砂量調節付ベーシックキット
接続ねじEASY!Lock 簡単接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
内径:6mm。サンドブラスト用の先端ノズルです。耐久性に優れたタングステンカーバイト製です。
。
続ねじ: M22 x 1,5。
梱包質量 (kg):0.2。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、サンドブラスト ベーシックキット、サンドブラスト 砂量調節付ベーシックキット、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 801 B
接続ねじM22×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
優れた事前洗浄効果高圧洗浄機を使用し吹きかけると、高密度な泡が車両を大きな泡の毛布で包み込んだかの様に覆い、汚れをほぐします。
洗車時の傷付きを防ぐ泡で汚れをほぐした後は再び高圧洗浄機を使用して水で洗い流します。
これにより、表面の砂や泥汚れが除去され、スポンジを使用した際の引っかき傷や渦巻き傷を防止します。
ボディーに悪影響を与えない中性成分により、既存のワックス等を落としません。
用途高圧洗浄機用事前洗車シャンプー
容量(mL)2500
区分ボディー用
使用方法1.ポーラーブラストは、汚れ具合に応じて、様々な希釈率で使用できます。平均的にはフォームガンの液体ボトル(※ポーラーブラスターを推奨します。)に100mLの製品を入れて、500mLの水で希釈します。希釈率は汚れ具合によって変えてください。また、泡の増減はフォームガンの設定で調整する必要があります。2.ポーラーブラストを車の下部からスプレーし、ガラスやホイールを含む全ての外装がすっぽりと覆われたことを確認します。3.そのまま最大10分間放置して、汚れが浮いてくるのを待ちます。ただし、あまり長く置いて、表面が乾燥しないように注意してください。4.汚れが浮いてきた頃を見計らって下から上へ完全に洗い流します。5.施工後、ポーラーウォッシュを使用して濃厚な泡で手洗い洗車をした後、ポーラーシールでコーティングすればツヤが出て水捌けが良い疎水性の保護膜が形成されます。
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
EASY!Lock 対応品。ノズル:直噴(0°)。砂量調節機能付きタイプ。適合けい砂:4-5号。
※別途、サンドブラスト用ノズルセットが必要です。
。
接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。
梱包質量 (kg):4.2。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)
接続ねじEASY!Lock 簡単接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
オプション:ノズルセット。
仕様●仕様:ベーシックキット●情報:●砂量調節無し
アズワン品番67-5805-48
1個
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセットです。
仕様●接続ねじ:EASY!Lock簡単接続●梱包質量(kg):0.4●ノズルサイズ(mm):075●セット品(種類):3●適合機種:サンドブラスト ベーシックキット/サンドブラスト 砂量調節付ベーシックキット
アズワン品番67-5809-59
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
仕様●仕様:高耐久性 先端ノズル(タングステンカーバイト製)/8mm●情報:吐出水量1000L/h以上
アズワン品番67-5810-70
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
オプション:ノズルセット。
仕様●仕様:砂量調節付ベーシックキット
アズワン品番67-5805-15
1個
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
優れた汚れ除去効果高圧洗浄機を使用し吹きかけると、きめ細かな雪の様な泡が車両をすっぽりと覆い、ポーラーブラストでは落ちなかった細かい汚れを浮かします。
理想通りの泡立ちを実現泡で浮いた汚れをスポンジ等を使用して擦ります。
バケツで作った洗剤とは比べ物にならない量の泡で行う洗車は車好きにとって、まさに至福の時間。
用途高圧洗浄機用手洗い泡シャンプー
容量(mL)2500
使用方法1.事前にポーラーブラストを使用していただくことをお勧めします。使用できない場合は大きな汚れを水で洗い流してください。2.ポーラーウォッシュは汚れの量や車のサイズに応じて、希釈率を変えることで泡の濃度を調整できます。ポーラーウォッシュ300mLと水300mLの希釈割合が一番濃い状態であり、それ以上濃くする必要はありません。ポーラーウォッシュは非常に泡立ちが良いので、泡の状態に応じてお好みで希釈率を変えたりフォームガンの設定を調整して泡を増減します。(※ポーラーブラスターの使用を推奨します。)3.ポーラーウォッシュは車の下部から吹きかけ、ガラスやホイールなどすべての外装を泡ですっぽりと覆います。4.洗浄剤がすべての表面の汚れを浮かせ始めたら、スポンジなどで泡をかき混ぜるように洗います。5.下から上に水をかけて完全にすすぎます。汚れが除去され、感動的な美しさが蘇ったら、その状態を保護、持続させるため、次の工程でポーラーシールを使用していただくことをお勧めします。
区分ボディー用
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
優れた汚れ除去効果 高圧洗浄機を使用し吹きかけると、きめ細かな雪の様な泡が車両をすっぽりと覆い、ポーラーブラストでは落ちなかった細かい汚れを浮かします。理想通りの泡立ちを実現 泡で浮いた汚れをスポンジ等を使用して擦ります。バケツで作った洗剤とは比べ物にならない量の泡で行う洗車は車好きにとって、まさに至福の時間。
用途高圧洗浄機用 手洗い泡シャンプー
1個(25L)
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
全く手間の掛からない美しい仕上がりポーラーウォッシュで作られたパーフェクトな状態のボディーに吹きかけ、洗い流すだけで、あっという間に光沢感のある美しい仕上がりを実現します。
防汚性に優れた保護性能疎水層コーティングを施し、ボディーに汚れが付着するのを防ぎます。
用途高圧洗浄機用撥水コーティング剤
容量(mL)1000
区分ボディー用
使用方法1.洗車後の車にポーラーシールを使用します。ポーラーブラストやポーラーウォッシュを施工した後に使用していただくとより効果的です。2.ポーラーシール(40mL以下、4カプセル程度)をフォームガンの液体ボトル(※ポーラーブラスターを推奨します。)に入れて、約200mLの水を加えます。これだけですべての準備が完了です。3.ポーラーシールを車全体に吹き付けます。ただし、フロントガラスへの直接吹き付けは避けてください。4.その後、水で完全に洗い流します。アクア・ドライ等、柔らかい布で拭き上げるだけで、疎水性コーティングにより保護された、光沢のある仕上げになります。5.ポーラーシールのついたフロントガラスとワイパーブレードをそのままにするとびびりの原因となりますので、オートグリムファーストグラスを使用して掃除してください。
1個
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- 高圧洗浄機
- 高圧洗浄機用アクセサリー
- スチームクリーナー
- スチームクリーナー用アクセサリー
- 泡洗浄機
- その他洗浄機
高圧洗浄機用アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。