高圧洗浄機用アクセサリー :「洗車 フォームガン」の検索結果

高圧洗浄機用アクセサリーとは、高水圧で壁や床、車などの汚れを落とす高圧洗浄機用に造られたパーツのこと。主な高圧洗浄機用アクセサリーに、本体側カップリング・ワンタッチジョイント・パッキン付きのホース接続コネクター・高圧ホースなどがあります。一般家庭や工事現場での使用など用途や場所によって水圧や噴出口のタイプを変える必要があるため、購入時に高圧洗浄機の圧力にあったホースやガン、ノズルなど必要なパーツを考慮する必要がある商品です。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグなし エスコ品番EA124LA-121 材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン 質量(g)307 容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45) 接続ねじ3/4”NHメス 適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63 タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
8,430 税込9,273
当日出荷

愛車を大事にするユーザー様にとって欠かせない洗車作業。 しかし、砂や泥汚れが付いたまま洗車してしまうとかえって傷が付いてしまったり、洗剤の泡立ちが思う様に出来なかったり、さらに洗車後のワックス掛けに手間が掛かってしまったりと、お悩みの声を多数頂いていました。 その様なお悩みを解決すべく開発された製品がポーラーシリーズです。 ポーラーシリーズの性能を最大限に発揮するためのフォームガンです。 すべてのPolarシリーズ製品と調和して動作するように設計されたユニークな発泡銃で、安全に事前洗浄、洗浄、車両を保護することができます。
用途高圧洗浄機用フォームガン 使用方法1.泡銃ヘッドの下側にある真鍮ノズルに、クリアピックアップチューブを取り付けます。2.コネクタの黒い端を、圧力洗浄器のハンドガンに取り付けます。3.コネクタのスプリング付き真鍮の襟を引き戻し、フォームガンヘッドのノズルに接続します。 区分ボディー用
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

フォームガンのダイヤルにより自動希釈で使用でき、薬液が泡状になりますので、目で確認しながらむらなく洗浄剤の散布が行えます。 これにより散布者による洗浄剤結果の差異が生じません。 用途に応じて薬液を選択し、よごれの洗浄とあわせて除菌効果も得ることが可能です。 結果、衛生面強化にもつながります。
用途食品工場の床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・レストラン、飲食店のバックヤード床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・ホテル(浴室)、温浴施設(スーパー銭湯)※排水口や側溝の黒カビ、油汚れ除去 材質(ボトル)PE、(キャップ)PP 容量(mL)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグ付 エスコ品番EA124LA-121P 材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン 質量(g)307 容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45) 接続ねじ3/4”NHメス 適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63 タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
8,580 税込9,438
当日出荷

EA124LA-17 900ml クリーニングガン エスコ 動画あり
ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。
エスコ品番EA124LA-17 材質ポリエチレン(タンク) 寸法(mm)Φ100×145 質量(g)700 タンク容量(L)0.9 使用圧力(MPa)0.27~0.4(適合水道圧) 接続ねじ3/4inch-11.5(ASH) 関連資料(0.14MB) (0.12MB)
1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

優れた事前洗浄効果高圧洗浄機を使用し吹きかけると、高密度な泡が車両を大きな泡の毛布で包み込んだかの様に覆い、汚れをほぐします。 洗車時の傷付きを防ぐ泡で汚れをほぐした後は再び高圧洗浄機を使用して水で洗い流します。 これにより、表面の砂や泥汚れが除去され、スポンジを使用した際の引っかき傷や渦巻き傷を防止します。 ボディーに悪影響を与えない中性成分により、既存のワックス等を落としません。
用途高圧洗浄機用事前洗車シャンプー 容量(mL)2500 区分ボディー用 使用方法1.ポーラーブラストは、汚れ具合に応じて、様々な希釈率で使用できます。平均的にはフォームガンの液体ボトル(※ポーラーブラスターを推奨します。)に100mLの製品を入れて、500mLの水で希釈します。希釈率は汚れ具合によって変えてください。また、泡の増減はフォームガンの設定で調整する必要があります。2.ポーラーブラストを車の下部からスプレーし、ガラスやホイールを含む全ての外装がすっぽりと覆われたことを確認します。3.そのまま最大10分間放置して、汚れが浮いてくるのを待ちます。ただし、あまり長く置いて、表面が乾燥しないように注意してください。4.汚れが浮いてきた頃を見計らって下から上へ完全に洗い流します。5.施工後、ポーラーウォッシュを使用して濃厚な泡で手洗い洗車をした後、ポーラーシールでコーティングすればツヤが出て水捌けが良い疎水性の保護膜が形成されます。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

優れた汚れ除去効果高圧洗浄機を使用し吹きかけると、きめ細かな雪の様な泡が車両をすっぽりと覆い、ポーラーブラストでは落ちなかった細かい汚れを浮かします。 理想通りの泡立ちを実現泡で浮いた汚れをスポンジ等を使用して擦ります。 バケツで作った洗剤とは比べ物にならない量の泡で行う洗車は車好きにとって、まさに至福の時間。
用途高圧洗浄機用手洗い泡シャンプー 容量(mL)2500 使用方法1.事前にポーラーブラストを使用していただくことをお勧めします。使用できない場合は大きな汚れを水で洗い流してください。2.ポーラーウォッシュは汚れの量や車のサイズに応じて、希釈率を変えることで泡の濃度を調整できます。ポーラーウォッシュ300mLと水300mLの希釈割合が一番濃い状態であり、それ以上濃くする必要はありません。ポーラーウォッシュは非常に泡立ちが良いので、泡の状態に応じてお好みで希釈率を変えたりフォームガンの設定を調整して泡を増減します。(※ポーラーブラスターの使用を推奨します。)3.ポーラーウォッシュは車の下部から吹きかけ、ガラスやホイールなどすべての外装を泡ですっぽりと覆います。4.洗浄剤がすべての表面の汚れを浮かせ始めたら、スポンジなどで泡をかき混ぜるように洗います。5.下から上に水をかけて完全にすすぎます。汚れが除去され、感動的な美しさが蘇ったら、その状態を保護、持続させるため、次の工程でポーラーシールを使用していただくことをお勧めします。 区分ボディー用
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

全く手間の掛からない美しい仕上がりポーラーウォッシュで作られたパーフェクトな状態のボディーに吹きかけ、洗い流すだけで、あっという間に光沢感のある美しい仕上がりを実現します。 防汚性に優れた保護性能疎水層コーティングを施し、ボディーに汚れが付着するのを防ぎます。
用途高圧洗浄機用撥水コーティング剤 容量(mL)1000 区分ボディー用 使用方法1.洗車後の車にポーラーシールを使用します。ポーラーブラストやポーラーウォッシュを施工した後に使用していただくとより効果的です。2.ポーラーシール(40mL以下、4カプセル程度)をフォームガンの液体ボトル(※ポーラーブラスターを推奨します。)に入れて、約200mLの水を加えます。これだけですべての準備が完了です。3.ポーラーシールを車全体に吹き付けます。ただし、フロントガラスへの直接吹き付けは避けてください。4.その後、水で完全に洗い流します。アクア・ドライ等、柔らかい布で拭き上げるだけで、疎水性コーティングにより保護された、光沢のある仕上げになります。5.ポーラーシールのついたフロントガラスとワイパーブレードをそのままにするとびびりの原因となりますので、オートグリムファーストグラスを使用して掃除してください。
1個
7,598 税込8,358
8日以内出荷

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります