高圧洗浄機用アクセサリー :「温水高圧洗浄機」の検索結果

高圧洗浄機用アクセサリーとは、高水圧で壁や床、車などの汚れを落とす高圧洗浄機用に造られたパーツのこと。主な高圧洗浄機用アクセサリーに、本体側カップリング・ワンタッチジョイント・パッキン付きのホース接続コネクター・高圧ホースなどがあります。一般家庭や工事現場での使用など用途や場所によって水圧や噴出口のタイプを変える必要があるため、購入時に高圧洗浄機の圧力にあったホースやガン、ノズルなど必要なパーツを考慮する必要がある商品です。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温水高圧洗浄機のヒートコイルパイプ内のスケール付着防止に適します。 すすの発生、振動の防止に適しています。
仕様温水高圧洗浄機用 トラスコ品番819-5231 幅(mm)85 質量(kg)1.13 高さ(mm)235 タイプ中性 品名RM110 1L スケール抑制剤 奥行(mm)85 容量(L)1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ヘビーデューティー常温水高圧洗浄機です。 抗菌樹脂カバーです。 ステンレスフレームですので腐食に強く衛生的です。
用途食品工場内での洗浄作業など 材質フレーム:ステンレス、カバー:プラスチック 幅(mm)460 質量(kg)44 高さ(mm)860 奥行(mm)760 電源三相200V 消費電力4000W 電源コード(m)5 全長×全幅W×全高(mm)760×460×860 給水方式自吸式
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘビーデューティー常温水高圧洗浄機です。 抗菌樹脂カバーです。 ステンレスフレームですので腐食に強く衛生的です。
用途食品工場内での洗浄作業など 吐出圧力(MPa)8.5 吐出水量(L/min)19 トラスコ品番790-3391 セット内容シングルランス仕様専用ガン、吐水ホース、吸余水ホース 材質フレーム:ステンレス、カバー:プラスチック 幅(mm)460 質量(kg)44 高さ(mm)860 タイプシングルランス 奥行(mm)760 周波数(Hz)50 電源三相200V 消費電力4000W 電源コード(m)5 全長×全幅W×全高(mm)760×460×860 給水方式自吸式
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷

樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用 ホース長さ(m)15 ホース内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)6.7 トラスコ品番135-8889 セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m 材質樹脂ドラム 質量(kg)13.7 本体寸法(mm)430×380×256 取付金具(一次側)3/8メスシートユニオン
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用 ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)6.7 トラスコ品番135-8890 セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m 材質樹脂ドラム 質量(kg)11.3 本体寸法(mm)430×380×256 取付金具(一次側)3/8メスシートユニオン
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷

樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用 ホース長さ(m)15 ホース内径(Φmm)6.3 最高使用圧力(MPa)6.7 トラスコ品番135-8891 セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m 材質樹脂ドラム 質量(kg)11.8 本体寸法(mm)430×380×256 取付金具(一次側)1/4メスシートユニオン
1個
94,980 税込104,478
5日以内出荷

樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用 ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)6.3 最高使用圧力(MPa)6.7 トラスコ品番135-8901 セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m 材質樹脂ドラム 質量(kg)10.7 本体寸法(mm)430×380×256 取付金具(一次側)1/4メスシートユニオン
1個
76,980 税込84,678
5日以内出荷

高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリール。高出力が必要な場面も無理なく快適作業。高圧洗車機の接続に最適です。負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。ラチェット式採用/ギアと爪を用いたロック機構で、一定の間隔でホースをロック・解除できます。
仕様●メーカー:三協リール(TRIENS)●型番:MMH-315A●サイズ:471(W)×226(D)×502(H)mm●重量:19.9kg●ホース材質:合成ゴム●ホース長:一次側/1.5m、二次側/15m●取付ねじ:一次側/ユニオンG3/8、メスシート・二次側/G3/8、ユニオンメスシート●適用ホース径:内径/9.5mm、外径/16mm●最高使用圧力:14MP アズワン品番65-3881-55
1台
126,000 税込138,600
翌日出荷

6710137 AJP用パイプクリーニングキット(ソフトタイプ7.5m) 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
ホースの先端部から、高圧水を噴射し、排水管などのパイプを洗浄します。従来品に比べ折れにくさが向上しています。
吐出水量(L/min)6.0 適合AJP-から始まる機種(温水・エンジン高圧洗浄機を除く) トラスコ品番442-9826 ホース長さ(m)7.5
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります