手洗い洗剤 :「自動手指消毒器」の検索結果
手洗い洗剤とは、手についた油汚れやインクなどの汚れを落としたり、細菌を落とすために使用される石鹸のこと。工業用の手洗い洗剤はスクラブ入りで油汚れやペンキを落とす力に優れており、自動車整備工場やガソリンスタンド、印刷工場などで使用されています。一般家庭用の手洗い洗剤は手についた泥汚れや油のぬめりのほか、殺菌作用で雑菌を殺菌する効果があり、家庭や学校、幼稚園や医療機関などでよく使用されている商品です。液体タイプと泡タイプ、クリームタイプのものがあり、泡切れがよい商品が特に好まれています。
関連キーワード
ノズルの調節により、噴霧と流下どちらでも使用できます。
噴霧量は0.75~4mLの間で5段階調節ができます。
乾電池とACアダプタの2Way方式を採用。
電池寿命は、アルカリ電池の場合約3ヶ月(1日100回使用)。
効果その他
付属品壁取付用部品一式、受皿、受皿キャップ、廃液チューブ、火気厳禁シール
質量(kg)2.5(消毒液満タン時)
電源単2乾電池×4個(付属)、ACアダプタ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×173×297
タンク容量(mL)1000
検知方式赤外線センサー
噴霧調整圧力噴霧式、流下方式
噴霧量(mL)約0.75、1、2、3、4(5段階可変)
松吉医科器械コード03-3765-01
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
『手洗い用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 手洗い洗剤
- ソープディスペンサー
- 爪ブラシ
- 石鹸・ソープ
手洗い用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。