洗濯用洗剤 :「次亜塩素酸ソーダ 12」の検索結果

洗濯用洗剤とは、衣類の洗濯に使用する洗剤・柔軟剤・除菌・漂白剤などのことです。一般家庭用に市販されているものだけでもかなりの種類の洗濯用洗剤があります。洗濯用洗剤は形状もさまざまです。例えば、粉末、固形、液体。最近ではジェルボールと呼ばれる、一回分の洗剤をボール状に閉じ込めた洗濯用洗剤もあります。衣類のにおいを消臭するのは、柔軟剤。消臭だけでなく、防臭、花粉やほこりをブロックするなどいろいろな効果をもつ柔軟剤もあります。黄ばみや汚れなどをとるのはブリーチ、漂白剤。汚れの種類や洗濯する衣類の種類、洗濯機の種類などで洗剤を選ぶことが大切です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漂白・除菌・除臭が一度にできます。 洗濯洗剤の洗浄効果をアップさせます。
用途白衣・作業着・ふきん・おしぼりの漂白・除菌・除臭・シミ抜きに適した塩素系漂白剤です。 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素6%) 段数積重可能:3段(気温40℃、湿度90%の場合) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×132×290 使用の目安洗濯機(水30L)の場合:70mL、洗いオケ(水5L)の場合:12mL
1箱(5.5kg×3本)
2,998 税込3,298
6日以内出荷