洗濯用洗剤 :「界面活性剤 洗剤」の検索結果

洗濯用洗剤とは、衣類の洗濯に使用する洗剤・柔軟剤・除菌・漂白剤などのことです。一般家庭用に市販されているものだけでもかなりの種類の洗濯用洗剤があります。洗濯用洗剤は形状もさまざまです。例えば、粉末、固形、液体。最近ではジェルボールと呼ばれる、一回分の洗剤をボール状に閉じ込めた洗濯用洗剤もあります。衣類のにおいを消臭するのは、柔軟剤。消臭だけでなく、防臭、花粉やほこりをブロックするなどいろいろな効果をもつ柔軟剤もあります。黄ばみや汚れなどをとるのはブリーチ、漂白剤。汚れの種類や洗濯する衣類の種類、洗濯機の種類などで洗剤を選ぶことが大切です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無リンタイプ 界面活性剤配合率22%(従来品より2%増) 心地よいフローラルの香り
用途綿・麻・合成繊維用 液性弱アルカリ 形状粉末 標準使用量水30Lに対し40g 内容量(kg)5×2袋 商品タイプ業務用
1箱
3,898 税込4,288
当日出荷

業務用として、洗浄力にこだわった配合にしています。油脂や血液をはじめ、便や尿、吐しゃ物もきれいに除去します。 冬場など水温の低い場合でも、高い洗浄力を維持します。 蛍光増白剤を配合していませんので、ふきん・軍手など食品の触れるものにも安心して使えます。
用途ふきん・軍手の洗濯に。白衣・作業着にも。 液性弱アルカリ性 成分界面活性剤37%(ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルアミン、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、アルカリ剤、安定化剤、分散剤、金属イオン封鎖剤 形状液体 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×132×290 使用の目安水30L(衣類1.5kg)に20g
1個(5kg)
2,998 税込3,298
当日出荷

界面活性剤とアルカリの相乗効果で高い洗浄力を発揮します。 作業着やユニフォーム、タオルの洗濯に最適です。たっぷり10kg入りで使い出があります。
用途作業着やユニフォーム、タオルなどを店舗で 洗濯する飲食店・施設におすすめします。 綿、麻、合成繊維の衣料用の洗濯洗剤です。 液性アルカリ性 成分界面活性剤(22%、直鎖アルキンベンゼンスルホン酸ナトリウム)、工程剤(硫酸塩)、アルカリ剤(けい酸塩)、水軟化剤、蛍光増泊材、酵素 段数積重可能:3段(40℃、湿度90%の場合) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×340×175 使用の目安水30L対して40g
1箱(5kg×2袋)
3,490 税込3,839
当日出荷

シミや黄ばみ、黒ズミ汚れに強いプロ仕様の衣料用漂白剤です。酸素系ですので、色柄物の衣類にも安心して使えます。
用途衣料のシミ・部分汚れ、 黄ばみ・黒ずみの漂白、衣料の除菌消臭で使用します。 液性酸性 成分過酸化水素(酸素系)、界面活性剤(ポリオキアルキレンアルキルエテール)、安定化剤 形状液体 段数積重可能:3段(気温40℃、湿度90%の場合) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×132×290 使用の目安30Lの水に20~40mL 関連資料(0.7MB)
1箱(5kg×3本)
6,498 税込7,148
6日以内出荷

抗菌&ふっくら。木綿から毛糸、化学繊維までどんな繊維にもよくなじみ、衣類をソフトに仕上げ、風合いをよく保ちます。抗菌成分配合でイヤなニオイの元となる菌をよせつけません。静電気の発生を抑えます。静電気を抑え着心地を良くします。ゴミ、チリ、汚れもつきにくく落ちやすくなります。毛玉や毛羽立ちも防ぎます。微香性のほのかな香り。ほのかなウッディフローラルの香りです。イヤなニオイを抑えつつ、香りがきつくなり過ぎないよう調整しています。
用途衣類の洗浄 成分界面活性剤(陽イオン系)/抗菌剤/香料 液性弱酸性 使用の目安水30L(衣類1.5kg)に15~30mL 商品タイプ業務用
1缶(16kg)
5,298 税込5,828
6日以内出荷