洗濯用洗剤 :「硫酸」の検索結果
洗濯用洗剤とは、衣類の洗濯に使用する洗剤・柔軟剤・除菌・漂白剤などのことです。一般家庭用に市販されているものだけでもかなりの種類の洗濯用洗剤があります。洗濯用洗剤は形状もさまざまです。例えば、粉末、固形、液体。最近ではジェルボールと呼ばれる、一回分の洗剤をボール状に閉じ込めた洗濯用洗剤もあります。衣類のにおいを消臭するのは、柔軟剤。消臭だけでなく、防臭、花粉やほこりをブロックするなどいろいろな効果をもつ柔軟剤もあります。黄ばみや汚れなどをとるのはブリーチ、漂白剤。汚れの種類や洗濯する衣類の種類、洗濯機の種類などで洗剤を選ぶことが大切です。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

作業着用洗剤 粉末タイプ
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
界面活性剤とアルカリの相乗効果で高い洗浄力を発揮します。
作業着やユニフォーム、タオルの洗濯に最適です。たっぷり10kg入りで使い出があります。
用途作業着やユニフォーム、タオルなどを店舗で
洗濯する飲食店・施設におすすめします。
綿、麻、合成繊維の衣料用の洗濯洗剤です。
液性アルカリ性
成分界面活性剤(22%、直鎖アルキンベンゼンスルホン酸ナトリウム)、工程剤(硫酸塩)、アルカリ剤(けい酸塩)、水軟化剤、蛍光増泊材、酵素
段数積重可能:3段(40℃、湿度90%の場合)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×340×175
使用の目安水30L対して40g
1箱(5kg×2袋)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
『洗剤』には他にこんなカテゴリがあります
洗濯用洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。