洗濯用洗剤 :「衣類の漂白剤」の検索結果

洗濯用洗剤とは、衣類の洗濯に使用する洗剤・柔軟剤・除菌・漂白剤などのことです。一般家庭用に市販されているものだけでもかなりの種類の洗濯用洗剤があります。洗濯用洗剤は形状もさまざまです。例えば、粉末、固形、液体。最近ではジェルボールと呼ばれる、一回分の洗剤をボール状に閉じ込めた洗濯用洗剤もあります。衣類のにおいを消臭するのは、柔軟剤。消臭だけでなく、防臭、花粉やほこりをブロックするなどいろいろな効果をもつ柔軟剤もあります。黄ばみや汚れなどをとるのはブリーチ、漂白剤。汚れの種類や洗濯する衣類の種類、洗濯機の種類などで洗剤を選ぶことが大切です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シミや黄ばみ、黒ズミ汚れに強いプロ仕様の衣料用漂白剤です。酸素系ですので、色柄物の衣類にも安心して使えます。
用途衣料のシミ・部分汚れ、 黄ばみ・黒ずみの漂白、衣料の除菌消臭で使用します。 液性酸性 成分過酸化水素(酸素系)、界面活性剤(ポリオキアルキレンアルキルエテール)、安定化剤 形状液体 段数積重可能:3段(気温40℃、湿度90%の場合) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×132×290 使用の目安30Lの水に20~40mL 関連資料(0.7MB)
1箱(5kg×3本)
6,498 税込7,148
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング