洗濯用洗剤 :「液体洗剤 洗濯」の検索結果

洗濯用洗剤とは、衣類の洗濯に使用する洗剤・柔軟剤・除菌・漂白剤などのことです。一般家庭用に市販されているものだけでもかなりの種類の洗濯用洗剤があります。洗濯用洗剤は形状もさまざまです。例えば、粉末、固形、液体。最近ではジェルボールと呼ばれる、一回分の洗剤をボール状に閉じ込めた洗濯用洗剤もあります。衣類のにおいを消臭するのは、柔軟剤。消臭だけでなく、防臭、花粉やほこりをブロックするなどいろいろな効果をもつ柔軟剤もあります。黄ばみや汚れなどをとるのはブリーチ、漂白剤。汚れの種類や洗濯する衣類の種類、洗濯機の種類などで洗剤を選ぶことが大切です。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これまで培ってきた無臭化洗浄技術をさらに強化し、部屋干し臭抑制に効果を発揮します。また、抗菌効果により、菌によるイヤなニオイの発生を防ぎます。濃厚処方機能成分が濃密な高濃度処方。だからコンパクトに見えて本体大(640g)は64回使えます。※正味量640gを水30Lあたり10gを標準使用量として使い切った場合蛍光剤無配合きなりや淡い色合いの衣類、色柄ものやベビー服などにも使えます。衣料用洗剤のパッケージでは中身の見えないボトルが常識でしたが、『NANOX one』は、お客様が店頭で直感的に新しさと性能の進化を感じていただけるよう、色がついていない完全に透明なペットボトルを採用し、色鮮やかな液色が視覚的なインパクトをもたらすパッケージデザインにしました。
成分界面活性剤(55% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、pH調整剤、再汚染防止剤、安定化剤、酵素 材質【容器】箱:紙 ピロー:PE、PET 内容量(g)10 使用の目安水30Lに対して10g(10)
1パック(12個)
435 税込479
翌日出荷

濃厚処方機能成分が濃密な高濃度処方。だからコンパクトに見えて本体大(640g)は64回使えます。※正味量640gを水30Lあたり10gを標準使用量として使い切った場合蛍光剤無配合きなりや淡い色合いの衣類、色柄ものやベビー服などにも使えます。衣料用洗剤のパッケージでは中身の見えないボトルが常識でしたが、『NANOX one』は、お客様が店頭で直感的に新しさと性能の進化を感じていただけるよう、色がついていない完全に透明なペットボトルを採用し、色鮮やかな液色が視覚的なインパクトをもたらすパッケージデザインにしました。
成分界面活性剤(53% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、安定化剤、pH調整剤、再汚染防止剤、酵素 材質【容器】ボトル:PET、PP キャップ:PP ラベル:PET 内容量(mL)640 使用の目安水30Lに対して10g(10)
1個
890 税込979
翌日出荷

これまで培ってきた無臭化洗浄技術をさらに強化し、部屋干し臭抑制に効果を発揮します。また、抗菌効果により、菌によるイヤなニオイの発生を防ぎます。本体・本体大の容器にバイオマスPETを使用しています。また、残量がわかりやすく、つめかえやすい透明ボトルです。※ボトル部のみ。ノズル部、キャップ部等は除く洗浄力・消臭力を追求しながら色変化を防ぐ『NANOX one』で、『衣類のロングライフ化』にも貢献します。
成分界面活性剤(55% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、pH調整剤、再汚染防止剤、安定化剤、酵素 材質【容器】ボトル:PET、PP キャップ:PP ラベル:PET 内容量(mL)640 使用の目安水30Lに対して10g(10)
1本
985 税込1,084
翌日出荷

これまで培ってきた無臭化洗浄技術をさらに強化し、部屋干し臭抑制に効果を発揮します。また、抗菌効果により、菌によるイヤなニオイの発生を防ぎます。本体・本体大の容器にバイオマスPETを使用しています。また、残量がわかりやすく、つめかえやすい透明ボトルです。※ボトル部のみ。ノズル部、キャップ部等は除く洗浄力・消臭力を追求しながら色変化を防ぐ『NANOX one』で、『衣類のロングライフ化』にも貢献します。
成分界面活性剤(55% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、pH調整剤、再汚染防止剤、安定化剤、酵素 使用の目安水30Lに対して10g(10) 内容量(kg)詰替用(4.0)
1本
5,630 税込6,193
翌日出荷

濃厚処方機能成分が濃密な高濃度処方。だからコンパクトに見えて本体大(640g)は64回使えます。※正味量640gを水30Lあたり10gを標準使用量として使い切った場合本体・本体大の容器にバイオマスPETを使用しています。また、残量がわかりやすく、つめかえやすい透明ボトルです。※ボトル部のみ。ノズル部、キャップ部等は除く
成分界面活性剤(53% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、安定化剤、pH調整剤、再汚染防止剤、酵素 使用の目安水30Lに対して10g(10) 内容量(kg)詰替用(4.0)
1個
5,220 税込5,742
翌日出荷

ガンコな汚れをしっかり落とします。業務用ならではのハードな油、皮脂、タンパク汚れまでパワフル洗浄。色素汚れ等の落ちにくいシミ、黄ばみにも効果的です。干している間もイヤなニオイを発生させません。 。すべての菌を除去するわけではありません。変色しやすい生成りや淡色の衣類ほか、食材に接するふきん、おしぼり等にも安心して使えます。
内容量(kg)2.5 アズワン品番65-2244-07
1個(2.5kg)
1,940 税込2,134
翌日出荷

。1本で柔軟も抗菌も、お洗濯に欲しい効果を集約しました。抗菌剤配合でイヤなにおいを抑えて、心安らぐ香りを楽しめます。すすぎ1回にも対応します。部屋干しでも、イヤなニオイを抑えて、衣類だけではなくお部屋に広がる香りまで楽しめます。 ※すべての菌に対して効果を有するわけではありません。
仕様●内容量:850g●入数:1個●成分:界面活性剤(20% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸)、安定化剤●使用量目安:水30Lに対して25g●使用回数(目安):34回(1回25g使用時)●香りつづくトップ 抗菌plus●液体●清潔感のあるローズ&フローラルの香り●中性 アズワン品番65-9311-27
1本
560 税込616
翌日出荷

つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。
適合酸素系衣料用漂白剤用 形状 容量(mL)600 質量(g)70 寸法(Φ×mm)71×271 アズワン品番65-2244-04 商品タイプ本体
1本
810 税込891
翌日出荷

片手でかんたん計量のワンハンドプッシュ。つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。
アズワン品番65-2244-08 商品タイプ専用空容器
1本
825 税込908
翌日出荷

【超ロング爪】爪の長さを100mmの超ロング仕様に設計。リーチ車だけでなく、カウンター車にも後方より爪をかける事が可能です(アタッチメント併用にて)【ロングベース】超ロング爪に合わせて通常よりもベースを長くすることでしっかりと地面に設置できます。【アタッチメント付き】75mm&100mmの取り外し可能なアタッチメントがついています。組み合わせによってストローク調整範囲が広がります。アリ溝差込式で滑らかな取付ができます。【レバー回転タイプ】操作ハンドルの差込ソケット部が左右に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。【横押しも可能】傾け方は限定的ですが横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)安全弁付き。
その他【アタッチメント最低位置】103mm【爪最低位置】28mm ストローク(mm)130 質量(kg)【本体】32【アタッチメント】(75mm)4.49、(100mm)6.0※実物計量 ベース長(mm)343 爪幅(mm)75 爪長さ(mm)100 本体高さ(mm)294 ベース幅(mm)176 爪荷重(t)3 頭部荷重(t)10
1台(1台)
162,400 税込178,640
翌日出荷

酸性。液体。ワイドハイターEXパワー。洗剤だけでは落ちないニオイの元までディープクレンジング。色柄物にも安心。衣類の除菌・消臭も可能です。1度の洗濯で抗菌効果を発揮。
用途消臭、抗菌、黄ばみ、黒ずみの漂白 内容量(mL)560
1個
530 税込583
翌日出荷

酸性。液体。ワイドハイターEXパワー。洗剤だけでは落ちないニオイの元までディープクレンジング。色柄物にも安心。衣類の除菌・消臭も可能です。1度の洗濯で抗菌効果を発揮。
用途消臭、抗菌、黄ばみ、黒ずみの漂白 内容量(mL)詰替え用(450)
1個
430 税込473
当日出荷