洗濯用洗剤 :「手指消毒 薬品」の検索結果

モノタロウ 洗濯洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 作業着用液体洗剤
消臭成分配合
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 作業着用洗剤
粉末タイプ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 洗濯洗剤 柔軟剤配合
粉末タイプ
消臭成分配合で汗臭・加齢臭に効く 粉末タイプで幅広い汚れに効く 柔軟剤配合でふんわり仕上がる
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラクナ油脂ラクナ除菌剤
強い抗菌作用を持った塩化ベンザルコニウムが主成分です。幅広い菌種に対して増殖を抑制します。雑菌の繁殖を抑えることにより、洗った物を衛生的に保ち、臭いやカビの発生等を防ぎます。標準使用量の濃度では皮膚刺激はありませんので、安全にお使い頂けます。物品の除菌が可能です。新型コロナウイルスへの効果が確認された界面活性剤(塩化ベンザルコニウム)を含有 しています。有効濃度である0.05%以上にするためには、ラクナ除菌剤として0.1%に希釈してください。 (水10 リットルに対して10 cc)。除菌後5 分程度たったら水拭き、又は水洗いを行って下さい。 *他のウイルスへの効果は確認されていないものがあります。 *医薬品・医薬部外品ではありませんので、手指の消毒には使用しないで下さい。
液性弱アルカリ性 形状液体 成分無蛍光、カチオン系界面活性剤(塩化ベンザウコニウム系) 使用量10kgワッシャーに対し、約10~25mL。水100Lに対し20~40mL最終すすぎにいれてください。柔軟剤・糊剤と併用できます。アニオン系との併用は避けてください。
1本(4kg)
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)