洗濯用洗剤 :「衣類洗剤」の検索結果

モノタロウ 洗濯洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 作業着用液体洗剤
消臭成分配合
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 作業着用洗剤
粉末タイプ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 洗濯洗剤 柔軟剤配合
粉末タイプ
消臭成分配合で汗臭・加齢臭に効く 粉末タイプで幅広い汚れに効く 柔軟剤配合でふんわり仕上がる
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おむつなどの大小便臭、ペットなどの動物臭、汗やわきがなどの体臭をはじめ、幅広い臭い成分に効果があります。オムツ、介護施設、タオル、布団など様々なものに使用できます。持続性があり、消臭効果が長続きします。
液性中性 形状液体 成分無蛍光、高分子系消臭剤、中性、PRTR法非該当 使用量10kgワッシャーにつき40~60mL、水量の0.1%~0.3%を目安に、最終すすぎに入れてください。薄めてスプレーする場合、1Lに10~30mLを希釈して、まんべんなくスプレーしてください。 繰り返し・詰め替え対応
1本(4kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クエン酸パワーで色泣きを抑え、染色や繊維を安全に洗うことが出来ます。酸性のため、色が出にくく、色移りも起こりにくいので、安心して洗うことが出来ます。汚れの溶解促進剤、天然の消臭剤、抗菌剤を配合。臭いもサッパリ、繊維にダメージを与えません。
成分無蛍光、ノニオン系、クエン酸、移染防止剤、溶剤、抗菌剤、消臭剤 使用量ウェットクリーニング、抜き物等の場合、10kgワッシャーにつき100~120mL。すすぎを1回以上してください。
1本(4kg)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微アルカリ性洗剤です。 ウェットでは、汚れの強い個所へ塗ったり、ぬるま湯に溶かしてご使用ください。 ランドリーではワイシャツのエリや袖口に塗ったり、粉末洗剤と併用してください。 油性から水溶性汚れまで対応する万能しみ抜き剤としても優秀です。
使用方法標準使用量:抜き物等の場合、10 kgワッシャーにつき、100~150 cc( 10 リットルにつき 30~50 cc )。常温から 40℃程度で洗い、すすぎを 1 回以上行う。粉末洗剤と併用する場合、10kg ワッシャーにつき 50~100cc を目安に入れる。 無蛍光 液性微アルカリ性、アニオン系 比重約1 繰り返し・詰め替え対応
1缶(4kg)
6,198 税込6,818
当日出荷

微アルカリ性洗剤です。ウェットでは、汚れの強い個所へ塗ったり、ぬるま湯に溶かしてご使用ください。ランドリーではワイシャツのエリや袖口に塗ったり、粉末洗剤と併用してください。油性から水溶性汚れまで対応する万能しみ抜き剤としても優秀です。
用途ランドリー、ウェット、しみ抜き 仕様缶入り 成分無蛍光、微アルカリ性、アニオン系 使用量10kgワッシャーにつき100~150mL 液性微アルカリ性 形状液体
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌剤を配合。綿製品から合成繊維まで、最適な風合いと適度な吸水性を付与します。静電気防止力を増強してあり、汚れが付着しにくく毛玉の発生も防止します。
液性中性 形状液体 成分無蛍光、抗菌剤配合、カチオン系、無香料、中性、PRTR法非該当 使用量10kgワッシャーに50mL。最終すすぎにいれてください。
1本(4kg)ほか
5,398 税込5,938
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境対応型の新素材、炭化水素系撥水樹脂を使用した撥水加工剤です。炭化水素系撥水樹脂に、撥水効果をさらに高める「架橋剤」を配合した、強力撥水加工が可能です。従来のフッ素樹脂と遜色のない撥水力と密着性で、撥水効果が長持ちします。樹脂の材質が柔らかいので、手触りが悪くなったり硬くなったりしません。
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラクナ油脂L-10
オレンジオイル溶剤配合 中性二相液体洗剤 抜きもの洗い、ウェットクリーニング、油汚れのランドリー、ワイシャツの前処理などに、利用範囲が極めて広く、色々な用途に応用出来ます。ウェットの場合、繊維を動かさずに、漬け込みだけで汚れをスッキリ落とします。
用途抜き物、ウェット、油汚れのランドリー、ワイシャツの前処理など 液性中性 仕様缶入り 成分無蛍光、ノニオン系 使用量10kgワッシャーにつき50~100mL、または温水10Lにつき15~30C。10~20分漬け込み、弱脱水。すすぎを1~2回行って下さい。
1本(5kg)ほか
8,298 税込9,128
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラクナ油脂移染ブロッカー
移染事故品の修正が、漬け込みにより、可能になります。洗濯等で水に浸した時に溶け出してくる染料と反応して取り囲み、染料が繊維に戻らないようにする働きがあります。中性洗剤だけではなく、アルカリ性洗剤と一緒にもお使い頂けます。
液性中性 形状液体 成分無蛍光、PRTR法非該当 使用量移染除去剤として:水10Lに対して、10~100mL 移染防止剤として:10kgワッシャーに対し、100mL
1本(4kg)
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラクナ油脂ワークリキッド
微アルカリ性洗剤です。油脂汚れに対して洗浄力が良好です。粉末洗剤に用いられているビルダーを配合してあり、逆汚染等も起きにくくなっています。低粘度で扱いやすく、自動投入にも最適です。
用途抜き物用 仕様缶入り 成分無蛍光、微アルカリ性、アニオン系 使用量10kgワッシャーにつき100~150mL
1個(17kg)
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラクナ油脂ラクナ除菌剤
強い抗菌作用を持った塩化ベンザルコニウムが主成分です。幅広い菌種に対して増殖を抑制します。雑菌の繁殖を抑えることにより、洗った物を衛生的に保ち、臭いやカビの発生等を防ぎます。標準使用量の濃度では皮膚刺激はありませんので、安全にお使い頂けます。物品の除菌が可能です。新型コロナウイルスへの効果が確認された界面活性剤(塩化ベンザルコニウム)を含有 しています。有効濃度である0.05%以上にするためには、ラクナ除菌剤として0.1%に希釈してください。 (水10 リットルに対して10 cc)。除菌後5 分程度たったら水拭き、又は水洗いを行って下さい。 *他のウイルスへの効果は確認されていないものがあります。 *医薬品・医薬部外品ではありませんので、手指の消毒には使用しないで下さい。
液性弱アルカリ性 形状液体 成分無蛍光、カチオン系界面活性剤(塩化ベンザウコニウム系) 使用量10kgワッシャーに対し、約10~25mL。水100Lに対し20~40mL最終すすぎにいれてください。柔軟剤・糊剤と併用できます。アニオン系との併用は避けてください。
1本(4kg)
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラクナ油脂リッドS
洗浄力がマイルドで、抜き物、黒物・毛布などの洗いに最適な中性液体洗剤です。洗い上がりもソフトです。冷たい水でもサッと溶け使いやすい。洗いの温度を上げると洗浄力もさらに上がります。粉末洗剤と併用して助剤のように使うと、汚れの多いものでも洗浄力が落ちません。生分解性良好な界面活性剤を使用しています。新型コロナウイルスへの効果が確認された界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)を含有して おり、物品の除ウイルスが可能です。有効濃度である0.1%以上にするためには、リッドSとして1%以上に希 釈してください。(水1 リットルに対して10ml 以上)。 清拭などを行った後、5 分程度たったら水拭き又は水洗いを行って下さい。 *他のウイルスへの効果は確認されていません。 *手指の消毒には使用できません。
用途毛布、布団、ウールやフリース素材 液性中性 仕様缶入り 成分無蛍光、アニオン系 使用量10kgワッシャーにつき100mL(10リットルにつき30mL)、常温から40℃で洗い、すすぎを一回以上して下さい。粉末洗剤と併用する場合、10kgワッシャーにつき30mL目安。
1個(18kg)
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング