おむつなどの大小便臭、ペットなどの動物臭、汗やわきがなどの体臭をはじめ、幅広い臭い成分に効果があります。オムツ、介護施設、タオル、布団など様々なものに使用できます。持続性があり、消臭効果が長続きします。
液性中性
形状液体
成分無蛍光、高分子系消臭剤、中性、PRTR法非該当
使用量10kgワッシャーにつき40~60mL、水量の0.1%~0.3%を目安に、最終すすぎに入れてください。薄めてスプレーする場合、1Lに10~30mLを希釈して、まんべんなくスプレーしてください。
微アルカリ性洗剤です。
ウェットでは、汚れの強い個所へ塗ったり、ぬるま湯に溶かしてご使用ください。
ランドリーではワイシャツのエリや袖口に塗ったり、粉末洗剤と併用してください。
油性から水溶性汚れまで対応する万能しみ抜き剤としても優秀です。
使用方法標準使用量:抜き物等の場合、10 kgワッシャーにつき、100~150 cc( 10 リットルにつき 30~50 cc )。常温から 40℃程度で洗い、すすぎを 1 回以上行う。粉末洗剤と併用する場合、10kg ワッシャーにつき 50~100cc を目安に入れる。
色無蛍光
液性微アルカリ性、アニオン系
比重約1
1缶(4kg)
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
抗菌剤を配合。綿製品から合成繊維まで、最適な風合いと適度な吸水性を付与します。静電気防止力を増強してあり、汚れが付着しにくく毛玉の発生も防止します。
液性中性
形状液体
成分無蛍光、抗菌剤配合、カチオン系、無香料、中性、PRTR法非該当
使用量10kgワッシャーに50mL。最終すすぎにいれてください。
微アルカリ性洗剤です。ウェットでは、汚れの強い個所へ塗ったり、ぬるま湯に溶かしてご使用ください。ランドリーではワイシャツのエリや袖口に塗ったり、粉末洗剤と併用してください。油性から水溶性汚れまで対応する万能しみ抜き剤としても優秀です。
用途ランドリー、ウェット、しみ抜き
仕様缶入り
成分無蛍光、微アルカリ性、アニオン系
使用量10kgワッシャーにつき100~150mL
液性微アルカリ性
形状液体
『洗剤』には他にこんなカテゴリがあります
洗濯用洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。