バイオサイクルディスポーザー用トキハ産業5日以内出荷
天然のバクテリアが主成分の自然派クリーナーです。 (塩素系の洗剤は、ディスポーザーのゴムや金属を痛める恐れがあります)
植物性の界面活性剤と消臭剤をプラスし、バクテリアと相乗効果を発揮します。
浄化槽(処理槽)型ディスポーザーにも安心して使用できます。
ブラシの届かないディスポーザー内部の汚れやニオイの元にバクテリアが作用します。
排水管内の汚れや悪臭も分解します。
用途本品をよく振り、約60mlを排水口に投入し、ディスポーザーを約5秒作動してください。2回目以降は、10日に1回程度、約30mlを投入してください。就寝前などに投入いただき、本品投入後6~8時間は排水管の使用を控えてください。材質微生物・界面活性剤・消臭剤・香料 中性寸法(mm)53×53×178色グリーン容量(mL)300質量(g)335商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ひまわり洗剤SARAYA(サラヤ)税込¥14,278~¥12,980~
ゲロ一発YAZAWA(ヤザワコーポレーション)税込¥3,850¥3,500
ゆで麺一発YAZAWA(ヤザワコーポレーション)税込¥9,788¥8,898
コゲ・アブラ一発YAZAWA(ヤザワコーポレーション)税込¥8,688¥7,898