キッチン・厨房用洗剤 :「界面活性剤 洗剤」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泡で汚れを包み込み、高い洗浄力で頑固な汚れもしっかり落とします。
用途レンジ周りなどの油汚れの洗浄。 使用場所キッチン 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 トラスコ品番409-7009 材質主成分:界面活性剤、水酸化ナトリウム、溶剤、金属イオン封鎖剤、染料 質量(kg)6.0 容量(L)5 本体寸法(mm)W130×H272×D230 使用量焦げ付いた油汚れ:50~100mLこびりついた油汚れ:30~50mL軽い油汚れ:20~30mL
1本(5L)
3,198 税込3,518
当日出荷

シーバイエススーパーブリーチ
除菌・漂白しながら「汚れ」まで簡単に落とす! 界面活性剤配合の塩素系漂白剤です。 除菌効果、塩素系、漂白。
用途飲食店・食品加工施設様などのフキン・まな板除菌漂白に使用 使用場所厨房 液性アルカリ性 使用希釈倍率100~833倍
1箱(5kg×2本)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

シーバイエスオイルバスターEX
特長1 とことん追求した汚れ落ち性能 ダブルのアルカリ成分と界面活性剤の配合を追及することにより、頑固な汚れも素早く・簡単に落とすことが可能になりました。 特長2 希釈しても強力な効果 水で薄めても高い洗浄効果の出る処方としているのでコスト削減に貢献します。 特長3 壁面でも垂れにくい密着泡 従来の製品では清掃しづらかった垂直面も効率的に清掃が可能です。
用途レンジ・オーブン・フライヤー・グリースフィルター等に付着した油汚れの除去 液性アルカリ性 関連資料(0.37MB)
1ケース(5L×3本)ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度を上げなくても、焼きついた油汚れに浸透し、強い洗浄効果を発揮します。
使用場所キッチン 商品タイプ本体 液性アルカリ性 成分界面活性剤、有機溶剤、無機アルカリ
1本(600mL)
939 税込1,033
当日出荷

食器、調理機器、床、壁や植物性~動物性の油汚れや加熱により劣化・黄色く変色した油汚れ等幅広い用途で高い洗浄力を発揮する中性タイプ(無リン)の除菌洗浄剤です。 今までアルカリ洗浄剤を使用していたレンジ回り等の油汚れにも高い洗浄力を発揮するため、日常清掃用としてより安全にご使用できます。
用途業務用油汚れ用合成洗剤 液性中性 pH値7.1 成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、除菌剤、金属イオン封鎖剤、染料 アズワン品番64-3809-87
1箱(2L×6本)
10,940 税込12,034
4日以内出荷

がんこな油脂系の汚れにもすばやく作用し、すっきりと洗い 落とします。 2種類の除菌剤の配合により、調理器具および厨房の備品を 効果的にサニテーションできます。
用途調理機器・器具、食器、床、壁等 加工室内すべての汚れの除菌・洗浄に 商品タイプ本体 液性中性 成分界面活性剤(30% ポリオキシエチレンアルキ、ルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド) 寸法(mm)230×130×H272 ピンク 希釈倍率原液~10倍 使用場所キッチン・厨房
1箱(5L×3本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

『イージースプレー強力油落とし用』の交換カートリッジ
用途レンジ周り等の油汚れの洗浄に 商品タイプ詰め替え用 液性アルカリ性 仕様接種菌数:2.0×108Cuf、30秒接触後菌数:<10Cuf 成分界面活性剤、溶剤、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アルカリ剤、金属イオン封鎖剤、染料 寸法(mm)39×39×H86.5 青緑色 希釈倍率60倍 使用場所キッチン・厨房
1箱(40mL×8本)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

40mLのカートリッジ1本で、600mLボトル4本分の洗剤ができます。 5L洗剤のボトルよりも省スペースでゴミも削減できます。 調理器具やレンジ廻りの加熱された油汚れを除去できます。
用途レンジ周り等の油汚れの洗浄に 商品タイプ本体 液性アルカリ性 仕様接種菌数:2.0×108Cuf、30秒接触後菌数:<10Cuf 成分界面活性剤、溶剤、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アルカリ剤、金属イオン封鎖剤、染料 寸法(mm)123×68×H283 青緑色 希釈倍率60倍 使用場所キッチン・厨房
1箱(40mL×6本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷