絞り込み
ブランド
  • リンレイ(2)
  • FPS(2)
  • ペンギンワックス(1)
集塵量(L)
  • 5~10未満(4)
  • 10~15未満(1)
コード長さ(m)
  • 12
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 3(2)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 6.5(1)
  • 7(2)
  • 8(27)
  • 9(3)
  • 9.5(3)
  • 10(9)
  • 13(1)
  • 15(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
乾式とは、掃除機の種類の一つです。乾式に対し湿式掃除機と呼ばれるものもあります。乾式はごみやほこりなどを吸い取り、湿式はごみやほこりに加えて液体も吸い取ることが可能です。乾式タイプの掃除機にはごみの集じん方法で大きく2種類あります。ひとつは吸引力が衰えずフィルターの手洗いが可能で清潔に保てるメリットがあるサイクロン式。もう一つはフィルターの掃除などが必要なく、音が静かなものが多い紙パック式です。吸い取り口の形状は掃除したい部分に合わせていくつもあります。機種によって特色が異なり、静音、花粉を含むアレル物質の除去が可能なものなど、用途に応じて選ぶことが可能です。
特価
本日4月27日(月)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ケルヒャー業務用乾湿両用掃除機 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大吸込仕事率(W)から絞り込む
業務用小型ドライバキューム 極5 FPS業務用小型ドライバキューム 極5FPS(6件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
使ってみると分かる驚きの軽さ 壁や什器を傷から守る安全設計+衝撃吸収バンパー
付属品衝撃吸収バンパー、フロアノズルN、ホースアッセンブリー、アルミ延長管×3、スキマノズル、丸ブラシ、紙バッグ×3、断線防止フック、断線防止ゴム紐電源(V)100消費電力(W)最小:1000、最大:1200本体質量(kg)4.5集塵容量(L)紙バッグ:5電源コード(m)約12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×320×320電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)最小:55、最大:65真空圧最小:1750mmAq、最大:1950mmAqアンペア最小:10A、最大:12A
HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA FPSHEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPAFPS(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
微細なゴミ粒子を逃さないHEPAフィルター搭載。 3つのフィルターにより吸引力の持続とキレイな排気を実現。 クリーンで快適な室内空気環境をお届けします。
用途業務用掃除機電源(V)100集塵容量(L)11電源コード(m)約12質量(kg)7.8(本体のみ)付属品床用吸込口、バキュームホース、延長管×3、フィルター、スキマノズル、棚ブラシ、合成繊維フィルターバッグ×2、HEPAフィルター×3、断線防止フック、断線防止ゴム紐消費電力(W)950本体質量(kg)7.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×420本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×420電源周波数(Hz)50/60
HEPAフィルター搭載静音型ドライバキュームクリーナー FA-15 ペンギンワックスHEPAフィルター搭載静音型ドライバキュームクリーナー FA-15ペンギンワックス
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
FA15HEPAは高密度なヘパフィルターをWで標準装備。高い性能と経済的なプライスを両立したドライバキュームです!
質量(kg)7消費電力(W)(強)1200/(弱)600コード長さ(m)12寸法(cm)34×41×39騒音レベル(dB(A))(強)60/(弱)53真空度(kPa)(強)29/(弱)14ダストバッグ容量(L)6風量(L/sec)(強)50/(弱)35
スイングバックライト14 リンレイスイングバックライト14リンレイ
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。
集塵容量(L)5コード長さ(m)12質量(kg)8.3付属品紙袋1枚、スキマノズル、家具用ノズル消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×365×1170清掃幅(集塵幅)(mm)360騒音値(dB)75.2寸法(inch)14アズワン品番64-8885-75
スイングバックライト18 リンレイスイングバックライト18リンレイ
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。
集塵容量(L)5コード長さ(m)12質量(kg)8.7付属品紙袋1枚、スキマノズル、家具用ノズル消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×465×1170清掃幅(集塵幅)(mm)460騒音値(dB)75.2寸法(inch)18アズワン品番64-8885-79
乾式掃除機