絞り込み
ブランド
  • CONDOR(山崎産業)
  • ケルヒャー(13)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(12)
  • リンレイ(11)
  • 三立機器(9)
  • ニルフィスク(9)
  • エスコ(6)
  • スイデン(6)
  • ペンギンワックス(6)
  • 東浜商事(6)
  • マキタ(5)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](4)
  • リョウセイ(4)
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • 蔵王産業(3)
  • NIVAC(3)
  • FPS(3)
  • TRUSCO(2)
  • STANLEY(Stanley Black & Decker)(2)
集塵量(L)
  • 5~10未満(1)
コード長さ(m)
  • 8(1)
  • 10(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケルヒャー業務用乾湿両用掃除機 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大吸込仕事率(W)から絞り込む
バキュームクリーナーCVC301X CONDOR(山崎産業)バキュームクリーナーCVC301XCONDOR(山崎産業)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
音が気になる場所でも使える静音タイプの掃除機。【電源コードは便利な着脱式。】8m電源コード標準装備。【安全性にもしっかり配慮。】サーモプロテクターとヒューズを採用し、安全対策にも十分配慮。断線防止用のコードサポートも付いています。【高い操作性で作業効率がアップ。】直進性に優れた設計と大型キャスターによりスムーズな移動を実現しています。【クッション性の高いバンパーを採用。】【紙袋未装着防止機構付き。布袋(別売)も使用が可能。】環境に配慮して、繰り返し使用できる布袋を別売でご用意しています。
用途一般ビル・商業ビル・店舗・事務所などの床清掃。質量(kg)7.6消費電力(W)1050電源AC 100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×363×385集塵容量(L)7電源コード(m)8ホース長さ(m)1.8最大風量(m3/min)2.0運転音(dB)59真空度(kPa)最大:24
コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15 CONDOR(山崎産業)コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15CONDOR(山崎産業)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
汚水をスムーズに回収。コンパクトで扱いやすいウエットバキュームです。直径125mmの大型キャスターで、移動がスムーズ。メンテナンス性も抜群です。【高い吸水性を発揮するウエットノズル】床面に密着する柔軟なゴムの採用で汚水をスッキリと回収できます。【優れたメンテナンス性】開口部が大きく、内蔵の大型ハンドルにより汚水の排水や内部の清掃が楽に行えます。【安全性にも配慮】サーモプロテクタ、電源ヒューズ、断線防止用コードサポートを採用。作業者の安全にこだわった仕様です。【付属品】 汚水取り用床ノズル、サクションホース、延長管セット
用途ハードフロア洗浄後の汚水回収。質量(kg)12.8消費電力(W)1060電源AC 100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×448×540電源コード(m)10ホース長さ(m)1.8最大風量(m3/min)1.9運転音(dB)72回収容量(L)15真空度(kPa)最大:17.8
乾式掃除機