絞り込み
ブランド
  • リョウセイ
  • ケルヒャー(13)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(12)
  • リンレイ(11)
  • 三立機器(9)
  • ニルフィスク(9)
  • エスコ(6)
  • スイデン(6)
  • ペンギンワックス(6)
  • 東浜商事(6)
  • マキタ(5)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](4)
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • 蔵王産業(3)
  • NIVAC(3)
  • FPS(3)
  • TRUSCO(2)
  • CONDOR(山崎産業)(2)
  • STANLEY(Stanley Black & Decker)(2)
集塵量(L)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(2)
  • 80~90未満(2)
コード長さ(m)
  • 10(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケルヒャー業務用乾湿両用掃除機 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大吸込仕事率(W)から絞り込む
ハイパワー掃除機 リョウセイハイパワー掃除機リョウセイ
679,800税込747,780
1台
20日以内出荷
高真空度設計の高性能ターボブロワーの採用で、目詰まりが少なく協力な吸引力を維持します。 モーターブレーカー内臓スイッチの搭載をはじめ帯電防止対策ろ材のフィルターとアース線入りのホース採用で静電気防止対策も万全です。 運転音は極力抑え、軽量設計とともに狭い場所で高い機能性発揮します。 特許のグリップハンドルを使って片手でスピーディに集じんバケツを取り出せます。 たっぷり容量の集じんバケツに専用のビニール袋を取り付ければ手を汚さずダスト排出ができます。(オプション) 基本モデルを更に長時間運転仕様に進化させたシリーズ 連続運転用プーリー/ベルトを標準装備した高規格モデル
用途金属粉(鉄粉・アルミ粉・鉱物粉・鋳物砂)・食品製造原料(小麦粉・乾燥食品類)・科学薬品(粉末及びペレット状薬品)・プラスチック原料(ペレット・切除粉)・建材関係(セメント類・木材のおがくず)・電材関係(コードの切りくず)・窯業関係(陶土・切削粉)・一般清掃(工場内のフロアー・大学の実験室)材質ろ布:木綿/ポリエステル(リョウセイオリジナル)出力(kW)5.5周波数(Hz)50または60電源(V)三相200吸入口径(Φmm)50風量(m3/min)6.3(60Hz)/6.5(50Hz)フィルター面積(m2)4.5静圧(kPa)24.0(60Hz)/26.0(50Hz)
掃除機 三相200ボルト リョウセイ掃除機 三相200ボルトリョウセイ
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
パワフルな吸引力で切り粉や砂なども吸引します。フィルターの掃除はレバーを上下するだけで簡単です。特許のクリップハンドルで集じんバケツの着脱も簡単に行えます。特許ビニール袋の装着でゴミの回収が簡単です。
用途鉄粉用。切削くず用。ペレット用。集塵容量(L)32コード長さ(m)10材質本体ケース:鉄、フィルター:綿・ポリエステル幅(mm)405質量(kg)90高さ(mm)1030出力(kW)2.2奥行(mm)960電源(V)三相200電圧(V)200材質(フィルター)木綿/ポリエステル(リョウセイオリジナル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×987×1129風量(m3/min)4.5最大風量(m3/min)4.5フィルター面積(m2)2.3最大真空圧(kPa)19静圧(kPa)19
掃除機 80リットルバケツ 7馬力 リョウセイ掃除機 80リットルバケツ 7馬力リョウセイ
739,800税込813,780
1個
翌々日出荷
ワンタッチクリップハンドル採用し、簡単にバケツの取り出しが可能です。 第3世代ブロワー採用により大風量を確保しています。
用途鉄粉用、切削くず用、ペレットの回収に、セントラルクリーナーに電源(V)3相200集塵容量(L)80仕様RA-3507Lの姉妹品トラスコ品番127-6030セット内容ゴムSホースΦ50×2.5、山型大ノズル、直管、曲管、スキマノズル材質本体ケース:鉄製、フィルター:綿、ポリエステル質量(kg)200出力(kW)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×1340×1240最大風量(m3/min)7.4(60Hz)6.0(50Hz)静圧(kPa)32.0(60Hz)24.0(50Hz)ホース取付口径(Φmm)50
掃除機 46リットルバケツ 7馬力 リョウセイ掃除機 46リットルバケツ 7馬力リョウセイ
699,800税込769,780
1個
翌々日出荷
ワンタッチクリップハンドル採用し、簡単にバケツの取り出しが可能です。 第3世代ブロワー採用により強力な吸引力です。
用途鉄粉用、切削くず用、ペレット用電源(V)3相200集塵容量(L)46トラスコ品番127-6035セット内容ゴムSホースΦ50×2.5、山型大ノズル、直管、曲管、スキマノズル材質本体ケース:鉄製、フィルター:綿、ポリエステル質量(kg)180出力(kW)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×1340×1060最大風量(m3/min)7.4(60Hz)6.0(50Hz)静圧(kPa)32.0(60Hz)24.0(50Hz)ホース取付口径(Φmm)50
乾式掃除機