乾式掃除機 :「業務用 掃除機 吸引力」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高真空度設計の高性能ターボブロワーの採用で、目詰まりが少なく協力な吸引力を維持します。 モーターブレーカー内臓スイッチの搭載をはじめ帯電防止対策ろ材のフィルターとアース線入りのホース採用で静電気防止対策も万全です。 運転音は極力抑え、軽量設計とともに狭い場所で高い機能性発揮します。 特許のグリップハンドルを使って片手でスピーディに集じんバケツを取り出せます。 たっぷり容量の集じんバケツに専用のビニール袋を取り付ければ手を汚さずダスト排出ができます。(オプション) 基本モデルを更に長時間運転仕様に進化させたシリーズ 連続運転用プーリー/ベルトを標準装備した高規格モデル
用途金属粉(鉄粉・アルミ粉・鉱物粉・鋳物砂)・食品製造原料(小麦粉・乾燥食品類)・科学薬品(粉末及びペレット状薬品)・プラスチック原料(ペレット・切除粉)・建材関係(セメント類・木材のおがくず)・電材関係(コードの切りくず)・窯業関係(陶土・切削粉)・一般清掃(工場内のフロアー・大学の実験室) 材質ろ布:木綿/ポリエステル(リョウセイオリジナル) 出力(kW)5.5 周波数(Hz)50または60 電源(V)三相200 吸入口径(Φmm)50 風量(m3/min)6.3(60Hz)/6.5(50Hz) フィルター面積(m2)4.5 静圧(kPa)24.0(60Hz)/26.0(50Hz)
1台
679,800 税込747,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルな吸引力で切り粉や砂なども吸引します。フィルターの掃除はレバーを上下するだけで簡単です。特許のクリップハンドルで集じんバケツの着脱も簡単に行えます。特許ビニール袋の装着でゴミの回収が簡単です。
用途鉄粉用。切削くず用。ペレット用。 集塵容量(L)32 コード長さ(m)10 材質本体ケース:鉄、フィルター:綿・ポリエステル 質量(kg)90 電圧(V)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×987×1129 最大風量(m3/min)4.5 最大真空圧(kPa)19
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチクリップハンドル採用し、簡単にバケツの取り出しが可能です。 第3世代ブロワー採用により強力な吸引力です。
用途鉄粉用、切削くず用、ペレット用 電源(V)3相200 集塵容量(L)46 トラスコ品番127-6035 セット内容ゴムSホースΦ50×2.5、山型大ノズル、直管、曲管、スキマノズル 材質本体ケース:鉄製、フィルター:綿、ポリエステル 質量(kg)180 出力(kW)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×1340×1060 最大風量(m3/min)7.4(60Hz)6.0(50Hz) 静圧(kPa)32.0(60Hz)24.0(50Hz) ホース取付口径(Φmm)50
1個
699,800 税込769,780
翌々日出荷