100Vで強い吸引力がある乾湿両用のバキュームクリーナーです。自動フィルタチリ落とし機能があり、フィルタのメンテナンス時間を削減します。帯電防止仕様であり、紛体吸引に最適です。微細粉塵にも対応したHEPAフィルターを装備しており、回収した粉塵が漏れないセーフティフィルターバッグを使用します。
付属品サクションホース:2.5m 帯電防止ベンディングパイプ付、サクションパイプ:1個 505mm ステンレス製、フィルターバッグ:1個 合成繊維、乾湿両用フロアノズル:360mm 標準、すきまノズル、エコフィルター:PES
材質コンテナ:樹脂
周波数(Hz)50/60
容量(L)31
電源(V)100
電源コード(m)7
騒音値(dB)69
パイプ径(Φmm)35
pH1
機能自動停止、帯電防止システム、チリ落とし:自動フィルタチリ落とし機能、衝撃緩衝バンパー、セイフティークラス:I、ストッパー付キャスター
真空度(kPa)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用 アスベスト専用掃除機 NT 30/1 TACT H PLUS(1.12MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)
入力電力(W)最大1300
吸引風量(L/s)74
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
100V電源で使用できるケルヒャー業務用ドライクリーナーです。コンパクトなのに、3層フィルターでありながら、しっかりとした吸収力を持続します。
<軽量コンパクト>
プロ仕様のウルトラコンパクト
最小限の機能に絞り込み、非常にコンパクトなサイズを実現。女性が持ち運ぶにも軽量で、清掃作業だけでなく、階段の移動や収納場所からの出し入れもストレスなく行え、清掃者の負担を軽減します。
<しっかりとした吸引力>
しっかりとした吸引力で効率の良い清掃を実現
コンパクトでありながらしっかりとした吸引力と7.5Lのコンテナ容量を実現。吸い残しが少ないため作業時間を短縮、清掃者の負担を減らし、清掃コストを抑制します。
<高い防塵性と吸引力>
3層フィルターで吸引力を持続
高品質な3層構造のフィルターでモーターを保護し、吸引力を保ちます。合成繊維素材のフィルターは耐久性が高く、メンテナンスコストを削減します。
<人間工学に基づく設計>
日本の空間と人に合った製品設計
ケルヒャーはドイツメーカーですが、日本人スタッフが日本人の体型や空間に合わせ製品サイズを調整しています。作業負担を軽減し、永くお使いいただけます。
ダストコンテナ容量(L)7.5
電源コード(m)9.5
質量(kg)3.5(アクセサリー除く)
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)最大950
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×285×310
パイプ径(Φmm)ID/35
相数1Ph
モーター出力(W)950
騒音レベル(dB(A))62
真空度(kPa)23.5
関連資料製品カタログ:ケルヒャードライクリーナー T 7/1 Classic(1.15MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)
吸引風量(L/s)40
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
業務用ドライクリーナー T 11/1 Classic Re!Plast は、環境への配慮と作業者の負担軽減を見事に両立させた製品です。 通常のプラスチック使用量を大幅に削減し(本体プラスチックの60%に再生プラスチックを採用)、環境保護に大きく貢献したモデルです。 強力な吸引性能を持ちながら、約4kgの軽量ボディは作業者にやさしく、効率的な作業を可能にします。さらに別売りのHEPAフィルターにも対応し、病院やケア施設などの清潔が求められる環境にも適しています。SDGsや新たな法規制に適応し、2024年グッドデザイン賞を受賞したモデルでもあります。
用途ホテル、事務所、店舗などさまざまなシーンで活躍します。硬い面の清掃に(タイル、天然石、PVC、リノリウムなど)。カーペットフロア
セット内容サクションホース: 2 m / ベンディングパイプ: 樹脂製 / サクションパイプ: 2 個, 430 mm, 樹脂製 / フロアノズル / フィルターバッグ: 1 個, 合成繊維 / モーター保護フィルター / メインフィルターバスケット: 合成繊維
性能【定格】950(W)
質量(kg)4.6(アクセサリーを含まない)
容量(L)【コンテナ】11
電源100-100V(50-60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×285×385
電源コード(m)7.5
パイプ径(Φmm)ID 35
真空度(kPa)(mbar)235 / 23.5
騒音値(dB(A))(50/60Hz)61
関連資料業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)
吸引風量(L/s)40
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
超軽量、耐衝撃性、吸音性に優れたEPP素材(発泡ポリプロピレン)を使用した世界初のバッテリー式コードレスタイプの背負式掃除機です。業界最高水準の吸引性能と長時間バッテリー。キャニスター式では掃除しづらいところでも難なく作業できます。
世界初、超軽量素材EPPを採用した背負式クリーナー
コンテナ容量比で業界最軽量級※メーカー調べ
驚くほどの吸引力 ケルヒャーの業務用技術で実現
机や椅子、袖机などがある一般的なオフィスで、コードレス背負式クリーナーとコード式キャニスター掃除機で清掃時間を比較したところ、コードの差し替えや、清掃中にコードや本体の誘導が必要ないコードレス背負式クリーナーの方が、圧倒的に早く清掃を終えることができました。
擬似ゴミ(砂、クリップ、紙ゴミの混合物)280gを使用した吸引実験を実施。メーカー製品3回の平均タイムは他社2製品の平均タイムの半分以下と、圧倒的な吸引力が実証されました。
発泡ポリプロピレン(EPP)は96%が空気と非常に軽量です。耐久性、耐衝撃性に優れ、万が一の落下や衝突を緩和し、対象物を傷つけません。吸音性で静かです。
登山家の「重い荷物は上に」という荷造りの基本を参考にバッテリーを上部に配置。バッテリーの重心と肩までの距離を短くすると、重心が安定して軽く感じられます。
超軽量EPP素材使用 人間工学に基づいた作業を可能にします。 持ち運びしやすいです。
耐衝撃性、耐久性に優れます。 超軽量 環境に優しい100%リサイクル可能素材です(廃棄については自治体の指示に従ってください)。
長時間使用でも疲れない背負部構造 腰元のリモコンで簡単に操作できます。 サクションホースは右利き、左利きどちらにも接続可能です。
ブラシレスモーター:高い耐久性、長期間の使用を可能にし生産性向上に寄与します。
エコモード使用時は電力消費量と騒音が減り、バッテリ稼働時間は長くなります。
ケルヒャーバッテリーユニバース(36V)対応品:バッテリーは他の製品と共通でご使用頂けます。生産性向上と作業の安全性に寄与します。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途飛行機、バス、電車内の清掃に最適です。
ホテル、レストラン、小売店、映画館、劇場の清掃に最適です。
オフィス、階段、玄関、廊下などビル清掃に便利です。
仕様パイプ径:ID35、必要なバッテリーの数:1個、1回の充電あたりの使用時間:150m2(6.0 Ah)/200m2(7.5 Ah)、使用時間(一回の充電):eco!efficiencyモード/最大50分(6.0 Ah)、パワーモード/最大22分(6.0Ah)、eco!efficiencyモード/最大64分(7.5Ah)、パワーモード/最大30分(7.5Ah)、充電時間(急速充電アダプター):44分/68分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz
付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:1 m(ベンディングパイプ含む)、樹脂製、サクションパイプ:2個、0.43m、樹脂製、フィルターバッグ:1個、合成繊維、フロアノズル、スモールノズル、すきまノズル、セイフティークラス:II
質量(kg)2.8
電源(V)36
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×320×510
定格消費電力(W)500
集塵容量(L)5
ホース長さ(m)1
騒音値(dB)65
バッテリー36V バッテリープラットフォーム
真空度(kPa)22.3
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 5/1 Bp(1.4MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)
吸引風量(L/s)40
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
EB 30/1 は軽量コードレスのケルヒャー業務用簡易クリーナーです。1度の充電で約50分使用可能。ブラシがゴミを掃きこみ、排気も出ませんので、埃が舞い立つこともありません。工具を使わずにダストコンテナを取り外せます。ダストコンテナは水洗いが行え、衛生的です。足でON/OFFができる大型のフットスイッチがあり、屈まずにスムーズな作業ができます。
用途店舗、オフィス、学校、商業施設などでの清掃に最適。
付属品製品本体、急速充電器(4連急速充電器:BC 1/1.8)、ローラーブラシ、伸縮可能ハンドル、コンテナ
幅(mm)【清掃】300
質量(kg)2.8(アクセサリーを含まない)
容量(L)【コンテナ】1
電流(A)【充電時】1.8
電圧(V)7.2
電源【充電器用電源】100-240V(50-60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×300×1340
連続使用時間(分)フローリング:51, カーペット:41
バッテリーリチウムイオンバッテリー(2.5Ah)
騒音レベル(dB(A))56
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
コードがなくても、コード付きと同レベルの強力な吸引力の、業務用掃除機です。10リットルのゴミをためられ、バッテリーも長持ちするため、長時間の作業が可能。ノズルやバッテリーは本体上部に収納可能。オプションで、ウィルスレベルの小さなホコリをキャッチできるHEPAフィルターを選べます。製品本体には、45%の再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。
用途ホテル、事務所、店舗などさまざまな清掃で活躍。フローリングやカーペットフロアの清掃におすすめ。
性能500W
容量(L)【コンテナ】10
電源(V)【充電器用】100-240(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×355
本体質量(kg)6.8
使用時間(分)【eco!efficiency】最大66 (7.5 Ah)【パワーモード】最大31 (7.5 Ah)【eco!efficiency 】最大50 (6.0 Ah)【パワーモード】最大22 (6.0 Ah)
コンテナ再生プラスチック
バッテリー36V
騒音レベル(dB(A))57
真空度(kPa)22(223mbar)
関連資料業務用ドライクリーナー T 10/1 BP(0.73MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)
使用面積(m2)150 (7.5 Ah)
吸引風量(L/s)40
1個
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
コードがなくても、コード付きと同レベルの強力な吸引力の、業務用掃除機です。10リットルのゴミをためられ、バッテリーも長持ちするため、長時間の作業が可能。ノズルやバッテリーは本体上部に収納可能。オプションで、ウィルスレベルの小さなホコリをキャッチできるHEPAフィルターを選べます。製品本体には、45%の再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。当モデルはプロ向けの高性能バッテリーと、急速充電器がセットになったお買い得のモデルです。
用途ホテル、事務所、店舗などさまざまな清掃で活躍。フローリングやカーペットフロアの清掃におすすめ。
性能500W
容量(L)【コンテナ】10
電源(V)【充電器用】100-240(50-60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×355
本体質量(kg)6.8
使用時間(分)【eco!efficiency】最大66 (7.5 Ah)【パワーモード】最大31 (7.5 Ah)【eco!efficiency 】最大50 (6.0 Ah)【パワーモード】最大22 (6.0 Ah)
コンテナ再生プラスチック
バッテリー36V
騒音レベル(dB(A))57
真空度(kPa)22(223mbar)
関連資料業務用ドライクリーナー T 10/1 BP(0.73MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)
使用面積(m2)150 (7.5 Ah)
吸引風量(L/s)40
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
コードがなくても、コード付きと同レベルの強力な吸引力の、業務用掃除機です。10リットルのゴミをためられ、バッテリーも長持ちするため、長時間の作業が可能。ノズルやバッテリーは本体上部に収納可能。オプションで、ウィルスレベルの小さなホコリをキャッチできるHEPAフィルターを選べます。製品本体には、45%の再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。当モデルはバッテリーと充電器がセットになったお買い得なモデルとなります。
用途ホテル、事務所、店舗などさまざまな清掃で活躍。フローリングやカーペットフロアの清掃におすすめ。
性能500W
容量(L)【コンテナ】10
電源(V)【充電器用】100-240(50-60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×355
本体質量(kg)6.8
使用時間(分)【eco!efficiency】最大66 (7.5 Ah)【パワーモード】最大31 (7.5 Ah)【eco!efficiency 】最大50 (6.0 Ah)【パワーモード】最大22 (6.0 Ah)
コンテナ再生プラスチック
バッテリー36V
使用時間エコモードで66分使用可能
騒音レベル(dB(A))57
真空度(kPa)22(223mbar)
関連資料業務用ドライクリーナー T 10/1 BP(0.73MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)
吸引風量(L/s)40
1個
¥98,980
税込¥108,878
5日以内出荷
『業務用掃除機』には他にこんなカテゴリがあります
業務用掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。