メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。
モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
用途粉体を扱う現場に最適です
仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応・乾式
質量(kg)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×354×730
集塵容量(L)12
騒音値(dB)75
最大風量(m3/min)2.5
最大真空圧(kPa)30
使いやすい4輪キャスター。
モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。
吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)
モーター出力(W)1100
運転音(dB)75
付属品Φ38GLMMホース(2m)、塩ビ直管パイプ(2本)、Φ38-25T型ノズル、Φ38-20水切ノズル、排液ホース、Φ38スキマノズル大、段付きノズル
電流(A)11.5
電源(V)100
消費電力(W)1100
電源コード(m)8(アース端子付)
フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)
ホース長さ(m)2
ホース口径(Φmm)38
最大風量(m3/min)2.6
フィルター面積(m2)0.48
最大真空圧(kPa)30
粒子の細かい粉じんを回収
ポリ袋を装着できるので簡単にごみ処理ができます。
目詰まりしにくい
粉じんを飛散させない
ポリ袋でごみ処理しやすい
用途金属加工工場、樹脂成型所、石膏工場、研磨作業所。食品工場等、粉じんが大量に出る工場全般で使用できます。
質量(kg)24.5(本体のみ)
電流(A)11.5
電源(V)100
消費電力(W)1100
タンク容量(L)10
本体寸法(mm)461×460×1045
風量(m3/min)2.5
電源コード(m)8
ホース長さ(m)2
ホース径(Φmm)38
フィルター面積(m2)0.48
最大真空圧(kPa)30
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
『業務用掃除機』には他にこんなカテゴリがあります
業務用掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。