業務用掃除機アマノ[事務用品/清掃用品]5日以内出荷
工場環境に適した25リットル容量の業務用掃除機。
産業用掃除機に匹敵するろ過面積をもつ成形フィルターを搭載。
チリのはく離性に優れパワフルな吸引力を維持します。
質量(kg)20タイプ乾燥ダスト用電源(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)562×412×822定格消費電力(W)1.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×562×822集塵容量(L)(バケット)25風量(m3/min)2.2電源コード(m)8フィルター標準成形フィルター消費電力(kW)1.05真空度(kPa)17.5