乾式掃除機 :「HEPAフィルター」の検索結果
乾式とは、掃除機の種類の一つです。乾式に対し湿式掃除機と呼ばれるものもあります。乾式はごみやほこりなどを吸い取り、湿式はごみやほこりに加えて液体も吸い取ることが可能です。乾式タイプの掃除機にはごみの集じん方法で大きく2種類あります。ひとつは吸引力が衰えずフィルターの手洗いが可能で清潔に保てるメリットがあるサイクロン式。もう一つはフィルターの掃除などが必要なく、音が静かなものが多い紙パック式です。吸い取り口の形状は掃除したい部分に合わせていくつもあります。機種によって特色が異なり、静音、花粉を含むアレル物質の除去が可能なものなど、用途に応じて選ぶことが可能です。
関連キーワード
商品豆知識
「最大吸込仕事率(W)」から絞り込む
80~100未満
200~300未満(2)
コンパクト(幅29cm)、軽量ボディ(本体2.1kg)。暖炉や薪ストーブ、ペレットストーブ等の灰や煤の掃除に特化した掃除機。モーター部以外は水洗い可能で、掃除も楽。
用途暖炉や薪ストーブ、ペレットストーブ等の灰や煤の掃除に。
付属品アルミホース・アルミノズル・隙間ノズル・HEPAフィルター・外フィルター
材質スチール・ABS
寸法(mm)290×290×280
質量(g)2100(本体のみ)
周波数(Hz)50/60
電流(A)6.2
電圧(V)AC100
消費電力(W)600
コード長さ(m)3
吸込仕事率(W)90
集塵容量(L)約7
最大風量(m3/min)1.8
運転音(dB)約77
定格時間20分
真空度(kPa)約14
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
『業務用掃除機』には他にこんなカテゴリがあります
業務用掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。