乾湿両用掃除機 :「吸引機用」の検索結果

濡れた場所でも使える!乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機 タンク容量20L 乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ 集塵容量20L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 タンク容量30L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ タンク容量10L
使いやすい20L容量。耐久性の高いステンレスタンク コードが簡単にしまえるから、使用後に収納しやすい ブロア機能付きで、吸い込みも吹き飛ばしもできる 4.5kgの軽量タイプで、持ち運びも簡単
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「集塵量(L)」から絞り込む
20~30未満(1)
40~50未満(1)
低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。 円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。 ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。 スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。 ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。 タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
タンク容量(L)40(吸水26) 吸込仕事率(W)790.68 電源コード(m)5 質量(kg)15.5 付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホース エスコ品番EA899TD-40C 寸法(mm)470×390×500 消費電力(W)1100 電源100V/11A ホース長さ(m)3 騒音値(dB)74 ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51 最大風量(m3/min)2.1 材質(タンク)ステンレス 真空度(kPa)22.6
1個
59,800 税込65,780
翌日出荷

HEPAフィルターと紙パック5枚入り付きのオリジナルセット品です。パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。業務用【乾湿両用】集じん機。細かなホコリも確実にキャッチする。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ。HEPAフィルターを乾式で使用する際はプレフィルター、粉じん用フィルター、紙パックなどと併用して下さい。二重絶縁。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
付属品ホース、カートリッジフィルタ(乾式用)、フィルタロック、ホース接続ハンドル、床ブラシ(乾湿両用)、スポンジフィルタ(湿式用)、延長管、スキマノズル、キャスタ×4個、カートリッジフィルター(HEPAタイプ)、紙パック[大]×5枚入 寸法(mm)345×350×505(H) 質量(kg)7 電流(A)12 電源(V)100 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)280 集塵容量(L)【乾燥】21【液体】18 騒音値(dB)75 最大風量(m3/min)3 材質(タンク)樹脂 ホース寸法(mm)Φ38×1.8m 真空度(kPa)25
1台(1台)
32,000 税込35,200
翌日出荷