14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「集塵量(L)」から絞り込む
5~10未満(1)
10~15未満(4)
15~20未満(2)
20~30未満(4)
30~40未満(1)
40~50未満(2)
50~60未満(2)
材質樹脂 全長(mm)160 アズワン品番64-7943-49 ヘッド寸法(mm)140×115
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

電源(V)100 消費電力(W)1150
1台
20,900 税込22,990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。 円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。 ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。 スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。 ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。 タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
タンク容量(L)40(吸水26) 吸込仕事率(W)790.68 電源コード(m)5 質量(kg)15.5 付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホース エスコ品番EA899TD-40C 寸法(mm)470×390×500 消費電力(W)1100 電源100V/11A ホース長さ(m)3 騒音値(dB)74 ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51 最大風量(m3/min)2.1 材質(タンク)ステンレス 真空度(kPa)22.6
1個
59,800 税込65,780
翌日出荷

HEPAフィルターと紙パック5枚入り付きのオリジナルセット品です。パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。業務用【乾湿両用】集じん機。細かなホコリも確実にキャッチする。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ。HEPAフィルターを乾式で使用する際はプレフィルター、粉じん用フィルター、紙パックなどと併用して下さい。二重絶縁。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
付属品ホース、カートリッジフィルタ(乾式用)、フィルタロック、ホース接続ハンドル、床ブラシ(乾湿両用)、スポンジフィルタ(湿式用)、延長管、スキマノズル、キャスタ×4個、カートリッジフィルター(HEPAタイプ)、紙パック[大]×5枚入 寸法(mm)345×350×505(H) 質量(kg)7 電流(A)12 電源(V)100 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)280 集塵容量(L)【乾燥】21【液体】18 騒音値(dB)75 最大風量(m3/min)3 材質(タンク)樹脂 ホース寸法(mm)Φ38×1.8m 真空度(kPa)25
1台(1台)
32,000 税込35,200
翌日出荷

1つのフィルターで乾いたごみ、濡れたごみや液体を付け替えなしで使用できます。ブロワー機能付で吹き出しも可能。アクセサリーの収納が簡単 付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。
仕様●商品名:WD5V●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:210W●騒音値:71dB●サイズ:418×382×653(H)mm●重量(g):8500●付属品:乾湿切替え式フロアノズル、すきまノズル、合成繊維フィルターバッグ×1枚、エコフィルター●パワフルなのに省電力、多目的に使える乾湿両用のバキュームクリーナー●フィルタークリーニング機能付 容量(L)集じん:25、吸水:15 電源コード(m)6 アズワン品番65-9307-17
1台
49,600 税込54,560
3日以内出荷

タンク容量(L)50 集塵容量(L)25(吸水30) 吸込仕事率(W)514.7 質量(kg)19.5 付属品電源コード8m、ホース2.5m、フロアーノズル、丸ノズル、すき間用ノズル、フェルトフィルター エスコ品番EA899NS-61 寸法(mm)514×514×660 消費電力(W)2000 電源100V 風量(m3/min)4.8 騒音値(dB)78.6 真空度(kPa)19.6
1個
184,800 税込203,280
翌日出荷

手動式チリ落とし機能によりコンスタントに吸引力を維持できます。集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱しやすい構造です。容易に着脱できるフィルターケースにより、ほこりをまき散らしにくいフィルター交換が可能です。誤ったフィルター装着を防止する構造となってます。アクセサリーなどを収納でき、安全に保管・すぐに使用することができます。
付属品エコフィルター ベンディングパイプ サクションパイプ×2 サクションホース(2.5m) フロアノズル コーナーノズル 合成繊維フィルターバック 材質【ダストコンテナ】樹脂 質量(kg)11.8(アクセサリー除く) 容量(L)【コンテナ】30 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1300(最大) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560 コード長さ(m)7.5 集塵容量(L)30 騒音レベル(dB(A))70 吸水量(L)15 真空度(hPa)254 アズワン品番64-7943-21 吸引風量(L/s)74
1台
92,000 税込101,200
翌日出荷

低騒音・安全設計・大容量
仕様給水容量:38L 付属品フロアノズル、ブラシノズル、スクイージノズル、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管パイプ(2本)、ホース 寸法(mm)490×440×770(H) 質量(kg)16.6 消費電力(W)1100 電源AC100V・11A ホース寸法(全長)(m)6 吸込仕事率(W)203 集塵容量(L)55 騒音値(dB)74 ホース径(Φmm)ノズル側:31、タンク側:43 最大風量(m3/min)2.1 材質(タンク)ステンレス 真空度(kPa)19.6 アズワン品番64-2274-63
1台
65,200 税込71,720
翌日出荷

付属品:ホース(1.8m)、カートリッジフィルター(乾式用)、スポンジフィルター(湿式用)、布フィルター、延長管、ロングノズル、床ブラシ(乾湿両用)、スキマノズル、キャスター。汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適。ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か。汚れに強く、洗いやすい、ステンレス製タンク。ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ。10m電源コード。カートリッジフィルター仕様。タンクはSUS430を採用。排水に便利なドレン付き。
材質タンク部:ステンレス 他ボディ:樹脂 質量(kg)8.4 電流(A)12 消費電力(W)1150 電源単相100V コード長さ(m)10 吸込仕事率(W)280 風量(m3/min)3.0 騒音値(dB)72 真空度(kPa)25 サイズ(mm)420×420×460(H) 吸水容量(L)10 集じん量(L)13
1台
38,200 税込42,020
翌日出荷

粉塵、液体、オイルも連続吸引できます。
タンク容量(L)44(吸水37) 質量(kg)21.5 付属品電源コード8m(アース付)、ホース2m、フロアーノズル、水切ノズル、スキマノズル、直管パイプ2本 エスコ品番EA899SA-1 寸法(mm)474×600×963 消費電力(W)1100 電源100V 風量(m3/min)最大2.6 騒音値(dB)75 真空度(kPa)最大30 ちり落とし方式手動
1個
144,300 税込158,730
翌日出荷

金属切粉の吸引にも対応
タンク容量(L)10(吸水7) 付属品電源コード8m、ホースΦ38mm×2m、フロアーノズル、カットノズル、スキマノズル、直管パイプ、曲管パイプ エスコ品番EA899SB-1 寸法(mm)370×410×580 消費電力(W)1100 電源100V 本体質量(kg)12 風量(m3/min)2.7 騒音値(dB)77 フィルター面積(m2)0.14 真空度(kPa)最大23
1個
74,900 税込82,390
翌日出荷

ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。
付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター 質量(kg)8.8 容量(L)集じん/16 吸水/11.5 電源(V)100 消費電力(W)1010 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610 吸込仕事率(W)230 電源コード(m)8(アースクリップ付) 騒音値(dB)73 最大風量(m3/min)2.3 材質(タンク)スチール 真空度(kPa)最大時20.7 アズワン品番65-2238-22
1台
73,400 税込80,740
翌日出荷

一般的なゴミの回収に加え、水の吸収も可能な業務用掃除機です。付属品はツールポケットに引っ掛けて保管できます。保管の際は、ノズル、直管パイプをツールポケットに引っ掛けた状態で交互に向きを変えて3台まで積み重ねられます。
付属品電源コード8m(アースクリップ付)、Φ38mmフロアノズル、Φ38mmスキマノズル、Φ38mm樹脂直管パイプ2本組、Φ38mmホース組品2mグリップ付 質量(kg)9.2(本体のみ)/10.8(ホース・パイプ・ノズル込み) 電源(V)100 消費電力(W)1040 タンク容量(L)集じん/11、吸水/9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×457×445 騒音値(dB)74 最大風量(m3/min)2.5 材質(タンク)PP 真空度(kPa)最大時23.3 アズワン品番65-2238-20
1台
55,900 税込61,490
翌日出荷

コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。車内清掃に最適なすきまノズルとスモールノズルが標準装備されています。短時間で効率よく清掃できます。車内のホコリや落ち葉などの掃除に、ブロア機能が役立ちます。バキュームが難しいゴミはブロア機能を使うと、掃除がより簡単になります。本体両側のバンドでサクションホースを留めることができます。アクセサリーも取り出しやすいコンパクト収納です。素早く簡単にコンテナの開け閉めができます。取り扱いが簡単で、操作しやすい設計です。
用途車内清掃 少量の水 物置小屋 作業場 納屋 仕様二重絶遠、充電アダプタ:18V/500mAh 付属品ハンドグリップ付きサクションホース すきまノズル スモールノズル 紙パック×1枚 筒型フィルター(固定ノブ付き) バッテリー18V2.5Ah 18V専用充電アダプター 材質コンテナ:樹脂 寸法(mm)386×279×312(H) 質量(kg)3.1 電源充電式(18Vリチウムイオンバッテリー) タンク容量(L)7 ホース長さ(m)1.2 使用時間(分)約10(バッテリー2.5Ah時) 保護等級IPX5(バッテリー) バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)310 電源タイプ充電式 アズワン品番64-7943-20 アダプタタイプ【充電アダプタ】18V/500mAh
1台
36,800 税込40,480
翌日出荷

おすすめ人気ランキング