乾湿両用掃除機 :「a-a」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

全長(mm)350 先端幅(mm)12 アズワン品番64-7943-46
1個
450 税込495
翌日出荷

全長(mm)260 先端幅(mm)25 アズワン品番64-7943-45
1個
360 税込396
翌日出荷

材質樹脂 全長(mm)120 毛丈(mm)20 アズワン品番64-7943-43 ブラシ寸法(mm)Φ70
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

材質樹脂 全長(mm)160 アズワン品番64-7943-49 ヘッド寸法(mm)140×115
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
2,200 税込2,420
3日以内出荷

1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

替フィルター。ダストパックタイプのフィルター、布製で繰り返し使用できます。【適合品番】EA899AR-2B、EA899AR-3A、EA899AR-4、EA899AR-6B、-100A、EA899RS-2A、EA899RS-3A、EA899RS-4A、EA899RS-11、(旧)EA899AR-2A、-3、-6A、(旧)EA899RS-2、-4。
用途粉じん・一般ごみ用。
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

1個
650 税込715
翌日出荷

本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々! アズワン品番65-5670-32
1個
60,500 税込66,550
翌日出荷

カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁 アズワン品番65-3895-11
1台
67,900 税込74,690
翌日出荷