さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(3)
  • スイデン(5)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • パオック
  • FESTOOL(1)
  • 5~10未満(1)
  • 10~15未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 2.3(1)
  • 7(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

乾湿両用掃除機 :「集塵機」の検索結果

特価
本日10月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
濡れた場所でも使える!乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機 タンク容量20L 乾湿両用掃除機 タンク容量20L 乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ 集塵容量20L 乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ 集塵容量20L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 タンク容量30L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 タンク容量30L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ タンク容量10L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ タンク容量10L
使いやすい20L容量。耐久性の高いステンレスタンク コードが簡単にしまえるから、使用後に収納しやすい ブロア機能付きで、吸い込みも吹き飛ばしもできる 4.5kgの軽量タイプで、持ち運びも簡単
関連キーワード
  • 集塵機 ホース
  • 集塵機 業務用
  • 集塵機 マキタ
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
集塵量(L)から絞り込む
5~10未満(1)
10~15未満(1)
20~30未満(1)
ステンレスタンクバキュームクリーナ 30L パオックステンレスタンクバキュームクリーナ 30Lパオック(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。<br />環境音に合わせて運転音を抑えられる調整機能付です。<br />大型キャスタ採用で、床にある障害物をラクラク乗り越えられ、取り回しが簡単です。<br />7mの電源コードなので、電源プラグの差し替え要らずで、作業の時短、ストレスを軽減します。<br />満水タンクを持ち上げなくても簡単に排水できる排水口付です。<br />微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。<br />豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。<br />サビに強いステンレスタンクです。<br />ノズルやパイプをコンパクトにまとめて収納できます。
用途ベランダ・ガレージ・店舗の清掃に<br />窓の結露取りに。定格電圧(V)AC100吸込仕事率(W)60(弱)/170(強)集塵容量(L)乾21、湿13電源コード(m)7セット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)500(弱)/1100(強)最大風量(m3/min)1.4(弱)/1.9(強)定格時間(分)30運転音(dB)78(弱)/85(強)真空度(kPa)最大:9(弱)/15(強)取扱説明書(1.18MB)
プラスチックタンクバキュームクリーナ 15L パオックプラスチックタンクバキュームクリーナ 15Lパオック
12,980税込14,278
1台
当日出荷
水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。<br />付属品をヘッドと収納ポケットに入れられコンパクトに収納でき、付属品の紛失を防止します。<br />市販のポリ袋も取り付け可能で、集じんしたゴミに触れることなく廃棄することが可能です。<br />微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。<br />豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。<br />軽くてサビないプラスチックタンクです。
用途ベランダ・ガレージの清掃に<br />窓の結露取りに。定格電圧(V)AC100吸込仕事率(W)200集塵容量(L)乾7、湿5電源コード(m)2.3セット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ収納ポケット定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1200最大風量(m3/min)1.93定格時間(分)30運転音(dB)80真空度(kPa)最大:17取扱説明書(1.13MB)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら