乾湿両用掃除機 :「集塵機 乾湿両用」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
濡れた場所でも使える!乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機 タンク容量20L 乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ 集塵容量20L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 タンク容量30L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ タンク容量10L
使いやすい20L容量。耐久性の高いステンレスタンク コードが簡単にしまえるから、使用後に収納しやすい ブロア機能付きで、吸い込みも吹き飛ばしもできる 4.5kgの軽量タイプで、持ち運びも簡単
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「集塵量(L)」から絞り込む
5~10未満(1)
10~15未満(2)
20~30未満(2)
水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。環境音に合わせて運転音を抑えられる調整機能付です。大型キャスタ採用で、床にある障害物をラクラク乗り越えられ、取り回しが簡単です。7mの電源コードなので、電源プラグの差し替え要らずで、作業の時短、ストレスを軽減します。満水タンクを持ち上げなくても簡単に排水できる排水口付です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。サビに強いステンレスタンクです。ノズルやパイプをコンパクトにまとめて収納できます。
用途ベランダ・ガレージ・店舗の清掃に。窓の結露取りに。 定格電圧(V)AC100 吸込仕事率(W)60(弱)/170(強) 集塵容量(L)乾21、湿13 電源コード(m)7 セット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)500(弱)/1100(強) 最大風量(m3/min)1.4(弱)/1.9(強) 定格時間(分)30 運転音(dB)78(弱)/85(強) 真空度(kPa)最大:9(弱)/15(強) 取扱説明書(1.18MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付 ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。
付属品スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)約20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)565×385×385 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)約1100 本体質量(kg)約5.3 吸込仕事率(W)約210 集塵容量(L)(最大)約14 風量(m3/min)約1.9 電源コード(m)約4(自動巻取りではありません) 騒音値(dB)≦約83 真空度(kPa)19 格納場所【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット【スパイラルホース】蓋に巻いてある【延長パイプ】本体と箱の間に収納【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属 取扱説明書(2.86MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

VCC-15PC プラスチックタンクバキュームクリーナ 15L パオック 動画あり
水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。付属品をヘッドと収納ポケットに入れられコンパクトに収納でき、付属品の紛失を防止します。市販のポリ袋も取り付け可能で、集じんしたゴミに触れることなく廃棄することが可能です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。軽くてサビないプラスチックタンクです。
用途ベランダ・ガレージの清掃に。窓の結露取りに。 定格電圧(V)AC100 吸込仕事率(W)200 集塵容量(L)乾7、湿5 電源コード(m)2.3 セット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ収納ポケット 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1200 最大風量(m3/min)1.93 定格時間(分)30 運転音(dB)80 真空度(kPa)最大:17 取扱説明書(1.13MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷