乾湿両用掃除機 :「電動」の検索結果
関連キーワード
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。大径カートリッジフィルタを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとして使用可能。
用途屋内の清掃。建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん、吹飛ばし(ブロワー使用時)。床にこぼした水などの液体吸引
吸込仕事率(W)80
集塵容量(L)乾燥/5、液体/5
コード長さ(m)5
付属品ホースΦ28×1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、床ブラシ、延長管、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック
質量(kg)4
タイプ乾湿両用
電流(A)11
電源(V)AC100
消費電力(W)1050
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370
風量(m3/min)1.2
騒音値(dB)80
真空度(kPa)16
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
乾湿両用タイプ
細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルター仕様
スイッチON/OFFで吸込み力を持続させるチリ落とし
吸込み力は無段階調節
ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ
電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応)
他社電動工具との接続アダプター付
市販ポリ袋の取付可能
付属品集じんホース(Φ28×5m)(本体接続タイプ)・高性能フィルター(乾湿両用/本体取付)・カートリッジフィルター(乾式用/本体取付)・ダンパースポンジ(乾式用/本体取付)・キャスター4個(本体取付)・ダストバッグ(乾式用/本体取付)・アダプター(2種類)・ホースカバー(2.5m)・ホースカバーホルダー(2種類×2)・ポリ袋(10枚入)
質量(kg)6.8
電流(A)12
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×368
吸込仕事率(W)220
電源コード(m)5
最大風量(m3/min)1.7
真空度(kPa)最大24
連動コンセント(W)接続できる電動工具の消費電力:100-1050
集じん量(L)タンク内(乾燥):8、ダストバッグ(乾燥):5
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
乾湿両用タイプ
細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルター仕様
スイッチON/OFFで吸込み力を持続させるチリ落とし
吸込み力は無段階調節
ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ
電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応)
他社電動工具との接続アダプター付
市販ポリ袋の取付可能
付属品ホース(Φ38×2.5m)・カートリッジフィルター(乾式用/本体取付)・高性能フィルター(乾湿両用/本体取付)・ダンパースポンジ(乾式用/本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚入) ・キャスター4個
質量(kg)7.0
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418
吸込仕事率(W)220
電源コード(m)5
最大風量(m3/min)1.7
真空度(kPa)最大24
連動コンセント(W)接続できる電動工具の消費電力:100-1050
集じん量(L)乾燥:15、液体:12
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
プロ向け AVC1100。乾湿両用 (吸込仕事率160W)。床にこぼれた水も吸引できる乾湿両用タイプ。カートリッジフィルター仕様。排水に便利なドレン付。電動工具と接続してクリーンな作業に。市販ポリ袋の取付可能
付属品ホース(Φ32×1.8m)、乾式用カートリッジフィルター(本体取付)、フィルターロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルター、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル
質量(kg)5.5
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×350×435
吸込仕事率(W)160
風量(m3/min)2.5
電源コード(m)2.5
保証期間1年
真空度(kPa)16
関連資料(0.54MB)
集じん量(L)乾燥15、液体12
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
手元でON/OFF操作できるリモコンスイッチ式。乾湿両用タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。排水に便利なドレンキャップ付。市販ポリ袋の取付が可能
用途建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん。床にこぼした水などの液体吸引
吸込仕事率(W)280
集塵容量(L)乾燥/12、液体/9
コード長さ(m)5
付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、ポリ袋(10枚入)、単4形乾電池×2
質量(kg)6.6
タイプ乾湿両用
電流(A)12
電源(V)AC100
消費電力(W)115
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×332×430
風量(m3/min)3
真空度(kPa)25.3
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
『業務用掃除機』には他にこんなカテゴリがあります
業務用掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。