圧縮エアのON・OFFを手元で切り替えが可能です。
用途作業改善に
トラスコ品番250-0476
適合機種APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-CY32
材質AL
質量(kg)0.5
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
圧縮エアのON・OFFを足元で切り替えが可能です。
用途作業改善に
トラスコ品番250-0466
適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32
材質AL
質量(kg)0.5
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
エア式の掃除機です。切屑や泥など異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途オープン缶専用。
工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収に。
騒音値(dB)90
質量(kg)12
エアー接続口Rc3/8(バルブ付)
仕様ペール缶の上に乗せて使用
付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、オープンペール缶、ペール缶バンド、キャリー
トラスコ品番404-8105
材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)525
ホース内径(Φmm)32
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)
最大風量(m3/min)2
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)80
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー5馬力
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
『業務用掃除機』には他にこんなカテゴリがあります
業務用掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。