乾湿両用掃除機 :「回転」の検索結果
濡れた場所でも使える!乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機 タンク容量20L
|
乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ 集塵容量20L
|
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 タンク容量30L
|
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ タンク容量10L
|
| 使いやすい20L容量。耐久性の高いステンレスタンク | コードが簡単にしまえるから、使用後に収納しやすい | ブロア機能付きで、吸い込みも吹き飛ばしもできる | 4.5kgの軽量タイプで、持ち運びも簡単 |
関連キーワード
「集塵量(L)」から絞り込む
1~5未満(1)
交換可能なバッテリーを備えたロボット型バキュームクリーナーです。低重心+コンパクトサイズで多彩な床材に対応します。4G/LTEモバイル(内蔵)またはワイヤレス接続が常にできるため、専用アプリを使用して、いつでも、どこでも、利用状況を確認することができ、稼働率を高めるサポートが可能です。携帯やアプリが無くても、ロボット本体のディスプレイから、簡単に清掃スタートなどの操作ができます。機体の高さが 30cm と低いため、什器や設備、テーブルの下なども清掃する事ができ、段差がある場所での稼働も倒れる事無く安定しています。簡単に交換できて、急速充電可能な共通リチウムイオンバッテリーの採用により、ロボットの満充電を待つ必要がなく、清掃時間中は常にバキューム清掃を続けることができます。 。充機電設置場所や保管エリアなどに影響されず、あらゆる、全ての清掃フロアでの使用が可能です。 バッテリーを 2 個用意し、 1 個で清掃させ、 1 個は急速充電させて運用すると、エンドレスにロボット清掃が可能です。バッテリーは 2 個まで入るので、交換しない場合は最大 3.5 時間の長時間稼働も可能です。左右の 2 つのサイドブラシが回転することで、丁寧に除塵ができえ、手直しの為の再清掃する必要がなくなります。清掃ルートはロボットで自動作成され、最大の清掃効率で清掃を行います。
仕様バッテリープラットフォーム(V):36、登坂能力:6%
幅(mm)最小通行可能通路:650(自動運転時)
寸法(mm)長さ578×幅578×高さ300
質量(kg)15.1(アクセサリーを含まない)
高さ(mm)最低通行可能:320(自動運転時)
容量(L)コンテナ:4.5
電源(V)【充電器用】50Hz:100/60Hz:240
電圧(V)36
消費電力(W)230
連続使用時間(分)通常モード(バッテリー 2 個):140
バッテリー必要:2個
充電時間58min/81h(急速充電アダプター)
清掃能力(m2/h)自動運転:525
騒音レベル(dB(A))57
真空度(kPa)19.3
走行速度(km/h)1.5(自動運転時)
吸引幅(mm)350
吸引風量(L/s)16
作業能力(m2/h)525
稼働時間(分)エコモード:210(バッテリー 2 個)
1台
¥989,800
税込¥1,088,780
4日以内出荷
『業務用掃除機』には他にこんなカテゴリがあります
業務用掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。