乾湿両用掃除機 :「移動式タンク」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「集塵量(L)」から絞り込む
60~70未満(1)
1,200W のパワフルモーターを 2 基搭載。フィルターは強化タイプを採用し、粉塵から切り子までさまざまなゴミの吸引が可能です。高い吸引力により作業時間が短縮できます。フィルターの目詰まりを防止するケルヒャー独自の革新的な自動チリ落し機能 (Tact) を搭載し、高い吸引力を保ちます。フィルター掃除の手間を省き、効率の良い連続作業を可能にします。ダストコンテナは 65L の大容量で、廃棄回数を減らし効率アップに貢献します。チルト式タンクで一人でも簡単にゴミを廃棄できます。錆びない頑丈なプラスチックボディは耐久性に優れます。また、移動に便利な大型タイヤ付きで広い敷地内でも楽に移動できます。
用途建設現場、粗ゴミの床清掃/工場内、粉体の清掃などに
材質コンテナ:樹脂製
寸法(mm)長さ685×幅560×905
質量(kg)27.5(アクセサリー含まない)
色アンスラサイトグレー
容量(L)コンテナ:65
電源1/200Phー200/V50ー 60Hz
電源コード(m)10
パイプ径(Φmm)40
騒音レベル(dB(A))73
真空度(kPa)254mbar/25.4
定格入力(W)MAX2400
吸引風量(L/s)2 ×74
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
『業務用掃除機』には他にこんなカテゴリがあります
業務用掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。