絞り込み
ブランド
  • 三立機器
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(45)
  • ケルヒャー(21)
  • 京セラインダストリアルツールズ(20)
  • スイデン(15)
  • 蔵王産業(10)
  • 日動工業(9)
  • ニルフィスク(9)
  • アクアシステム(8)
  • マキタ(8)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • アックスブレーン(4)
  • E-Value(4)
  • 日本クランツレ(4)
  • パオック(4)
  • J&S(4)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(4)
  • 東浜商事(3)
  • NIVAC(3)
集塵量(L)
  • 5~10未満(1)
  • 10~15未満(7)
  • 15~20未満(3)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(9)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(5)
  • 60~70未満(3)
コード長さ(m)
  • 5(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
濡れた場所でも使える!乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機 タンク容量20L  乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ 集塵容量20L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 タンク容量30L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ タンク容量10L
使いやすい20L容量。耐久性の高いステンレスタンク コードが簡単にしまえるから、使用後に収納しやすい ブロア機能付きで、吸い込みも吹き飛ばしもできる 4.5kgの軽量タイプで、持ち運びも簡単
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵量(L)から絞り込む
5~10未満(1)
10~15未満(7)
15~20未満(3)
20~30未満(2)
30~40未満(9)
40~50未満(1)
50~60未満(5)
60~70未満(3)
JETペール缶クリーナー 三立機器JETペール缶クリーナー三立機器(1件のレビュー)
90,980税込100,078
1台
翌々日出荷
軽量・小型でハンドリングはいうことなし。 フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。 工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
用途工作機械の切削くずや切削油 オイルタンクのスラッジ処理 液体の移し替え 沈殿槽の汚泥などの吸引 鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃 プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引 機械周りの清掃(ベットの溝等) ちょっと気軽に吸引したいときにホース長さ(m)2.5ホース径(Φmm)38電源コード(m)5質量(kg)約9.2タンク容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660吸込仕事率(W)285騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.4モーター出力(W)1000最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー) 三立機器高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー)三立機器(2件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。
用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等電圧(V)単相100タンク容量(L)30集塵容量(L)30吸込仕事率(W)390質量(kg)18付属品ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパートラスコ品番303-5751寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×790騒音値(dB)77最大風量(m3/min)2.9運転音(dB)77最大吸引圧(kPa)29.4(3000mmH2O)アズワン品番7-5623-11
JET ペール缶エアバキュームクリーナー 三立機器JET ペール缶エアバキュームクリーナー三立機器(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
お手持ちのペール缶も使用可能です。重い切削粉・金属片から油・水・ヘドロ状のものまで強力に吸引します。回転部がないため故障がなく半永久的に使用できます。液体吸引時、オーバー・フロー防止装置付。
タンク容量(L)18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×500仕様粉塵対応トラスコ品番518-9896質量(kg)7.5空気使用量(L/min)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×500集塵容量(L)18風量(m3/min)参考1.5吸入圧(kPa)19.6フィルター布フィルター空気圧力(MPa)0.5騒音値(dB)78吸引能力2000mmAq最大風量(m3/min)15使用エアーホース径1/4インチ吸引ホース径(mm)32吸込ホース径(Φmm)32運転音(dB)78最大吸引圧(kPa)15吸水量(L)10最大真空圧(kPa)15使用空気圧(kg/cm2)5
サンリツバック 三立機器サンリツバック三立機器
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
軽量・小型のポータブルタイプ 固体から液体まで、何でも吸引します!
出力(kW)1電圧(V)単相100最大風量(m3/min)2.5
液体専用吸引吐出クリーナー 三立機器液体専用吸引吐出クリーナー三立機器
329,800税込362,780
1個
10日以内出荷
液体を吸引しながら連続排出ができる。 緊急時の漏水・雨水・汚水の吸引作業。
用途防災備品・災害からの復旧(床下浸水、汚染の吸引排出作業) 汚染水、洗浄汚水を吸引排出 側溝や道路のたまり水の吸引排出 ボートに溜まった雨水を吸引排出 工場・倉庫への侵入雨水の吸引排出 地下駐車場への侵入雨水を吸引排出 テニスコートやグランドの雨水溜まりの吸引排出 スプリンクラー作動後の汚水を吸引排出 水槽、貯水槽の清掃作業 コンクリート打ちの浮水吸引、残水処理
高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.4(電動バキュームクリーナー) 三立機器高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.4(電動バキュームクリーナー)三立機器
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱を不要にし、乾湿両用同時吸引を可能にしました。透明タンクは特殊樹脂素材、強度(耐-40kPa)耐久性、耐薬品性に優れています。フィルターを装置したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がありません。経済的なエレメントフィルターを採用しています。
用途油まじりの金属切り粉回収。乾いたゴミ・濡れたゴミ・液体の同時吸引。浄化槽、汚泥槽の汚泥の吸引。電源(V)単相100タンク容量(L)14集塵容量(L)7質量(kg)19.5トラスコ品番459-4541幅(mm)445高さ(mm)820奥行(mm)465消費電力(W)1000騒音値(dB)79最大風量(m3/min)2.4吸水量(L)7最大真空圧(kPa)24.5
高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー) 三立機器高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー)三立機器
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
プラスチックフィルターの採用で、微粉じんの吸引に最適です。 耐薬品性に優れた透明タンク。米国FDA準拠。 液体吸引時のミスト排気を防ぐフロートメカSSM2を搭載。 台車式なので、吸引後重くなってもハンドルでラクラク移動が出来ます。
仕様乾湿両用消費電力(W)1100電源単相100V
コードレスバッテリーバック 乾湿両用同時吸引型 三立機器コードレスバッテリーバック 乾湿両用同時吸引型三立機器
429,800税込472,780
1台
7日以内出荷
フルパワー60分間の運転時間を実現しています。 満充電は約3時間です。 カーボンブラシがなく廃棄には摩耗粉塵がありませんので、作業環境の空気を汚しません。 ゴミ容器は中身が見える透明タンクを採用しています。 エレメントを外せば液体吸引可能です。 大面積エレメントフィルターで、細かな粉塵をしっかりキャッチします。 大面積エレメントフィルターは、汚れを洗えるウォッシャブルタイプです。 階段や車両など、人通りの多い場所の清掃に。
仕様●集じん容量(L):14●吸水量(L):7●最大真空圧(kPa):12.5●最大風量(m3/min):1.7●騒音値(dB):73●幅(mm):445●奥行(mm):465●高さ(mm):870●タンク容量(L):14●騒音値(dB)50/60Hz:73●最大風量(m3/min)(50/60Hz):1.7●モーター出力:400W●電圧:DC24V●集塵効率:99.5%、at6μm●電源:リチウム電池(DC24V)●連続使用時間:約60分●充電時間:約180分(約100%)●セット内容/付属品:Φ32X2mホース(TD)金具付、曲がり管、延長管2本組、スキマノズル、マスターノズル、ノブボルト、ラバーバンパー、ブラシツール、スキージーツール、本体用電池、充電器●原産国:日本●コード番号:271-4530アズワン品番67-5597-65
コードレスバッテリーバック 乾式切替選択吸引型 三立機器コードレスバッテリーバック 乾式切替選択吸引型三立機器
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷
フルパワー60分間の運転時間を実現しています。 満充電は約3時間です。 カーボンブラシがなく廃棄には摩耗粉塵がありませんので、作業環境の空気を汚しません。 ゴミ容器は中身が見える透明タンクを採用しています。 エレメントを外せば液体吸引可能です。 大面積エレメントフィルターで、細かな粉塵をしっかりキャッチします。 大面積エレメントフィルターは、汚れを洗えるウォッシャブルタイプです。 階段や車両など、人通りの多い場所の清掃に。
仕様●集じん容量(L):6●吸水量(L):7●最大真空圧(kPa):12.5●最大風量(m3/min):1.8●騒音値(dB):75●幅(mm):415●奥行(mm):305●高さ(mm):595●タンク容量(L):14●騒音値(dB)50/60Hz:75●最大風量(m3/min)(50/60Hz):1.8●モーター出力:400W●電圧:DC24V●集塵効率:99.5%、at5μm●電源:リチウム電池(DC24V)●連続使用時間:約60分●充電時間:約3時間(約100%)●セット内容/付属品:Φ32×2mホース(TD)金具付、曲がり管、延長管2本組、フロアノズル(カーペット、床用)、スキマノズル、ウェットノズル、アタッチメント収納台車、本体用電池、充電器●原産国:日本●コード番号:271-4529アズワン品番67-5651-03
コードレスクリーンルームクリーナー 専用台車付き 三立機器コードレスクリーンルームクリーナー 専用台車付き三立機器
489,800税込538,780
1個
17日以内出荷
クリーンルーム対応のコードレス掃除機。充電式リチウムイオン電池駆動です。電源コードはありません。コードの擦れによる発塵や汚れも無く、コードの取り回しを気にすることもありません。大容量リチウムイオン電池を採用し、フルパワーで60分連続運転を実現。PSE対応の安心安全な電池です。フィルターは2段階です。1次側は高性能紙パックフィルターで紙パック廃棄時の再飛散を防ぐシャッター機構付きです。2次側はHEPAフィルターです。本体の主要材質はSUS304。外装の突起物やネジ等の露出を抑え、粉だまり防止と清掃性を確保しました。
仕様●モーター出力:400W●電圧:DC24V●吸引風量(最大):1.9m3/min●真空度(最大):12.5kPa●質量:約8.9kg●騒音:65dB●寸法:W191×L322×H504mm●1次側フィルター(高性能紙パックフィルター)●▼捕集率:99.5%(at0.5~0.7μm)●▼回収容量:120g/袋●▼再飛散防止シャッター機構付き●2次側フィルター(HEPAフィルター):捕集率/99.97%(at0.3μm)※オプションで殺菌HEPAフィルターにも対応●付属品:吸引用ホースΦ32×1m、曲管、延長管×2本、丸ブラシ、マスターノズル、スキマノズルアズワン品番65-8890-47
ブラシレスVER.3 三立機器ブラシレスVER.3三立機器
289,800税込318,780
1台
8日以内出荷
ブラシレストランスファー 三立機器ブラシレストランスファー三立機器
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
ブラシレスVER.3+HEPA 三立機器ブラシレスVER.3+HEPA三立機器
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
ブラシレストランスファー+HEPA 三立機器ブラシレストランスファー+HEPA三立機器
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷
極乾湿両用クリーナー トランスファー JXシリーズ(電動バキュームクリーナー) 三立機器極乾湿両用クリーナー トランスファー JXシリーズ(電動バキュームクリーナー)三立機器
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
新機構CSS(サイクロンセパレートシステム)は、乾湿両用の真実への答え! 本物の乾湿両用だから作業する人に大きなストレスをかけない。 快挙!見える化の透明タンクは業界先陣。工場管理で見える化は基本、透明タンクは大きな貢献。 粉にはプラスチックフィルターが、水や油には特殊サイクロン(CSS機構)が効果を発揮します。 三立はプラスチックフィルターが標準。(業界先陣) 真空度30kPaを超える高効率ブロワは標準仕様。 回収物の廃棄は簡単な方がいい。タンクだけを着脱する評判のLUS機構。
極乾湿両用クリーナー トランスファー AXシリーズ(エアーバキュームクリーナー) 三立機器極乾湿両用クリーナー トランスファー AXシリーズ(エアーバキュームクリーナー)三立機器
329,800税込362,780
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
新機構CSS(サイクロンセパレートシステム)は、乾湿両用の真実への答え! 本物の乾湿両用だから作業する人に大きなストレスをかけない。 快挙!見える化の透明タンクは業界先陣。工場管理で見える化は基本、透明タンクは大きな貢献。 粉にはプラスチックフィルターが、水や油には特殊サイクロン(CSS機構)が効果を発揮します。 三立はプラスチックフィルターが標準。(業界先陣) 回収物の廃棄は簡単な方がいい。タンクだけを着脱する評判のLUS機構。 エアー方式のため電気部品や回転部品がありません。故障が少なく簡単なメンテナンスで性能維持が可能です。
JET エアバキュームクリーナー 三立機器JET エアバキュームクリーナー三立機器
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.4(電動バキュームクリーナー) 三立機器高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.4(電動バキュームクリーナー)三立機器
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱を不要にし、乾湿両用同時吸引を可能にしました。透明タンクは特殊樹脂素材、強度(耐-40kPa)耐久性、耐薬品性に優れています。フィルターを装置したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がありません。経済的なエレメントフィルターを採用しています。
用途油まじりの金属切り粉回収。乾いたゴミ・濡れたゴミ・液体の同時吸引。浄化槽、汚泥槽の汚泥の吸引。電源(V)単相100タンク容量(L)30集塵容量(L)18質量(kg)24トラスコ品番459-4550幅(mm)450高さ(mm)920奥行(mm)510消費電力(W)1000騒音値(dB)79最大風量(m3/min)2.5吸水量(L)15最大真空圧(kPa)24.5
極乾湿両用同時吸引型 トランスファー 三立機器極乾湿両用同時吸引型 トランスファー三立機器
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
乾いたゴミと液体の同時吸引が可能です。油まじりの金属切粉や液体も吸引します。 サイクロンセパレーター内蔵で、フィルターの着脱が不要です。 樹脂成形フィルター採用で、微粉塵の吸引に最適です。 帯電防止加工の透明タンクで回収量を目視できます。 モーター部はそのままに、回収タンクだけ簡単に着脱出来る安全設計。着脱ハンドルでタンクをゆっくりと下ろす事が可能。 洗浄できるプラスチックフィルター。
タンク容量(L)30吸込仕事率(W)422質量(kg)26トラスコ品番459-4576タイプ乾湿同時吸引消費電力(W)1100電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×515×920騒音値(dB)77最大風量(m3/min)3.2吸水量(L)15最大真空圧(kPa)31.4
乾湿両用ハイブリットクリーナー トランスファーS 三立機器乾湿両用ハイブリットクリーナー トランスファーS三立機器
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
集塵容量(L)14質量(kg)21付属品金具付きホース(32Φ×20m) 、曲がり管、延長管2本、異径接続管、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ラバーバンパー、ブラシシール、スキージーツールTGK品番361-25-30-12外形寸法(mm)445×465×820Hmm電源単相100V最大静圧(kPa)31.4最大風量(m3/min)30(3200mmH2O)騒音レベル(dB(A))77
セミプロバック 三立機器セミプロバック三立機器(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
フィルターをはずせば液体(水・油)の吸引も可能! 工業用バキュームモーター仕様。業務用レベルは超えています。タンク満杯まで吸引できます。 水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構。透明タンクでゴミの量が見えます。タンク内はフラットで洗浄も簡単。除電ワイヤーをインサートし静電対策を強化しました。 -40kPaに耐える強度と耐薬品性があり、金属タンクのように凹みません。 ホースはつないだまま、延長管などアタッチメントは4本のポールに自由に収納できます。コードハンガーも装備しています。 タイルカーペットの上でも滑らかにスーッと走る大口径キャスター。
電圧(V)単相100タンク容量(L)14(有効約8)集塵容量(L)14吸込仕事率(W)285質量(kg)約10.9付属品曲管・金属金具付吸引ホース(Φ32×2m)1本、延長管×2本、マスターノズル(カーペット・床兼用)、ウエットノズル、スキマノズル消費電力(W)1000寸法(幅W×高さH)(mm)415(最大)×575ホース長さ(m)2騒音値(dB)75ホース径(Φmm)32最大風量(m3/min)2.4モーター出力(W)1000運転音(dB)75最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
乾式(エアーバキュームクリーナー) 三立機器乾式(エアーバキュームクリーナー)三立機器
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
乾湿両用掃除機