乾湿両用掃除機 :「掃除機用 すきまノズル」の検索結果
「集塵量(L)」から絞り込む
10~15未満(1)
フィルターをはずせば液体(水・油)の吸引も可能!
工業用バキュームモーター仕様。業務用レベルは超えています。タンク満杯まで吸引できます。
水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構。透明タンクでゴミの量が見えます。タンク内はフラットで洗浄も簡単。除電ワイヤーをインサートし静電対策を強化しました。
-40kPaに耐える強度と耐薬品性があり、金属タンクのように凹みません。
ホースはつないだまま、延長管などアタッチメントは4本のポールに自由に収納できます。コードハンガーも装備しています。
タイルカーペットの上でも滑らかにスーッと走る大口径キャスター。
電圧(V)単相100
タンク容量(L)14(有効約8)
集塵容量(L)14
吸込仕事率(W)285
質量(kg)約10.9
付属品曲管・金属金具付吸引ホース(Φ32×2m)1本、延長管×2本、マスターノズル(カーペット・床兼用)、ウエットノズル、スキマノズル
消費電力(W)1000
寸法(幅W×高さH)(mm)415(最大)×575
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)75
ホース径(Φmm)32
最大風量(m3/min)2.4
モーター出力(W)1000
運転音(dB)75
最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
クリーンルーム対応のコードレス掃除機。充電式リチウムイオン電池駆動です。電源コードはありません。コードの擦れによる発塵や汚れも無く、コードの取り回しを気にすることもありません。大容量リチウムイオン電池を採用し、フルパワーで60分連続運転を実現。PSE対応の安心安全な電池です。フィルターは2段階です。1次側は高性能紙パックフィルターで紙パック廃棄時の再飛散を防ぐシャッター機構付きです。2次側はHEPAフィルターです。本体の主要材質はSUS304。外装の突起物やネジ等の露出を抑え、粉だまり防止と清掃性を確保しました。
仕様●モーター出力:400W●電圧:DC24V●吸引風量(最大):1.9m3/min●真空度(最大):12.5kPa●質量:約8.9kg●騒音:65dB●寸法:W191×L322×H504mm●1次側フィルター(高性能紙パックフィルター)●▼捕集率:99.5%(at0.5~0.7μm)●▼回収容量:120g/袋●▼再飛散防止シャッター機構付き●2次側フィルター(HEPAフィルター):捕集率/99.97%(at0.3μm)※オプションで殺菌HEPAフィルターにも対応●付属品:吸引用ホースΦ32×1m、曲管、延長管×2本、丸ブラシ、マスターノズル、スキマノズル
アズワン品番65-8890-47
1個
¥489,800
税込¥538,780
17日以内出荷
『業務用掃除機』には他にこんなカテゴリがあります
業務用掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。