乾湿両用掃除機 :「紙 管 3m」の検索結果
クリーンルーム対応のコードレス掃除機。充電式リチウムイオン電池駆動です。電源コードはありません。コードの擦れによる発塵や汚れも無く、コードの取り回しを気にすることもありません。大容量リチウムイオン電池を採用し、フルパワーで60分連続運転を実現。PSE対応の安心安全な電池です。フィルターは2段階です。1次側は高性能紙パックフィルターで紙パック廃棄時の再飛散を防ぐシャッター機構付きです。2次側はHEPAフィルターです。本体の主要材質はSUS304。外装の突起物やネジ等の露出を抑え、粉だまり防止と清掃性を確保しました。
仕様●モーター出力:400W●電圧:DC24V●吸引風量(最大):1.9m3/min●真空度(最大):12.5kPa●質量:約8.9kg●騒音:65dB●寸法:W191×L322×H504mm●1次側フィルター(高性能紙パックフィルター)●▼捕集率:99.5%(at0.5~0.7μm)●▼回収容量:120g/袋●▼再飛散防止シャッター機構付き●2次側フィルター(HEPAフィルター):捕集率/99.97%(at0.3μm)※オプションで殺菌HEPAフィルターにも対応●付属品:吸引用ホースΦ32×1m、曲管、延長管×2本、丸ブラシ、マスターノズル、スキマノズル
アズワン品番65-8890-47
1個
¥489,800
税込¥538,780
17日以内出荷
『業務用掃除機』には他にこんなカテゴリがあります
業務用掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。