乾湿両用掃除機 :「乾湿両用掃除機 DIY仕様」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リーズナブルでハイパワー!軽量・コンパクトで持ち運びに便利。一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応!。フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単!。従来機種(SAV-134-II)に比べ、20.4%の軽量化に成功。持ち運びや、清掃時の取り回しに便利です。従来機種(SAV-134-II)に比べ10dBの低騒音化を達成。
電源(V)100 タンク容量(L)8(液体6.5) 集塵容量(L)8 吸込仕事率(W)285 電源コード(m)8(クリップ付き) 質量(kg)7.0(本体のみ) 付属品Φ32フロアノズル、Φ32スキマノズル、Φ塩ビ直管パイプ(2本組)、Φ32ホース(1.8m) トラスコ品番342-8451 タイプ乾湿両用型 電流(A)11.5 定格消費電力(W)1100 風量(m3/min)2.6 ホース長さ(m)1.8 騒音値(dB)73 ホース口径(Φmm)32 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×485 電源周波数(Hz)50/60 運転音(dB)73 最大真空圧(kPa)23
1台
29,980 税込32,978
当日出荷