絞り込み
ブランド
集塵量(L)
コード長さ(m)
シリーズ
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 乾湿両用掃除機

濡れた場所でも使える!乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機 タンク容量20L  乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ 集塵容量20L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 タンク容量30L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ タンク容量10L
使いやすい20L容量。耐久性の高いステンレスタンク コードが簡単にしまえるから、使用後に収納しやすい ブロア機能付きで、吸い込みも吹き飛ばしもできる 4.5kgの軽量タイプで、持ち運びも簡単
269件中 241269
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵量(L)から絞り込む
ドラムクリーン スイデンドラムクリーンスイデン
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
ドラム缶をダストタンクとして使用できます。ドラム缶上部を開けてダストタンクとして使用可能です。大容量のゴミ処理が可能です。吸込ホース径Φ50
用途工場の清掃に。工作機械に。床周りの切粉、切削油回収に。貴金属加工時に発生する金属粉の回収に。集塵容量(L)180トラスコ品番860-0019セット内容付属品:T型ノズル/スキマノズル/Φ50GLMMホース3m/パイプ(2本)材質本体:鉄幅(mm)620質量(kg)34.5高さ(mm)465(ドラム缶から上に出る寸法)奥行(mm)620電源単相100V消費電力1400W騒音値(dB)73吸水量(L)180最大真空圧(kPa)17.02018年トラスコ掲載ページ9 0047
液体専用吸引吐出クリーナー 三立機器液体専用吸引吐出クリーナー三立機器
329,800税込362,780
1個
10日以内出荷
液体を吸引しながら連続排出ができる。 緊急時の漏水・雨水・汚水の吸引作業。
用途防災備品・災害からの復旧(床下浸水、汚染の吸引排出作業) 汚染水、洗浄汚水を吸引排出 側溝や道路のたまり水の吸引排出 ボートに溜まった雨水を吸引排出 工場・倉庫への侵入雨水の吸引排出 地下駐車場への侵入雨水を吸引排出 テニスコートやグランドの雨水溜まりの吸引排出 スプリンクラー作動後の汚水を吸引排出 水槽、貯水槽の清掃作業 コンクリート打ちの浮水吸引、残水処理
AC100V/1100W/8.0L  乾湿両用掃除機 エスコAC100V/1100W/8.0L 乾湿両用掃除機エスコ
80,500税込88,550
1個
翌日出荷
金属切粉の吸引にも対応
タンク容量(L)10(吸水7)付属品電源コード8m、ホースΦ38mm×2m、フロアーノズル、カットノズル、スキマノズル、直管パイプ、曲管パイプエスコ品番EA899SB-1寸法(mm)370×410×580消費電力(W)1100電源100V本体質量(kg)12風量(m3/min)2.7騒音値(dB)77フィルター面積(m2)0.14真空度(kPa)最大23
AC100V/1100W/37.0L 乾湿兼用掃除機 エスコAC100V/1100W/37.0L 乾湿兼用掃除機エスコ
148,000税込162,800
1個
8日以内出荷
粉塵、液体、オイルも連続吸引できます。
タンク容量(L)44(吸水37)質量(kg)21.5付属品電源コード8m(アース付)、ホース2m、フロアーノズル、水切ノズル、スキマノズル、直管パイプ2本エスコ品番EA899SA-1寸法(mm)474×600×963消費電力(W)1100電源100V風量(m3/min)最大2.6騒音値(dB)75真空度(kPa)最大30ちり落とし方式手動
乾湿両用掃除機+簡易カーペット掃除機 つやげん乾湿両用掃除機+簡易カーペット掃除機つやげん
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
T-002にカーペットワントが付いてカーペット吸水も可能にした乾湿両用バキューム! マット洗浄後の吸水やカーペットリンサーの補助吸引等に活躍します。 吸水用吸口、乾式用吸口、他も標準付属。 (水の噴射は出来ません)
超強力真空回収機 バックマン Uシリーズ 蔵王産業超強力真空回収機 バックマン Uシリーズ蔵王産業
8,598,000税込9,457,800
1台
8日以内出荷
真空掃除機 バックマン デルフィンシリーズ (本体のみ) 蔵王産業真空掃除機 バックマン デルフィンシリーズ (本体のみ)蔵王産業
399,800税込439,780
1台
7日以内出荷
商品タイプ本体のみ
ペール缶クリーナー(乾湿両用) 三立機器ペール缶クリーナー(乾湿両用)三立機器
90,980税込100,078
1個
4日以内出荷
極乾湿両用クリーナー トランスファー JXシリーズ(電動バキュームクリーナー) 三立機器極乾湿両用クリーナー トランスファー JXシリーズ(電動バキュームクリーナー)三立機器
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
新機構CSS(サイクロンセパレートシステム)は、乾湿両用の真実への答え! 本物の乾湿両用だから作業する人に大きなストレスをかけない。 快挙!見える化の透明タンクは業界先陣。工場管理で見える化は基本、透明タンクは大きな貢献。 粉にはプラスチックフィルターが、水や油には特殊サイクロン(CSS機構)が効果を発揮します。 三立はプラスチックフィルターが標準。(業界先陣) 真空度30kPaを超える高効率ブロワは標準仕様。 回収物の廃棄は簡単な方がいい。タンクだけを着脱する評判のLUS機構。
極乾湿両用クリーナー トランスファー AXシリーズ(エアーバキュームクリーナー) 三立機器極乾湿両用クリーナー トランスファー AXシリーズ(エアーバキュームクリーナー)三立機器
329,800税込362,780
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
新機構CSS(サイクロンセパレートシステム)は、乾湿両用の真実への答え! 本物の乾湿両用だから作業する人に大きなストレスをかけない。 快挙!見える化の透明タンクは業界先陣。工場管理で見える化は基本、透明タンクは大きな貢献。 粉にはプラスチックフィルターが、水や油には特殊サイクロン(CSS機構)が効果を発揮します。 三立はプラスチックフィルターが標準。(業界先陣) 回収物の廃棄は簡単な方がいい。タンクだけを着脱する評判のLUS機構。 エアー方式のため電気部品や回転部品がありません。故障が少なく簡単なメンテナンスで性能維持が可能です。
セミプロバック 三立機器セミプロバック三立機器
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
JET エアバキュームクリーナー 三立機器JET エアバキュームクリーナー三立機器
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
スイーンターボ(誘導電動機) スイデンスイーンターボ(誘導電動機)スイデン
349,800税込384,780
1台
翌々日出荷
電源コード(m)10電源(V)三相200
ハイパワー掃除機 リョウセイハイパワー掃除機リョウセイ
559,800税込615,780
1台
20日以内出荷
高性能多段ターボブロワーの採用で、安定した吸引力を維持します。ワンタッチクリップハンドル採用、簡単にバケツの取り出しが可能です。集塵バケツに専用のビニール袋(ゴミ袋)が装着でき手を汚さずにダスト排出が可能です。
用途鉄粉、切削くず、ペレット、各種粉体などの吸引。電源(V)三相200付属品ゴムSホースΦ38×2.5m、サイクロン吸口口金Φ38、曲り管Φ38、直管Φ38、山型大ノズルΦ38、スキマノズルΦ38、ゴムノズル、丸ノズル幅(mm)545材質(本体)鉄製奥行(mm)1190材質(フィルター)綿/ポリエステルフィルター面積(m2)4.5パイプ内径(Φmm)38
ダクトホース J&SダクトホースJ&S
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
用途●溶接・ヒューズ・排煙に。 ●マンホール内の酸欠、ガス中毒防止に。 ●旋盤、フライス加工時の粉塵排気に。
万能型掃除機(乾湿両用クリーナー集塵機)100V スイデン万能型掃除機(乾湿両用クリーナー集塵機)100Vスイデン
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
油・液体・ヘドロ・粉じんまでフィルターなしで吸引できる万能型です。吸込口径50mmで大きなゴミを容易に吸引できます。ちり落とし装置を内蔵しています。
用途切り粉、油など、工業用。電源(V)単相100集塵容量(L)40質量(kg)54仕様手動ちり落とし装置内蔵、乾湿両用トラスコ品番333-7189幅(mm)640高さ(mm)1020奥行(mm)780消費電力(W)1400騒音値(dB)73最大風量(m3/min)4.6吸水量(L)35アズワン品番64-9621-87最大真空圧(kPa)17
三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー 三立機器三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー三立機器
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱を不要にし、乾湿両用同時吸引を可能にしました。透明タンクは特殊樹脂素材、強度(耐-40kPa)耐久性、耐薬品性に優れています。フィルターを装置したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がありません。経済的なエレメントフィルターを採用しています。
用途油まじりの金属切り粉回収。乾いたゴミ・濡れたゴミ・液体の同時吸引。浄化槽、汚泥槽の汚泥の吸引。電源(V)単相100タンク容量(L)30集塵容量(L)18質量(kg)24トラスコ品番459-4550幅(mm)450高さ(mm)920奥行(mm)510消費電力(W)1000騒音値(dB)79最大風量(m3/min)2.5吸水量(L)15最大真空圧(kPa)24.5
三立 トランスクリーナーS 三立機器三立 トランスクリーナーS三立機器
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
乾いたゴミと液体の同時吸引が可能です。サイクロンセパレーター内蔵で、フィルターの着脱が不要です。樹脂成形フィルター採用で、微粉じんの吸引に最適です。
電源(V)単相100集塵容量(L)7質量(kg)21仕様乾湿両用トラスコ品番459-4568幅(mm)445高さ(mm)820奥行(mm)465消費電力(W)1100騒音値(dB)77最大風量(m3/min)3吸水量(L)7最大真空圧(kPa)31.4
極乾湿両用同時吸引型 トランスファー 三立機器極乾湿両用同時吸引型 トランスファー三立機器
369,800税込406,780
1台
欠品中
乾いたゴミと液体の同時吸引が可能です。油まじりの金属切粉や液体も吸引します。 サイクロンセパレーター内蔵で、フィルターの着脱が不要です。 樹脂成形フィルター採用で、微粉塵の吸引に最適です。 帯電防止加工の透明タンクで回収量を目視できます。 モーター部はそのままに、回収タンクだけ簡単に着脱出来る安全設計。着脱ハンドルでタンクをゆっくりと下ろす事が可能。 洗浄できるプラスチックフィルター。
タンク容量(L)30吸込仕事率(W)422質量(kg)26トラスコ品番459-4576タイプ乾湿同時吸引消費電力(W)1100電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×515×920騒音値(dB)77最大風量(m3/min)3.2吸水量(L)15最大真空圧(kPa)31.4
バキュームクリーナー 三立機器バキュームクリーナー三立機器
143,000税込157,300
1個
6日以内出荷
アズワン品番1-4979-01タンク容量(L)14(有効約8)
電動バキュームクリーナー 三立機器電動バキュームクリーナー三立機器
296,000税込325,600
1個
4日以内出荷
樹脂成型フィルターで、微粉塵・粉体に強いクリーナーです。 水洗い可能でタンクと台車はワンタッチで取り外せます。
タイプ乾湿両用電源AC100V 50/60Hzコンセント形状2Pプラグモーター出力(kW)1.1電源コード(m)7ホース長さ(m)2.5
セミプロバック 三立機器セミプロバック三立機器(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
フィルターをはずせば液体(水・油)の吸引も可能! 工業用バキュームモーター仕様。業務用レベルは超えています。タンク満杯まで吸引できます。 水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構。透明タンクでゴミの量が見えます。タンク内はフラットで洗浄も簡単。除電ワイヤーをインサートし静電対策を強化しました。 -40kPaに耐える強度と耐薬品性があり、金属タンクのように凹みません。 ホースはつないだまま、延長管などアタッチメントは4本のポールに自由に収納できます。コードハンガーも装備しています。 タイルカーペットの上でも滑らかにスーッと走る大口径キャスター。
電圧(V)単相100タンク容量(L)14(有効約8)集塵容量(L)14吸込仕事率(W)285質量(kg)約10.9付属品曲管・金属金具付吸引ホース(Φ32×2m)1本、延長管×2本、マスターノズル(カーペット・床兼用)、ウエットノズル、スキマノズル消費電力(W)1000寸法(幅W×高さH)(mm)415(最大)×575ホース長さ(m)2騒音値(dB)75ホース径(Φmm)32最大風量(m3/min)2.4モーター出力(W)1000運転音(dB)75最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
50L 乾湿両用掃除機[ステンレスタンク] エスコ50L 乾湿両用掃除機[ステンレスタンク]エスコ
155,000税込170,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899NS-50
30L 乾湿両用掃除機[ステンレスタンク] エスコ30L 乾湿両用掃除機[ステンレスタンク]エスコ
110,000税込121,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899NS-30
乾湿両用掃除機 乾湿両用バキュームクリーナー PROMOTE(プロモート)乾湿両用掃除機 乾湿両用バキュームクリーナーPROMOTE(プロモート)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
一般ゴミからフロアにこぼれた水なども幅広く対応します。紙パックが使えてゴミ捨て簡単です。フィルターチリ落としボタン付
用途事務所や店舗、工場などの清掃に付属品床ノズル(乾湿両用)×1、乾式高機能フィルター×1、湿式フィルター×1、紙パック×3トラスコ品番674-4044材質ステンレス PC樹脂電源(V)100消費電力(W)1000集塵容量(L)17電源コード(m)4騒音値(dB)78最大風量(m3/min)1.7吸水量(L)11最大真空圧(kPa)13.5
乾湿両用掃除機 エスコ乾湿両用掃除機エスコ
37,500税込41,250
1台
翌日出荷
付属品:ホース(1.8m)、カートリッジフィルター(乾式用)、スポンジフィルター(湿式用)、布フィルター、延長管、ロングノズル、床ブラシ(乾湿両用)、スキマノズル、キャスター。汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適。ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か。汚れに強く、洗いやすい、ステンレス製タンク。ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ。10m電源コード。カートリッジフィルター仕様。タンクはSUS430を採用。排水に便利なドレン付き。
材質タンク部:ステンレス 他ボディ:樹脂質量(kg)8.4電流(A)12消費電力(W)1150電源単相100Vコード長さ(m)10吸込仕事率(W)280風量(m3/min)3.0騒音値(dB)72真空度(kPa)25サイズ(mm)420×420×460(H)吸水容量(L)10集じん量(L)13
バキュームクリーナー 三立機器バキュームクリーナー三立機器
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
バキュームクリーナー J&SバキュームクリーナーJ&S
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
乾湿両用掃除機