湿式とは、掃除機の種類の一つで、液体専用の掃除機のことです。水や洗剤を使用して洗浄した床の水分を吸い込んだり、床にこぼれた液体を吸い込むのに使用します。洗剤を使い泡が残っている場合は、故障の原因にもなるので消泡剤を使用する必要がある機種もあります。電源やブレーカーなどの心配がある場所での清掃に向いているのがコードレスタイプ。高速充電できる機種もあり、電源コードを気にする必要がないのでスムーズな清掃が可能です。給水、排水の切り替えはホースを付け替えるのが一般的ですが、スイッチ一つで給排水の切り替えができるタイプもあります。
洗浄・吸引機能搭載でワンステップのお掃除が可能に。コードレスなので移動時の煩わしさもありません。
コーティング施工済みのハードウッド(無垢)フローリング、タイル、ラミネートフローリング、またラグマットなどに対応。
マイクロファイバー製のブラシロールでごみをスムーズにこすり落とし、各種床をお掃除。
強力な吸引力で水気のあるごみも乾いたごみも回収します。お掃除後に床が早く乾燥するのもメリットのひとつ。
SprayCleanノズルとトリガーシステムを搭載。
ペットのいるご家庭では、マイクロファイバー製のブラシロールを使えば、ペットの頑固な汚れにも対応可能。
用途コーティング施工済みのハードウッド(無垢)フローリング、タイル、ラミネートフローリング、またラグマットなどの掃除
付属品保管&水洗いトレー、計量カップ、ブラシロール(マイクロファイバー)、ブラシロール(ソフト)、洗剤(オプション)
適合表面:フロアコーティング施工済みの各種床・カーペット
質量(kg)5.1
タイプ2タンクテクノロジー
電圧(V)18
スピードタイプブラシ:2速
機能着脱式洗剤タンク、回転式ヘッド、コードレス、フィルター:水洗い可能、可動性、ペット汚れのお掃除
バッテリーリチウムイオン
タンク容量(mL)汚水:330、洗剤:650
バッテリー容量(Ah)4
充電時間(時間)3.5未満
駆動時間(分)バッテリー:最大31
1台
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
水を吹き付けながらカーペットの汚れをすすいで強力吸引。丸洗いしたようにスッキリ。落ちにくい汚れや染みついた汚れはアルカリイオン水などの洗浄剤でよごれを浮かせてから洗浄すると効果的です。水と空気の力で汚れを吸い取る布専用の掃除機です。
付属品ハンドツール、バキュームホース、ホルダー、ホースフック、コードフック2個
質量(kg)2.7
使用温度範囲(℃)~40まで(お湯)
電源(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)回収タンク:0.5/満水タンク:0.3(有効)
コード長さ(m)約3
定格消費電力(W)330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×146×312
吸込仕事率(W)30W
アズワン品番64-7817-05
1台
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
『業務用掃除機』には他にこんなカテゴリがあります
業務用掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。